グレーチング・排水設備商品のグレーチングとは、U字溝、側溝、歩道用の組込型の蓋で、銅板製とステンレス製があります。圧接型グレーチングは衝撃に強い製造方法であり、工場内の排水層などのみぞ蓋、道路の横断溝に使用されます。排水設備商品には、そのほかに、ルーフドレイン、レインシューター、ストレーナーキャップ、マンホールなどがあります。ルーフドレインは、戸建て住宅のバルコニーや屋上の排水用に最適です。ステンレス製や鋳鉄製があります。
商品豆知識
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。
用途U字溝・側溝・歩道用に。
アングル寸法(mm)30×30×3
材質Q235B(SS400相当)
長さ(mm)約993
形状並目 プレーン
高さ(mm)約30
タイプ歩道用
ピッチ並目
ピッチ(mm)約30
表面処理亜鉛メッキ
許容差±3mm
バー高さ(mm)約19
等分布荷重(kN/m2)約5
マンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
用途マンホールのふたあけに
材質スチール
全長(mm)310
質量(g)320
仕上クロムメッキ
ハンドル幅(mm)110
1セット(2本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
グレーチングやマンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
用途マンホールやグレーチングなどのふたあけに
材質スチール
仕上ニッケルメッキ
吊上能力(kg)500
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。
アングル寸法(mm)30×30×3
材質Q235B(SS400相当)
長さ(mm)約995
形状並目 プレーン
高さ(mm)約30
タイプ歩道用
ピッチ並目
ピッチ(mm)約33
表面処理亜鉛メッキ
許容差±3mm
バー高さ(mm)約19
等分布荷重(kN/m2)約5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質:SS400 仕上:溶融亜鉛メッキ
種類ますぶた
ピッチ普通目
高さH(mm)19
ピッチ(mm)33
適合荷重歩道用
従来のプレーンからノンスリップに変更しました。
ピッチ並目
タイプU字溝・側溝用
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝
形状細目 ノンスリップ
タイプみぞぶた、側溝用
ピッチ細目
種類ますぶた
ピッチ細目
高さH(mm)19
材質SS400
ピッチ(mm)15
仕上溶融亜鉛メッキ
適合荷重歩道用
このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。
塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。
従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。
つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
寸法(幅W×高さH)(mm)155×105
適合パイプ呼び径50~100A
材質塩ビ
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
種類みぞぶた
タイプみぞぶた・横断溝・側溝・歩道用
等分布荷重(kN/m2)5.0
形状並目 ノンスリップ
ピッチ並目
こんなお得な商品も!
マンホール用取手 2本セット
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
用途マンホールのフタを外す時に使用します。
トラスコ品番416-2579
幅(mm)(持ち手)110
全長(mm)310
質量(g)640
1セット(2本組)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
こんなお得な商品も!
グレーチング 歩道用 圧接タイプ
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝
長さ(mm)995
形状並目 ノンスリップ
厚さ(mm)5
タイプみぞぶた、側溝用、歩道用
ピッチ並目
ピッチ(mm)33
表面処理溶融亜鉛メッキ
荷重歩道用
アングル寸法(mm)L30×30×3
ベアリングバー高さ(mm)19
弾力性に富み、車輌等の通過時に発生する騒音を吸収します。合成ゴムに比較して非常に低価格で耐摩耗性に優れています。冬季、夏季の気候による変形、変質がありません。ガタツキをなくし、U字溝の破損を防ぎます。強力粘着シール付きでグレーチング本体からはずれる事がなくなりました。
用途商店、工場、団地、病院、駐車場等の騒音防止に。
長さ(mm)990
防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンキャップです。
用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口
形状タテ型
材質アルミダイカスト
こんなお得な商品も!
取手 マンホール・グレーチング用
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
マンホールやグレーチングなどのふたあけに・・・チョー便利!!
材質S‐50C
全長(mm)350
質量(g)310
仕上ニッケルメッキ
先端厚さ(mm)5.5
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝
形状並目 ノンスリップ
タイプみぞぶた、側溝用
ピッチ並目
こんなお得な商品も!
取手 マンホール・グレーチング用
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質S-50Cスチール
仕上ニッケルメッキ
本体長さL(mm)600
種類みぞぶた
材質SS400
高さH(mm)19
ピッチ(mm)33
仕上溶融亜鉛メッキ
アングル寸法(mm)L3×30×30
適合荷重歩道用
歩道用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋のみの商品です。呼称はフタ径表示となっております。
仕様蓋のみ
材質鋳鉄・黒色
交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。
新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた
長さ(mm)997
ピッチ並目
差し込むだけで設置可能なワンタッチ式のグレーチングクリップです。細目タイプにもご使用可能。グレーチングの高さは19mm~32mmまで対応可能です。ワンタッチで簡単に装着でき、跳ね上げ防止や盗難防止に最適です。グレーチング(溝蓋)同士をクリップで挟むだけです。ステンレス製なので錆びにくく、景観を損ねません。
材質SUS304ステンレス
色ステンレス
タイプ装着:ワンタッチタイプ
外幅寸法(mm)W:19
高さH(mm)60.5
内幅(mm)D:16
対応寸法(mm)グレーチング高さ対応可能:19~32
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。
JIS規格認定工場にて溶融亜鉛メッキ仕上げ
化粧蓋MT-Hシリーズ、MT-HLシリーズ、MT-Eシリーズ、MT-ELシリーズ、MT-5SL、MIB-RSシリーズ、MIB-R2シリーズ適合品。
用途マンホールカバーの開閉鍵に。
材質SS400
表面処理電気亜鉛めっき
1セット(2本)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
特殊樹脂を採用しているため、耐寒性に優れ、割れることもありません。
材質ポリプロピレン
長さ(mm)75
幅(mm)190
高さ(mm)45
表面スベリ止め付。
隙間にピッタリフィットするストッパ付。
側溝フタの片手、両手型どちらにも対応します。
用途危なかった側溝の穴ふさぎに。
側溝フタの手掛け穴にはめて、幼児の足・靴(ハイヒール)・貴金属・小物などの落下防止に。
落ち葉・小石・ゴミなどの落ち込みを防ぎ、環境整備に役立ちます。
全厚(mm)33(ストッパー込)
幅(mm)15~55(ストッパー)
乗用車荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋のみの商品です。呼称は穴径表示となっております。
仕様蓋のみ
材質鋳鉄・黒色
アルミダイカスト製なので錆びにくく耐衝撃性・耐久性に優れている。ドーム形状なのでゴミをガードしながらしっかり排水。40~75Aの口径に対応可能
用途屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下のタテ型排水口のカバー
材質アルミダイカスト
直径(Φmm)97
高さ(mm)35
適合パイプ呼び径40~75A
U字溝用のゴミ受けです。ステンレス製でさびにくく、いつめでも綺麗です。
U字溝用グレーチングの間に挟み込んで設置するため、倒れにくく設置も簡単です。
ダストトレーはU字溝の形状に合わせてあるので、ゴミが抜けもなく、しっかりキャッチします。
ダストトレー上部が開口しているため、ゴミが溜まっても水はオーバーフローして滞留しません。
他社製品と違いゴミ受があるため溜まったゴミも持ち上げるだけで簡単に処理できます。下の受け部は網目が小さいので、小さなゴミも逃しません。
材質SUS304
FRP防水に適したオーバーフロー管/排水口約25mm(下穴約40mm必要)/集中豪雨などによる室内への侵入被害を防ぐ
用途住宅用オーバーフロー管
品番AOS-1/PEC-1(推奨ストレーナー・カバー)
全長(mm)200
吊上能力(kg)40
ハンドル長さ(mm)150
先端厚さ(mm)4.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
簡単に設置できるU字溝用ゴミ止めです。
落ち葉、ゴミ等の流入、流出を防ぎ、清掃もラクラクです。
防錆効果のある溶融亜鉛鍍金仕上げ。
マンホール、浄化槽のふた、グレーチングなど、手では上げにくいものでも持ち上げられます。軍手をしても滑りにくいグリップで安全。重い物や長いふたには、2本で使用するとより便利です。
用途グレーチング等の持ち上げ作業に。
材質S50C
全長(mm)600
質量(g)430
仕上ニッケルメッキ
先端厚さ(mm)約7
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
クリップ部分にバネ鋼材(SUS)を使用していますので、バネの反発と側面の突起部で溝蓋をガッチリ固定し、ガタつきません。
キャップ表面は、滑り止め加工を施しています。
排水機能付き。排水できる穴があいており、周囲に水が溜まりません。
用途住宅・店舗・工場などの側溝蓋の取手穴を塞ぎ、物の落下や事故を未然に防ぐことができます。
ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します
ねじ径M-8
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)55
寸法T(mm)2
寸法W(mm)25
適合高さ(mm)18~38
グレーチングやマンホール蓋をスムーズに持ち上げロングタイプ
材質SS材・ニッケルクロームメッキ仕上
寸法(mm)600×150×8
全長(mm)600
色シルバー
質量(g)393
タイプロングタイプ
耐荷重(kg)500(垂直吊り)
太さ(mm)Φ8
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。
U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途側溝用
種類U字溝
材質本体/スチール製、グレーチング/SS400
タイプ組溝式
表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ
寸法b(mm)995
アングル寸法(mm)L-40×40×5
このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。
塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。
従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。
つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
寸法(幅W×高さH)(mm)110×25
適合パイプ呼び径30~75A
材質塩ビ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。