絞り込み
ブランド
- 法山本店
- モノタロウ(4)
- カワグレ(283)
- 第一機材(165)
- カネソウ(139)
- ニムラ(123)
- ホクセイ(104)
- 中部コーポレーション(82)
- 片岡産業(81)
- 奥岡製作所(55)
- アイユ(55)
- イズミ(47)
- シマブン(42)
- 水本機械製作所(38)
- ヨドグレーチング(36)
- 山装(31)
- エスコ(30)
- ダイクレ(29)
- サンコー(三甲)(28)
- ミヅシマ工業(28)
- ブランドをもっと見る
特価

鋳鉄製マンホール(普及型・歩道用)蓋のみ 黒色
法山本店(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1枚翌々日出荷歩道用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋のみの商品です。呼称はフタ径表示となっております。仕様蓋のみ材質鋳鉄・黒色
鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋のみ 黒色
法山本店(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1枚翌々日出荷乗用車荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋のみの商品です。呼称は穴径表示となっております。仕様蓋のみ材質鋳鉄・黒色
縞鋼板製溝蓋(U字溝用) 鋼板製
法山本店(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1枚翌々日出荷縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。通常のグレーチングとは違い溝にものを落す心配などがない溝フタとなります施工が不要で、置くだけで設置が出来る製品です。仕様ズレ止め付材質鋼板種類U字溝本体厚さ(mm)3.2適合車種歩道用本体長さL(mm)600
U字溝用グレーチング(普及型)鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
法山本店¥2,998~税込¥3,298~1枚翌々日出荷から4日以内出荷最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。種類U字溝ピッチ(mm)33
正方形落し込みグレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
法山本店¥3,298~税込¥3,628~1枚翌々日出荷ツバ無し(落し込み)タイプ正方形の溝フタです。材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げピッチ(mm)33
鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋・枠セット品 黒色
法山本店(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1セット翌々日出荷乗用車荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋+枠セットです。呼称は穴径表示となっております。仕様蓋・枠セット材質鋳鉄・黒色適合車種乗用車荷重
細目型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
法山本店¥4,498~税込¥4,948~1枚翌々日出荷マス目が細かいタイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げすきま(mm)9.5ピッチP(mm)12.5本体長さL(mm)995
U字溝用グレーチング L600タイプ 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
法山本店¥1,998~税込¥2,198~1枚翌々日出荷最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げピッチ(mm)33本体長さL(mm)600
鋳鉄製マンホール(普及型・歩道用)蓋・枠セット品 黒色
法山本店¥4,998~税込¥5,498~1セット翌々日出荷歩道用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋+枠セットです。呼称はフタ径表示となっております。仕様蓋・枠セット材質鋳鉄・黒色適合車種歩道用
縞鋼板製段差解消スロープ 連結タイプ
法山本店¥8,898税込¥9,7881台翌々日出荷バイク、自転車、カートなどの乗り入れに最適な縞鋼板製のスロープ連結タイプ!。段差の悩みを解決する段差解消スロープHSP-Rシリーズ!。サイドに連結穴加工が施してあるので、連結することで広い幅での使用が可能です!連結ボルトはお客様にてご用意ください。表面の縞鋼板加工で滑りにくく、亜鉛メッキ処理で耐久性に優れ錆びにくいタイプです。付属品なし材質鋼板質量(kg)9耐荷重(kg)350寸法T(mm)100板厚(mm)3.2幅W(mm)300本体長さL(mm)900適合段差(cm)30まで
縞鋼板枡蓋 鋼板製
法山本店¥2,998~税込¥3,298~1枚翌々日出荷縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。通常の桝蓋とは違いものを落とす心配がない製品です。施工が不要で取り付け・取り外しが簡単に行えます。仕様ズレ止め付材質鋼板本体厚さ(mm)3.2適合車種歩道用
側溝用グレーチング(普及型) 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
法山本店¥4,998~税込¥5,498~1枚翌々日出荷ツバ無し(落し込み)側溝用の溝フタです。材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げピッチ(mm)33本体長さL(mm)995
縞鋼板付U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
法山本店¥4,498~税込¥4,948~1枚翌々日出荷縞鋼板付タイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。仕様【本体両側】5mmスリット付材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ、縞鋼板2.3mm厚種類U字溝適合車種乗用車(T-2)本体長さL(mm)995
鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋・枠セット品 黒色
法山本店(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット翌々日出荷6t荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋+枠セットです。呼称は穴径表示となっております。仕様蓋・枠セット材質鋳鉄・黒色高さH(mm)50適合車種6t荷重
ステンレス製Uクリップ 大(グレーチング連結金具)盗難防止金具
法山本店¥499税込¥5491個翌々日出荷ステンレス製のグレーチング連結金具です。Uクリップで簡単にグレーチングを連結できます。盗難防止金具としても使用されています。材質ステンレスSUS寸法H(mm)60寸法A(mm)22寸法t(mm)2寸法B(mm)22寸法h(mm)80
鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋のみ 黒色
法山本店¥13,980~税込¥15,378~1枚翌々日出荷6t荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋のみの商品です。呼称は穴径表示となっております。仕様蓋のみ材質鋳鉄・黒色高さH(mm)50
スチール製兼用型連結金具HK-R型
法山本店¥369税込¥4061個翌々日出荷スチール製のグレーチング連結金具です。付属のSUSボルトナットでグレーチングをより強固に連結できます。盗難防止金具としても使用されています。材質スチール寸法A(mm)18寸法t(mm)3寸法B(mm)25寸法h(mm)60
ステンレス製Uクリップ 小(グレーチング連結金具)盗難防止金具
法山本店¥389税込¥4281個翌々日出荷ステンレス製のグレーチング連結金具です。Uクリップで簡単にグレーチングを連結できます。盗難防止金具としても使用されています。材質ステンレスSUS寸法H(mm)40寸法A(mm)18寸法t(mm)1.5寸法B(mm)20寸法h(mm)60
縞鋼板製段差解消スロープ
法山本店¥3,698~税込¥4,068~1台翌々日出荷バイク、自転車、カートなどの乗り入れに最適な縞鋼板製のスロープ!。段差の悩みを解決する段差解消スロープHSPシリーズ!両脇に脱輪防止加工がついているので安心安全に段差を解消できます。軽量で取り外しや持ち運びも可能!表面の縞鋼板加工で滑りにくく、亜鉛メッキ処理で耐久性に優れ錆びにくいタイプです。付属品なし材質鋼板
ノンスリップ型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
法山本店¥3,398~税込¥3,738~1枚翌々日出荷最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。主部材の滑り止め突起で雨や雪の日でも滑りにくく安全製の高い溝フタです。材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げピッチ(mm)33本体長さL(mm)995
細目ノンスリップ型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
法山本店¥4,798~税込¥5,278~1枚翌々日出荷から4日以内出荷マス目が細かいタイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。 主部材の滑り止め突起で雨や雪の日でも滑りにくく安全製の高い溝フタです。
縞鋼板製歩道上り(乗用車用2t荷重) 鋼板製 補強リブ付
法山本店¥10,980~税込¥12,078~1枚翌々日出荷乗用車用 縞鋼板製歩道上がりです。路肩にフィットすることで段差を無くして車を出入りをスムーズに行うことができます。安心の補強リブ付きタイプです。材質鋼板適合車種乗用車用
U字溝用ゴミ除けスクリーン 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
法山本店¥1,898~税込¥2,088~1台翌々日出荷U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ角度(°)70
つば付溜ますぶた用グレーチング 溜枡用(一般型) 鋼板製
法山本店¥2,698~税込¥2,968~1枚翌々日出荷コンクリート製溜ますに受枠不要で設置可能なつば付ためます用グレーチング(一般型)です。置くだけで簡単に設置ができ、四方向にアングルが付いた標準目ピッチのプレーンタイプです。仕様プレーン材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げタイプ四方向アングル付
歩道上りグレーチング ノンスリップタイプ(乗用車用2t荷重) 鋼板製
法山本店¥8,698~税込¥9,568~1枚翌々日出荷車が歩道に乗り上げる際に段差をなくしスムーズに乗り上げることが出来ます。表面はノンスリップ仕様のグレーチングタイプの歩道上りで、排水性・清掃性に優れています。適用段差100~120ミリ用、適用荷重2トン(乗用車)です。連結用金具付きで連結し幅を広げることも可能です。付属品連結金具付1個仕様ノンスリップ材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ適合車種乗用車用(2t荷重)適合段差(cm)10~12
景観用グレーチング HYUシリーズ ダークグレー
法山本店¥5,798~税込¥6,378~1枚翌々日出荷人工木材を使用した環境に優しいU字溝用のグレーチングです。 天然木のような温かい質感があり、水に強く腐ったりせず、ささくれもなくメンテナンスが容易。 高級感のあり景観にも配慮した景観グレーチングです。人工木材(廃木材を粉状にし、溶かした廃プラスチックと混ぜて成型した再生複合材)は、木の質感を残しプラスチック並の耐久性を併せ持った100%リサイクル商品です。材質鋼板+人工木材色ダークグレー高さH(mm)32適合車種乗用車(T-2)すきま(mm)18
景観用グレーチング HYUシリーズ ブラウン 細目型
法山本店¥5,498~税込¥6,048~1枚翌々日出荷から21日以内出荷人工木材を使用した環境に優しいU字溝用細目タイプのグレーチングです。 天然木のような温かい質感があり、水に強く腐ったりせず、ささくれもなくメンテナンスが容易。 高級感のあり景観にも配慮した景観グレーチングです。人工木材(廃木材を粉状にし、溶かした廃プラスチックと混ぜて成型した再生複合材)は、木の質感を残しプラスチック並の耐久性を併せ持った100%リサイクル商品です。材質鋼板+人工木材長さ(mm)600色ブラウンピッチ細目種類U字溝高さH(mm)32適合車種乗用車(T-2)すきま(mm)8.4
鋳鉄製格子蓋(枠付) 黒色
法山本店¥10,980~税込¥12,078~1セット翌々日出荷乗用車荷重用の鋳鉄製足付溜桝用蓋となります。す。呼称はフタ径表示となっております。表面仕上げは樹脂系塗装仕上げ(黒色)!仕様枠付材質鋳鉄・樹脂系塗装仕上げ黒色適合車種乗用車用
つば付溜ますぶた用グレーチング 改良枡用(Bタイプ) 鋼板製
法山本店¥2,798~税込¥3,078~1枚翌々日出荷から4日以内出荷コンクリート製溜ますに受枠不要で設置可能なつば付ためます用グレーチング(改良枡用Bタイプ)です。置くだけで簡単に設置ができ、四方向にアングルが付いた標準目ピッチのプレーンタイプです。仕様プレーンタイプ四方向アングル付
細目型景観グレーチング モスグリーン
法山本店¥5,498~税込¥6,048~1枚6日以内出荷人工木材を使用した環境に優しいU字溝用細目タイプのグレーチングです。 天然木のような温かい質感があり、水に強く腐ったりせず、ささくれもなくメンテナンスが容易。 高級感のあり景観にも配慮した景観グレーチングです。。人工木材(廃木材を粉状にし、溶かした廃プラスチックと混ぜて成型した再生複合材)は、木の質感を残しプラスチック並の耐久性を併せ持った100%リサイクル商品です。材質鋼板+人工木材色モスグリーン高さH(mm)32適合車種乗用車すきま(mm)8.4適合荷重T-2
景観グレーチング モスグリーン
法山本店¥5,898~税込¥6,488~1枚6日以内出荷人工木材を使用した環境に優しいU字溝用のグレーチングです。 天然木のような温かい質感があり、水に強く腐ったりせず、ささくれもなくメンテナンスが容易。 高級感のあり景観にも配慮した景観グレーチングです。。人工木材(廃木材を粉状にし、溶かした廃プラスチックと混ぜて成型した再生複合材)は、木の質感を残しプラスチック並の耐久性を併せ持った100%リサイクル商品です。材質鋼板+人工木材色モスグリーン高さH(mm)32適合車種乗用車すきま(mm)18適合荷重T-2
景観用グレーチング HYUシリーズ ダークグレー 細目型
法山本店¥5,498~税込¥6,048~1枚翌々日出荷から8日以内出荷人工木材を使用した環境に優しいU字溝用細目タイプのグレーチングです。 天然木のような温かい質感があり、水に強く腐ったりせず、ささくれもなくメンテナンスが容易。 高級感のあり景観にも配慮した景観グレーチングです。人工木材(廃木材を粉状にし、溶かした廃プラスチックと混ぜて成型した再生複合材)は、木の質感を残しプラスチック並の耐久性を併せ持った100%リサイクル商品です。材質鋼板+人工木材色ダークグレー高さH(mm)32適合車種乗用車(T-2)すきま(mm)8.4
景観用グレーチング HYUシリーズ ライトブラウン 細目型
法山本店¥5,498~税込¥6,048~1枚翌々日出荷から8日以内出荷人工木材を使用した環境に優しいU字溝用細目タイプのグレーチングです。 天然木のような温かい質感があり、水に強く腐ったりせず、ささくれもなくメンテナンスが容易。 高級感のあり景観にも配慮した景観グレーチングです。人工木材(廃木材を粉状にし、溶かした廃プラスチックと混ぜて成型した再生複合材)は、木の質感を残しプラスチック並の耐久性を併せ持った100%リサイクル商品です。材質鋼板+人工木材色ライトブラウン高さH(mm)32適合車種乗用車(T-2)すきま(mm)8.4
景観用グレーチング HYUシリーズ ライトブラウン
法山本店¥5,798~税込¥6,378~1枚翌々日出荷から10日以内出荷人工木材を使用した環境に優しいU字溝用のグレーチングです。 天然木のような温かい質感があり、水に強く腐ったりせず、ささくれもなくメンテナンスが容易。 高級感のあり景観にも配慮した景観グレーチングです。人工木材(廃木材を粉状にし、溶かした廃プラスチックと混ぜて成型した再生複合材)は、木の質感を残しプラスチック並の耐久性を併せ持った100%リサイクル商品です。材質鋼板+人工木材色ライトブラウン高さH(mm)32適合車種乗用車(T-2)すきま(mm)18
景観用グレーチング HYUシリーズ ブラウン
法山本店¥5,798~税込¥6,378~1枚翌々日出荷人工木材を使用した環境に優しいU字溝用のグレーチングです。 天然木のような温かい質感があり、水に強く腐ったりせず、ささくれもなくメンテナンスが容易。 高級感のあり景観にも配慮した景観グレーチングです。人工木材(廃木材を粉状にし、溶かした廃プラスチックと混ぜて成型した再生複合材)は、木の質感を残しプラスチック並の耐久性を併せ持った100%リサイクル商品です。材質鋼板+人工木材色ブラウン高さH(mm)32適合車種乗用車(T-2)すきま(mm)18
縞鋼板張り歩道上り(乗用車用2t荷重) 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
法山本店¥14,980~税込¥16,478~1枚翌々日出荷車が歩道に乗り上げる際に段差をなくしスムーズに乗り上げることが出来ます。縞鋼板張りの歩道上りグレーチングです。適用段差100~120ミリ用、適用荷重2トン(乗用車)です。仕様シマ鋼板張り材質鋼板適合車種乗用車用(2t荷重)適合段差(cm)10~12
歩道上りグレーチング ノンスリップタイプ(小型トラック用4t荷重) 鋼板製
法山本店¥13,980~税込¥15,378~1枚翌々日出荷車が歩道に乗り上げる際に段差をなくしスムーズに乗り上げることが出来ます。表面はノンスリップ仕様のグレーチングタイプの歩道上りで、排水性・清掃性に優れています。適用段差100~120ミリ用、適用荷重4トン(小型トラック用)です。連結用金具付きで連結し幅を広げることも可能です。付属品連結金具付1個仕様ノンスリップ材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ適合車種小型トラック用(4t荷重)適合段差(cm)10~12