絞り込み
ブランド
  • ダイクレ
  • モノタロウ(4)
  • アイユ(55)
  • 片岡産業(52)
  • 第一機材(46)
  • カネソウ(40)
  • イズミ(34)
  • 水本機械製作所(31)
  • 山装(31)
  • TSオリジナル(高翔産業)(28)
  • 奥岡製作所(26)
  • 孫悟空ドレン(23)
  • エスコ(15)
  • 尾崎亀商店(13)
  • シマブン(12)
  • 三榮(12)
  • アルドレックス(アルテック)(11)
  • 中部コーポレーション(8)
  • イワタ(6)
  • 秀カンパニー(6)
  • TRUSCO(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチールグレーチングDグリップ(みぞぶた一般用) ダイクレ

    スチールグレーチングDグリップ(みぞぶた一般用)

    ダイクレ
    10,980税込12,078
    1枚
    4日以内出荷から15日以内出荷
    Dグリップ50タイプ。 主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 みぞぶた(帯状)一般用
    幅(mm)995材質/仕上スチール/溶融亜鉛めっき種類みぞぶた
  • 圧接型グレーチング(U字溝歩道用) ダイクレ

    圧接型グレーチング(U字溝歩道用)

    ダイクレ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ザラザラ50タイプ 主部材表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 歩道用グレーチングです。
    用途歩道用タイプU字溝歩道用種類U字溝ピッチ(mm)(クロスバー)50表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ、受枠/黒ペイント寸法b(mm)995寸法h(mm)19アングル(エンド)L30×3等分布荷重(kN/m2)(歩道)5.0許容応力(kN/cm2 )(グレーチング)約18、(長スパンlO)約16
  • 二相鋼グレーチング t2 FBタイプ 溝蓋 ダイクレ

    二相鋼グレーチング t2 FBタイプ 溝蓋

    ダイクレ
    18,980税込20,878
    1台
    21日以内出荷
    材料にSUS821L1を使用した高強度・高耐食の軽量ステンレス製グレーチングです。従来のステンレスグレーチング(SUS304製)と比較して、同等の耐久性を確保(強度確認試験により安全性を確認済)し、業界初となる材料の薄肉化(板厚2mm)により、グレーチングの大幅な軽量化(最大約50%削減)を実現し、清掃作業時の取り外しの負荷軽減を可能にしました。<重量比較>ピッチ15mm 高さ20mm 溝幅150mm 長さ992mmの溝蓋グレーチングの場合、従来のステンレスグレーチング(SUS304製)の7.6kgの重量に対し、二相ステンレス鋼グレーチングでは3.8kgとなり、約50%軽量化できます。主な用途:食品、医薬、化学工場他の側溝。
    材質SUS821L1形状溝蓋(長方形形状)厚さ(mm)FB:2耐荷重(kN)5m2
  • 二相鋼グレーチング t2 FBタイプ 桝蓋 ダイクレ

    二相鋼グレーチング t2 FBタイプ 桝蓋

    ダイクレ
    16,980税込18,678
    1台
    21日以内出荷
    材料にSUS821L1を使用した高強度・高耐食の軽量ステンレス製グレーチングです。従来のステンレスグレーチング(SUS304製)と比較して、同等の耐久性を確保(強度確認試験により安全性を確認済)し、業界初となる材料の薄肉化(板厚2mm)により、グレーチングの大幅な軽量化(最大約50%削減)を実現し、清掃作業時の取り外しの負荷軽減を可能にしました。<重量比較>ピッチ15mm 高さ20mm 溝幅150mm 長さ992mmの溝蓋グレーチングの場合、従来のステンレスグレーチング(SUS304製)の7.6kgの重量に対し、二相ステンレス鋼グレーチングでは3.8kgとなり、約50%軽量化できます。主な用途:食品、医薬、化学工場他の側溝。
    材質SUS821L1形状桝蓋(正方形形状)厚さ(mm)FB:2耐荷重(kN)5m2
グレーチング・排水設備商品