絞り込み
ストローク(mm)
定格荷重(N)
種類
ストッパー・スライド形・ティルト形・リニア形・ローラ形・取付プレート
表面処理(レール)
その他・アルマイト・エポキシ樹脂コーティング・セラミックコーティング・ホワイトクロムメッキ・ホワイトクロメート処理・ユニクロ・三価クロム・三価クロメート・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理・粉体塗装・電解研磨
ブランド
モノタロウ・LAMP(スガツネ工業)・ハーフェレ・高千穂交易・イマオコーポレーション・日本アキュライド・THK・栃木屋・NB(日本ベアリング)・アイワ金属・日本スライド工業・NB・ホリエ金物・TRUSCO・プルトンチェン・WAKI(和気産業)・アトムリビンテック・オイレス工業・SUGICO(スギコ)・フジテック・ジャパン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: スライドレール

477件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
段数から絞り込む
  • ミニスライドレールSCR3 LAMP(スガツネ工業)

    ミニスライドレールSCR3

    LAMP(スガツネ工業)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    ボールクリープを起こりにくくする機構搭載。操作力の変化が少ないです。 高さ寸法が15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。 同サイズのガイドもあります(70 mmタイプは除く)。 レール長さ70 mmのタイプが新しく加わりました。
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類スライド形移動距離(mm)83耐荷重(N/ペア)98材質(レール)ステンレス鋼(SUS304)レール長さ(mm)70耐荷重(N[kgf])/ペア10
  • 引出しレーリングシステム i Bo× バッククリップ ハーフェレ

    引出しレーリングシステム i Bo× バッククリップ

    ハーフェレ
    91税込100
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    レーリングと背板を繋ぐコネクターです。
    用途キッチン、リビング家具の引き出し材質PA6取付ネジ止め
  • 引出しシステム i Bo× 内引出しブラケット ハーフェレ

    引出しシステム i Bo× 内引出しブラケット

    ハーフェレ
    299税込329
    1個
    8日以内出荷
    iBo×を内引き出しで使用する場合のブラケットです。
    用途キッチン、リビング家具の引き出し材質PA6/GF
  • 引出しシステム 標準引出用 側板高さ90mm 耐荷重40kg ハーフェレ

    引出しシステム 標準引出用 側板高さ90mm 耐荷重40kg

    ハーフェレ
    9,798税込10,778
    1セット
    6日以内出荷から8日以内出荷
    引き出し側板一体式のソフトクローズスライドレールです。
    用途キッチン、リビング家具の引き出し仕様レールタイプ:3段引、標準引出し用セット内容ソフトクローズレール(A)1 ペアスカラ側板(B)1 ペアフロントフック(C)2 個種類スライド耐荷重(kg)40調整機能ソフトクローズユニット付側板高さ(mm)90
  • アルミ合金製ミニスライドレール AR3-16型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製ミニスライドレール AR3-16型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。高さ寸法が16mmと小さく、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。
    トラスコ品番132-5208段数3
  • RLTアルミレール イマオコーポレーション

    RLTアルミレール

    イマオコーポレーション
    299税込329
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • エンルラレール イマオコーポレーション

    エンルラレール

    イマオコーポレーション
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)1900材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)表面処理(本体)ホワイト
  • ステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
    仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mmです。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)45.2幅W(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトクローズ付きスライドレール(中荷重用) AE52シリーズ 高千穂交易

    ソフトクローズ付きスライドレール(中荷重用) AE52シリーズ

    高千穂交易(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    厚さ12.7mm 高さ54.0mmの中荷重用薄型モデル。3メンバー。ソフトクローズ・引き込み機能付き。フロントディスコネクト(レバー操作)
    材質SPCC厚さ(mm)12.7高さ(mm)54取付穴径(Φmm)4.3、4.4×9.5、9.5×4.4、9.5×4.6(使用ネジ:M4バインド小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
  • クローズドロックスライドレール C2739CL(軽荷重用) 日本アキュライド

    クローズドロックスライドレール C2739CL(軽荷重用)

    日本アキュライド
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    種別軽荷重用幅(mm)19.3高さ(mm)27種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • ガイドローラー LAMP(スガツネ工業)

    ガイドローラー

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    キャリッジにベアリングローラーを使用しているため滑らかな動きです。LGB-30CMキャリッジは、樹脂製外輪タイプのベアリングローラーを使用した静音タイプです。ガイドレールとキャリッジには、汎用性を持たせるためクリアランスを設けています。
    用途ショーケースの底引きガイドレールとして、自動販売機、アミューズメント機器、医療機器、半導体機器、食品加工機器、洗浄機など付属品(プレート)六角穴付き皿ボルトM5×16 3本(ステンレス鋼)仕様使用温度範囲: 0 ℃~+40 ℃トラスコ品番114-4872幅(mm)22高さ(mm)17.5質量(g)76種類ローラ形定格荷重(N)294材質(レール)亜鉛合金(ZDC)レール長さ(mm)70表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • ガイドローラーオプション品 LAMP(スガツネ工業)

    ガイドローラーオプション品

    LAMP(スガツネ工業)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    キャリッジLGB-30CMに付属のねじで取り付けます。
    トラスコ品番114-4874材質ステンレス鋼(SUS304)長さ(mm)100幅(mm)65高さ(mm)3質量(g)137種類取付プレート仕上光沢バレル研磨
  • ダブルスライドレール 日本アキュライド

    ダブルスライドレール

    日本アキュライド
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。全開時、引き抜くことのできないストップタイプです。
    用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。重荷重用トラスコ品番831-4500ストローク(mm)156質量(kg)0.34種類スライド形段数3定格荷重(N)98(ペア)材質(レール)SPCCレール長さ(mm)1502018年トラスコ掲載ページ2 0341表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • スライドレール(重荷重) 高千穂交易

    スライドレール(重荷重)

    高千穂交易(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    重荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。伸長方向のシーケンシャル・モーション機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
    厚さ(mm)16高さ(mm)63種類スライド形段数3取付穴Φ5.3、5.5×6.3 (使用ネジ:M5バインド小ネジ又はトラス小ネジ)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
  • ロック付きスライドレール(中荷重) 高千穂交易

    ロック付きスライドレール(中荷重)

    高千穂交易
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。板ばね操作でインナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
    厚さ(mm)12.7高さ(mm)50.8種類スライド形段数3取付穴Φ4.5、4.5×5.2(使用ネジ:M4バインド小ネジのみ)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
  • スライドレール(中荷重) 高千穂交易

    スライドレール(中荷重)

    高千穂交易
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。伸長方向のシーケンシャル・モーション機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
    厚さ(mm)12.7高さ(mm)50.8種類スライド形段数3材質(レール)SPCCレールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
  • ロック付スライドレール(中荷重) 高千穂交易

    ロック付スライドレール(中荷重)

    高千穂交易
    2,698税込2,968
    1本
    4日以内出荷
    中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。板ばね操作でインナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
    厚さ(mm)19.1高さ(mm)35.3種類スライド形段数3取付穴4.5×5.3、5.3×4.5 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
  • ロック付スライドレール(軽荷重) 高千穂交易

    ロック付スライドレール(軽荷重)

    高千穂交易
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷から13日以内出荷
    中荷重用の2メンバースライドレールです。板ばね操作でインナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
    厚さ(mm)9.5高さ(mm)35.3種類スライド形段数2取付穴4.5×5.3、5.3×4.5 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)材質(レール)SPCCレールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
  • スライドレール(軽荷重) 高千穂交易

    スライドレール(軽荷重)

    高千穂交易
    819税込901
    1本
    4日以内出荷
    軽荷重用の2メンバースライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
    厚さ(mm)9.5高さ(mm)27種類スライド形段数2取付穴Φ4.5、4.2×6.0 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右対称表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
  • リニアスライドレール(軽荷重) 高千穂交易

    リニアスライドレール(軽荷重)

    高千穂交易
    879税込967
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    リニアモーションタイプのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
    厚さ(mm)8高さ(mm)20種類リニア形取付穴Φ3.2、3.2×3.8 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
  • スライドレール(軽荷重) 高千穂交易

    スライドレール(軽荷重)

    高千穂交易
    749税込824
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    軽荷重用スライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
    厚さ(mm)8高さ(mm)20種類スライド形段数2取付穴Φ3.2、3.2×3.8 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ)定格荷重(N)147/組材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
  • マイクロレール(ステンレス) 高千穂交易

    マイクロレール(ステンレス)

    高千穂交易
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
    種類リニア形寸法F(mm)14材質(ボール)SWCH材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応インナーメンバーレングス(mm)38
  • マイクロレール(ステンレス) 高千穂交易

    マイクロレール(ステンレス)

    高千穂交易
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
    厚さ(mm)6.4高さ(mm)14種類リニア形寸法A(mm)15取付穴M2.6バーリングタップ、Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ)材質(ボール)SWCH材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • アキュライド セルフクロージングスライドレール 日本アキュライド

    アキュライド セルフクロージングスライドレール

    日本アキュライド
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    引き出しを閉める時、最後まで押し込まなくても全閉状態となるセルフクロージング機構付きです。 引き出しが完全に閉まる20mm手前で、引き込みを開始します。 ダンパー内蔵式と違い、トーションばねを使用している為、閉→開の引き出し操作がスムーズでストレスがありません。 バネを使用したセルフクロージング機構付スライドレールです。 セルフクロージング機構が全閉時簡易保持を行います。
    用途コンピュータ、スチール家具等キャビネット、家電製品仕様3メンバーフルトラベルタイプ、セルフクロージング種別軽荷重用寸法(mm)(引き込み距離)20種類スライド形段数3機構全開・全閉時、消音機構付き材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • セルフクロージングスライドレール 日本アキュライド

    セルフクロージングスライドレール

    日本アキュライド
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    バネを使用したセルフクロージング機構付スライドレールです。 引き出しを閉める時、最後まで押し込まなくても全閉状態となるセルフクロージング機構付きです。 引き出しが完全に閉まる20mm手前で、引き込みを開始します。 セルフクロージング機構が全閉時簡易保持を行います。 ダンパー内蔵式と違い、トーションばねを使用している為、閉→開の引き出し操作がスムーズでストレスがありません。
    用途コンピュータ、スチール家具等キャビネット、家電製品仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ドロワーメンバーの着脱可能、セルフクロージング種別軽荷重用幅(mm)12.7寸法(mm)(引き込み距離)20高さ(mm)37.4種類スライド形段数3最大荷重(N)(最大引込荷重)147/ペア機構全開・全閉時、消音機構付き材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • スライドレール(ロックなし) 栃木屋

    スライドレール(ロックなし)

    栃木屋
    7,398税込8,138
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    定格荷重が大きく、ローコストなスライドレールです。
    用途各種測定機・通信機等の筺体・OA機器等材質SPCC、亜鉛めっき銅板、炭素鋼球種類スライド形使用温度範囲(℃)0~60(但し、氷結しないこと)段数3部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバーアッセンブリ、リテーナー、ボールベアリング材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
  • スライドレール8908重量用 ロックイン・ロックアウト機構付 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール8908重量用 ロックイン・ロックアウト機構付

    LAMP(スガツネ工業)
    27,980税込30,778
    1本
    3日以内出荷
    レール全閉・全開時にロックします。(ロックイン・ロックアウト機構)。ロックの解除は、開時はレバーを引き、閉時はレバーを押すだけのワンアクションです。引き出し開閉と同じ動作でロック解除でき、操作が簡単です。別注で掲載品以外のレール長さ、ロックイン、ロックアウト機構なしの8900もご用意できます。
    高さ(mm)76.2種類スライド形段数3幅W(mm)19材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理
  • セルフクロージングスライドレール(軽荷重用・消音ストップタイプ) 日本アキュライド

    セルフクロージングスライドレール(軽荷重用・消音ストップタイプ)

    日本アキュライド
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • スライドレール CBL-RA7R LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール CBL-RA7R

    LAMP(スガツネ工業)
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼製の重量用スライドレールです。ネオジム磁石を使ったシーケンシャル機構付です。
    材質/仕上(レール)鋼/三価ホワイトクロメート処理(ボール)クローム球/-(リテーナー)鋼/-(エンドストップ)ポリウレタン/-種類スライド形段数3質量(kg/m)8材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
  • スライドレール CBL-R53 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール CBL-R53

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    鋼製の重量用スライドレールです。
    材質/仕上(レール)鋼/三価ホワイトクロメート処理(ボール)クローム球/-(リテーナー)鋼/-(エンドストップ)ポリウレタン/-高さ(mm)34質量(g)2900種類スライド形段数2質量(kg/m)2.9幅W(mm)15材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
  • スライドレール C501 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C501

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    重量用の鋼製スライドレールです。
    種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール C3273 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C3273

    LAMP(スガツネ工業)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    用途プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなど。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(リテーナー)ポリプロピレン/-(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール C305 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C305

    LAMP(スガツネ工業)
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。補強板が入っており、高耐荷重です。
    種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール C301-1930 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C301-1930

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    インナーメンバーにブラケットを付けたタイプです。テレビ、モニター台などに適しています。
    用途テレビ、モニター台等セット内容左右各1本高さ(mm)35.3種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ幅W(mm)20.7材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール C2735 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C2735

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール C2002 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C2002

    LAMP(スガツネ工業)
    4,898税込5,388
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    レールは前後があり、前側には抜けません。後側は摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとインナーメンバーを取り外せます。インナーメンバーに切り起しがあり、引き出しの裏側に直接ねじ止めできます。システムキッチンの両面ハッチなどに適しています。
    用途システムキッチンの両面ハッチ等仕様両トラベルセット内容左右各1本高さ(mm)35.3種類スライド形段数2推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • ダブルスライドレール762.0mm 日本アキュライド

    ダブルスライドレール762.0mm

    日本アキュライド
    23,980税込26,378
    1セット(2本)
    当日出荷
    ストローク(mm)787質量(kg)2.04種類スライド形段数3定格荷重(N)860(ペア)材質(レール)SPCCレール長さ(mm)762表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • シングルスライドレール250mm 日本アキュライド

    シングルスライドレール250mm

    日本アキュライド
    2,498税込2,748
    1セット(2本)
    当日出荷
    トラスコ品番831-4493ストローク(mm)182質量(kg)0.3種類スライド形段数2定格荷重(N)147(ペア)材質(レール)SPCCレール長さ(mm)250表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • スライドレール E20形 THK

    スライドレール E20形

    THK
    1,098税込1,208
    1本
    15日以内出荷
    種類スライド形段数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール FBL51H-P14形 THK

    スライドレール FBL51H-P14形

    THK
    9,798税込10,778
    1本
    15日以内出荷から17日以内出荷
    種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応

スライドレール・ガイドレール』には他にこんなカテゴリがあります

スライドレール