絞り込み
ストローク(mm)
定格荷重(N)
種類
ストッパー・スライド形・ティルト形・リニア形・ローラ形・取付プレート
表面処理(レール)
その他・アルマイト・エポキシ樹脂コーティング・セラミックコーティング・ホワイトクロムメッキ・ホワイトクロメート処理・ユニクロ・三価クロム・三価クロメート・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理・粉体塗装・電解研磨
ブランド
モノタロウ・LAMP(スガツネ工業)・ハーフェレ・高千穂交易・イマオコーポレーション・日本アキュライド・THK・栃木屋・NB(日本ベアリング)・アイワ金属・日本スライド工業・NB・ホリエ金物・TRUSCO・プルトンチェン・WAKI(和気産業)・アトムリビンテック・オイレス工業・SUGICO(スギコ)・フジテック・ジャパン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: スライドレール

477件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
段数から絞り込む
  • エンドプレート イマオコーポレーション

    エンドプレート

    イマオコーポレーション
    589税込648
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
  • スライドレール用 直立ブラケット アイワ金属

    スライドレール用 直立ブラケット

    アイワ金属(1件のレビュー)
    938税込1,032
    1箱(4枚)
    当日出荷
    用途流し下のスライド棚、ポット・炊飯器の収納台、テーブルにパソコン、キーボード台仕様(付属ネジ)皿ネジ4x10mm M4ナット・ワッシャー各8個材質鉄・メッキ仕上アズワン品番64-5082-70
  • オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼/素地(ボール)ステンレス鋼/-高さ(mm)35.3種類スライド形段数2材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼/素地(ボール)ステンレス鋼/-高さ(mm)35.3種類スライド形段数3幅W(mm)19.1材質(レール)SUS304
  • オールステンレス鋼製スライドレール ESR8 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製スライドレール ESR8

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー・ボール)ステンレス鋼高さ(mm)35.4種類スライド形段数2幅W(mm)9.6材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレス鋼製スライドレール ESR7 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製スライドレール ESR7

    LAMP(スガツネ工業)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(アウターレール・インナーレール・リテーナー・ボール)ステンレス鋼高さ(mm)35.4種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじ幅W(mm)19.2材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • SV スライドウェイ NB(日本ベアリング)

    SV スライドウェイ

    NB(日本ベアリング)
    9,398税込10,338
    1個
    32日以内出荷から102日以内出荷
  • 耐衝撃型ガイドレール(高精度タイプ) LAMP(スガツネ工業)

    耐衝撃型ガイドレール(高精度タイプ)

    LAMP(スガツネ工業)
    22,980税込25,278
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    キャリッジの内側部はフレロンコーティング処理で、使用時に微細なフレロン粒子がレール表面に転移し、フレロン粒子によるフレロン本体との自己潤滑状態が得られ、グリスやオイルの塗布が不要です。コンパクト設計のため、さまざまな場所に使用できます。微少なストローク運動にも対応。レールはセラミックコートまたは、アルマイト処理され、非常に高い防錆力です。キャリッジとレールの単純な構造で、トラブルが起きにくく、揺れや振動を発生させません。特に強度において優れています。
    用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器など仕様MR(高精度タイプ)材質アルミ合金(キャリッジ)ブラック種類リニア形仕上(キャリッジ)アルマイト、内部:フレロンゴールド(レール)セラミックコーティング摩擦係数(μ)(静摩擦)0.125許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])2109[-]材質(レール)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)セラミックコーティング
  • スライドレール L52145 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール L52145

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置はレール全閉時より50 mm手前です。材質高さ(mm)51.9種類スライド形段数3仕上(レール)光沢クロメート処理耐荷重(N/ペア)540定格荷重(N)540/ペア推奨ねじ丸穴、皿穴/M5サラ小ねじ、長穴/M4トラス小ねじまたはM4バインド小ねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール CBL-R26 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール CBL-R26

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼製のスライドレールです。
    高さ(mm)37.8質量(g)1400種類スライド形段数2質量(kg/m)1.4材質(ボール)クローム球幅W(mm)13.2材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
  • スライドレール C9301 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C9301

    LAMP(スガツネ工業)
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    重量用の鋼製スライドレールです。
    材質種類スライド形段数3仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM5またはM6(バインド小ねじ、トラス小ねじ、丸小ねじ、六角ボルトのいずれか。ただしM6トラス小ねじは使用できません。)材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール 3701 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 3701

    LAMP(スガツネ工業)
    6,398税込7,038
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    サーバーラック専用です。厚さ8.3 mmと薄型で移動距離はレール長さから+50 mmも引き出せます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
    用途サーバーラック専用材質高さ(mm)37種類スライド形段数3仕上光沢クロメート処理推奨ねじ超低頭ねじM4(頭高さ1.2mm以下)幅W(mm)8.3材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
  • スライドレール 3522G LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 3522G

    LAMP(スガツネ工業)
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼製スライドレールです。
    材質高さ(mm)35.3種類スライド形段数3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、M4トラス小ねじ、M4なべ小ねじのいずれか材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
  • ステンレス鋼製スライドレール272SL LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スライドレール272SL

    LAMP(スガツネ工業)
    5,498税込6,048
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    材質ステンレス鋼高さ(mm)27種類スライド形段数2仕上素地幅W(mm)9.6材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルキャリア E-CC-380 LAMP(スガツネ工業)

    ケーブルキャリア E-CC-380

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷
    ユニットをスライドレールなどで引き出す場合、コネクターやケーブルに余分な負荷をかけずに保護します。
    用途ケーブルカバー材質仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレス鋼製スライドレール ESR2 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製スライドレール ESR2

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。
    用途底引きタイプ仕様底引き材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)38.4種類スライド形段数2仕上素地材質(レール)SUS304
  • オールステンレス鋼製スライドレール 5302S LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製スライドレール 5302S

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼製の重量用スライドレールです。レール全閉時に簡易的に保持します。
    用途重量用材質ステンレス鋼高さ(mm)53種類スライド形段数3仕上素地推奨ねじ呼び5皿タッピンねじ、またはM5皿小ねじ材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ合金製リニア型ミニスライドレール AR3-16 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製リニア型ミニスライドレール AR3-16

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    高さ寸法が16 mmと小さく、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。同サイズのガイドもあります。
    材質/仕上(アウターレール・インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(リテーナー)鋼/亜鉛めっき鋼板(スチールボール)鋼/-高さ(mm)16種類スライド形段数3材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
  • ストッパーピン LAMP(スガツネ工業)

    ストッパーピン

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    19税込21
    1個
    4日以内出荷
    プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。レールはダボと木ねじによりしっかり固定できます。
    材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理仕上有色クロメート処理
  • Accuride スライドレール C437 LAMP(スガツネ工業)

    Accuride スライドレール C437

    LAMP(スガツネ工業)
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。ドロワーレールの使用によりワンタッチでレールの脱着ができます。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
    材質/仕上鋼/ドロワーレール、中間レール、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板高さ(mm)81.3種類スライド形シリーズAccuride段数3推奨ねじM4バインド、またはM4トラスねじ材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • Accuride スライドレール C322 LAMP(スガツネ工業)

    Accuride スライドレール C322

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。インナーメンバーに切り起しがあり棚板の裏側に直接ねじ止めできます。
    セット内容(レール)左右各1本材質/仕上鋼/中間レール、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板高さ(mm)35.3種類スライド形シリーズAccuride段数3推奨ねじM4バインド、またはM4トラスねじ材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • ダブルスライドレール 日本アキュライド

    ダブルスライドレール

    日本アキュライド
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様ドロワーメンバーの脱着可能、消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ種別軽荷重用種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • ARR36 アルミローラスライドレール イマオコーポレーション

    ARR36 アルミローラスライドレール

    イマオコーポレーション
    3,198税込3,518
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    精密押出成形されたアルミ合金製。 軽量アウタメンバーに、耐磨耗性に優れている樹脂製専用ベアリングを組み合せた小音でスムーズなスライドレールです。 薄形・軽量・ローコスト アルミ合金製の薄肉・軽量アウタメンバーと樹脂製専用ベアリングを組み合わせた薄形・軽量スライドレールです。 構造をシンプルにローコストを実現しました。 メンテナンスフリー 耐食性・耐磨耗性に優れた材料を使用し、ベアリング内にはグリスを封入している為メンテナンスフリーで使用できます。 スムーズ・小音 高精度アウタメンバー転動面を専用精密成形されたベアリングが転がる為、スムーズで静かな動きが得られます。 高速性 ベアリング1回転で約60mmトラベルできる為、高速度の直線運動に適しています。 グリスレス・クリーン 通常のスライドレールと異なり、表面にグリスの付着がなく精密押出成形されたメンバー表面ともども抜群の美しさです。 収納家具などの引き出し部使用しても収納物を汚す事がありません。
    材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5)表面処理(レール)アルマイト
  • RS35D-M スライドレール(ディスコネクトロック手動・オーバートラベル) イマオコーポレーション

    RS35D-M スライドレール(ディスコネクトロック手動・オーバートラベル)

    イマオコーポレーション
    3,998税込4,398
    1本
    5日以内出荷
    ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。・ディスコネクトロック手動タイプです。フルトラベル時に中 間・ドロワーメンバーがロックされます。ディスコネクトスプリングボタンを操作する事で、ロック解除されドロワーメンバーが引き抜けます。挿入時も同じで す。 ディスコネクト自動タイプもあります。(受注対応) 3段引きのオーバートラベルタイプです。 緩衝ストップの為のゴムクッションが付いております。
    種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
  • RS35S スライドレール イマオコーポレーション

    RS35S スライドレール

    イマオコーポレーション
    999税込1,099
    1本
    5日以内出荷
    ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。
    種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
  • スライドレール FBL51H形 THK

    スライドレール FBL51H形

    THK
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ロングストローク可能な3レールのダブルスライドタイプは、最も厚みが薄く、作用荷重が大きい箇所でも省スペースで使用できる
    種類スライド形段数3精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm取付穴数インナーレール4、アウトレール6
  • スライドレール FBL35D形 THK

    スライドレール FBL35D形

    THK
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    FBL35D形を背面に組み合わせたダブルスライダタイプ。業界問わず幅広く使用されているタイプ。
    種類スライド形段数3精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール FBL27D形 THK

    スライドレール FBL27D形

    THK
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    FBR27S形を背面に組み合わせたダブルスライダタイプ。各種OA機器に幅広く採用されている。
    種類スライド形段数3精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm取付穴数ドロワレール5、キャビネットレール5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用スライドレール 栃木屋

    重量用スライドレール

    栃木屋
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    重量用オーバートラベル製品です。アウターメンバー側は角根丸型ボルト(キャリッジボルト)のみでも使用可能です。
    用途各種測定器機、通信機等の筐体、OA機器等種類スライドレール材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • HF4601 スライドレール 横付 46mm幅・3段引 ホリエ金物

    HF4601 スライドレール 横付 46mm幅・3段引

    ホリエ金物
    2,898税込3,188
    1セット
    5日以内出荷
    ・左右スライドは共通。・使用ネジはM4のバインドまたは、トラスねじまたは、なべ小ねじ。
  • 白 ローラーレール ホリエ金物

    白 ローラーレール

    ホリエ金物
    899税込989
    1セット
    5日以内出荷
  • K3601Y スライドレール 横付 ホリエ金物

    K3601Y スライドレール 横付

    ホリエ金物
    1,998税込2,198
    1セット
    5日以内出荷
    ・3段引きの完全スライドタイプです。・レール着脱可能です。・横付けタイプです。
  • K3601A スライドレール 底付36mm幅・3段引 ホリエ金物

    K3601A スライドレール 底付36mm幅・3段引

    ホリエ金物
    2,598税込2,858
    1セット
    5日以内出荷
    3段引・引抜可・底付タイプです
  • HF4601 スライドレール 横付 46mm幅・3段引 ホリエ金物

    HF4601 スライドレール 横付 46mm幅・3段引

    ホリエ金物
    2,998税込3,298
    1セット
    5日以内出荷
    ・左右スライドは共通。・使用ネジはM4のバインドまたは、トラスねじまたは、なべ小ねじ。
  • 1A68 サイレントソフトクロージングレール ホリエ金物

    1A68 サイレントソフトクロージングレール

    ホリエ金物
    6,598税込7,258
    1セット
    5日以内出荷
  • ステンレス鋼製スライドレール SUGICO(スギコ)

    ステンレス鋼製スライドレール

    SUGICO(スギコ)
    9,598税込10,558
    1組(2本)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ステンレス鋼製で耐食性に優れています。3/4スライドの2段引のスライドレールです。レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くと、レールは抜けます。レールの脱着ができます。
    材質SUS304/POM
  • 導電性スライドレール(2本1セット) 栃木屋

    導電性スライドレール(2本1セット)

    栃木屋
    6,198税込6,818
    1セット
    7日以内出荷
    ダブルスライド、オーバートラベル製品です。専用部品を組み込み導通性を確保しています。
    用途各種測定機器、通信機等の筐体、OA機器等仕様抵抗値0.1Ω以下/セット(静止時)(キャビネットメンバー、ドロワーメンバー間)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドバーK型 ヨツギ

    スライドバーK型

    ヨツギ
    6,980税込7,678
    1本
    3日以内出荷
    質量(g)600
  • スライドウェイSVW形 NB

    スライドウェイSVW形

    NB
    10,980税込12,078
    1個
    101日以内出荷
    SVW形は精密研削加工された軌道台とローラーケージで構成されています。転動体には精密ローラーが使用され転動体が循環しないので摩擦抵抗の変動が少なく、更に軽負荷時でも起動摩擦抵抗と動摩擦抵抗の差がほとんどありません。
    寸法t(mm)0.5
  • スライドウェイSV形 NB

    スライドウェイSV形

    NB
    9,998税込10,998
    1個
    101日以内出荷
    SV形は精密研削加工された軌道台とローラーケージで構成されています。転動体には精密ローラーが使用され転動体が循環しないので摩擦抵抗の変動が少なく、更に軽負荷時でも起動摩擦抵抗と動摩擦抵抗の差がほとんどありません。

スライドレール・ガイドレール』には他にこんなカテゴリがあります

スライドレール