絞り込み
ブランド
  • タンガロイ(3)
  • グーリング(2)
  • 岡崎精工(1)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.95(1)
  • 1.96(1)
  • 1.97(1)
  • 1.98(1)
  • 1.99(1)
  • 2(5)
  • 2.01(1)
  • 2.02(1)
  • 2.03(1)
  • 2.04(1)
  • 2.05(1)
  • 2.1(1)
  • 2.2(1)
  • 12.9(1)
シャンク径(Φmm)
  • 2
  • 3(295)
  • 4(1,329)
  • 5(110)
  • 6(2,542)
  • 7(38)
  • 8(2,076)
  • 9(29)
  • 10(2,213)
  • 11(17)
  • 12(2,130)
  • 14(230)
  • 15(16)
  • 16(1,666)
  • 18(161)
  • 20(1,593)
  • 25(830)
  • 32(559)
  • 40(14)
  • 42(257)
  • その他(29)
刃数
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 4(4)
  • 6(1)
刃長(mm)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.8(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 2.3(1)
  • 3(1)
  • 3.8(1)
  • 4.5(1)
  • 6(1)
  • 7.5(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 30(1)
材質
  • PVDコーティング(3)
  • その他(3)
  • コバルトハイス(1)
  • 超硬合金(7)
PVDコーティング・その他・コバルトハイス・超硬合金
全長(mm)
  • 32(3)
  • 49(1)
  • 50(1)
  • 53(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 90(1)
32・49・50・53・60・65・70・90
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工スパイラル刃チャッキングリーマ岡崎精工
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度
材質コバルトハイス
スクエアエンドミル タイプW レギュラ 1枚刃 グーリングスクエアエンドミル タイプW レギュラ 1枚刃グーリング
3,398税込3,738
1本
20日以内出荷
アルミ加工専用の1枚刃エンドミルです。様々な加工が可能です。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属
4枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコート グーリング4枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコートグーリング
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用エンドミルです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
超硬2枚刃エンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)超硬2枚刃エンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
ソリッドエンドミル TEC-A4 (エコタイプ) タンガロイソリッドエンドミル TEC-A4 (エコタイプ)タンガロイ
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷から19日以内出荷
刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-A2-C タンガロイソリッドエンドミル TEC-A2-Cタンガロイ
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-A/E3 タンガロイソリッドエンドミル TEC-A/E3タンガロイ
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
材質AH725刃数3表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル 三菱マテリアル超硬エンドミル三菱マテリアル
4,798税込5,278
1本
3日以内出荷
シャンク径(Φmm)2材質極超微粒子超硬
エンドミル