絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.06(2)
- 0.4(8)
- 0.5(2)
- 0.7(1)
- 0.8(58)
- 0.93(1)
- 1(1)
- 1.1(1)
- 1.2(5)
- 1.4(1)
- 1.6(12)
- 1.8(5)
- 2(40)
- 2.5(1)
- 2.6(1)
- 2.7(1)
- 20(1)
- 25(1)
- その他(3)
シャンク径(Φmm)
- 3(22)
- 4(114)
- 6(30)
刃数
- 2(114)
- 3(4)
- 4(19)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(1)
刃長(mm)
- 1.6
- 2(525)
- 3(739)
- 4(682)
- 5(637)
- 6(1,022)
- 8(973)
- 10(1,083)
- 12(1,200)
- 15(1,100)
- 16(701)
- 18(679)
- 20(1,305)
- 22(617)
- 25(1,045)
- 30(1,222)
- 35(598)
- 40(958)
- 45(636)
- 50(735)
- 60(542)
- 刃長(mm)をもっと見る
材質
- CBN焼結体(5)
- その他(5)
- ダイヤモンド(1)
- ハイス(1)
- 粉末ハイス(3)
- 超硬合金(132)
- 超高圧焼結体(1)
全長(mm)
- 35(4)
- 38(7)
- 40(23)
- 45(40)
- 50(78)
- 55(16)
- 60(40)
- 65(8)
- 70(24)
- 75(2)
- 80(16)
- 90(2)
- 100(8)
- 110(1)
- 120(1)
- 140(1)
- 150(1)
35・38・40・45・50・55・60・65・70・75・80・90・100・110・120・140・150
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- FKD(フクダ精工)(1)
- LV ENDMILL(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(13)
- NACHI(不二越)(2)
- NS(日進工具)(44)
- OSG(オーエスジー)(20)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- S&K(三興製作所)(2)
- TOTIME(1)
- TOWA[切削工具](6)
- WIDIN(7)
- イスカル(1)
- タンガロイ(1)
- ユニオンツール(27)
- 三菱マテリアル(11)
- 協和精工(8)
- 大見工業(2)
DIJET(ダイジェット工業)・FKD(フクダ精工)・LV ENDMILL・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・RYOCO(菱高精機)・S&K(三興製作所)・TOTIME・TOWA[切削工具]・WIDIN・イスカル・タンガロイ・ユニオンツール・三菱マテリアル・協和精工・大見工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

樹脂加工用超硬エンドミル
ユニオンツール(3件のレビュー)¥2,448税込¥2,6931本当日出荷から9日以内出荷ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
UTコート超硬エンドミル C-CES
ユニオンツール(5件のレビュー)¥2,938税込¥3,2321本当日出荷から9日以内出荷コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から7日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)AL2D-2
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から翌々日出荷あらゆる条件で安定した高能率加工を実現します。2倍刃長で剛性が高く高能率でありコストパフォーマンスに優れています。材質超硬合金刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から8日以内出荷材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
樹脂加工用超硬ボールエンドミル
ユニオンツール(2件のレビュー)¥3,840税込¥4,2241本当日出荷から9日以内出荷ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2質量(g)884被削材アルミ合金、銅、樹脂表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
無限リード30エンドミル 2枚刃
NS(日進工具)(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から翌々日出荷溝・側面を問わずオールマイティに対応するスタンダードタイプです。 刃長は刃径の2倍でネジレ角は30°です。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
UTコート超硬エンドミル CSS
ユニオンツール(1件のレビュー)¥1,094税込¥1,2031本当日出荷から9日以内出荷部品加工から金型まで。切りくず排出性を向上させたC-CESの後継モデル用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
無限リード40エンドミル 2枚刃
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷4倍刃長に最適な40°ネジレで、深い加工もスムーズに加工でき、ロング刃でありながら加工麺のタオレを最小限に抑えます。 刃長は刃径の4倍でネジレ角は40°です。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)40
2枚刃MSTARエンドミル(M)
三菱マテリアル(10件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から5日以内出荷ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。 汎用2枚刃スクエアエンドミル用途汎用材質極超微粒子超硬形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・プリハードン鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
2枚刃バイオレットミディアムエンドミル
三菱マテリアル¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から3日以内出荷高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DE
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から7日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる4D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
HMWCOAT 2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLB
ユニオンツール¥1,354~税込¥1,489~1本当日出荷から翌々日出荷従来のHARDMAX コートより耐摩耗性を向上させた新たなコーティングHMWCOAT を開発しました。ネガティブ刃形状と新コーティングにより、特に60HRC 前後の加工で威力を発揮します。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2表面処理HMWCOATRoHS指令(10物質対応)対応
ハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミル
ユニオンツール¥2,304~税込¥2,534~1本当日出荷から9日以内出荷高精度深リブ加工用ロングネックスクエア用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)RoHS指令(10物質対応)対応
HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥3,792~税込¥4,171~1本当日出荷から9日以内出荷剛性重視。高硬度材加工用ロングネックラジアス用途一般鋼用、焼き入れ~55HRC表面処理HARDMAX
銅電極加工用ロングネックスクエアエンドミル
NS(日進工具)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から翌々日出荷銅電極の加工に特化したロングネックスクエアエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティングねじれ角(°)37.5
超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃
TOTIME¥1,498税込¥1,6481本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。用途SUS併用△材質超硬合金形状ボール刃数2シリーズエンドミル|30B2F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)30
高硬度用2枚刃ロングネックエンドミル
NS(日進工具)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から3日以内出荷無限コーティングプレミアムの採用により高硬度材の加工に長寿命で加工精度が向上!材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VHSLB
ユニオンツール¥960~税込¥1,056~1本当日出荷電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。用途対応被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金用。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
ハードマックスコート4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥3,792~税込¥4,171~1本当日出荷から9日以内出荷不等分割+外周バックテーパを備えた剛性重視の刃形状。中~高硬度材の深リブ加工に最適用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H
OSG(オーエスジー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 強バックテーパにより点での切削となりびびりが抑制され、欠け防止、加工面精度が向上します。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。 コーティング表面の平滑化処理により、加工面精度が向上。(R0.3以上)材質超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h4
高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-BD-H
OSG(オーエスジー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から11日以内出荷高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 可変ネガスパイラルギャッシュでチッピングを抑制します。 外周部にいくにつれて弱ネガで切れ味を確保しつつ、弱ねじれとの組み合わせにより耐チッピング性を向上。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 優れたボールR精度±0.005。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。材質超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)25コーナR許容差(mm)±0.005シャンク径公差(mm)h4
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-ATH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷から3日以内出荷耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。進化した耐熱コーティングATHコーティング:THコーティングの硬度と耐酸化性をさらに改善。高硬度材切削加工の長寿命化、高能率化が可能になりました。(結晶粒子がさらに微細化したSi系ナノコンポジットコーティングです)。高硬度材料(55HRC以上)の切削加工に良好な性能を発揮します。冷間ダイス鋼、高速度鋼、工具鋼。ドライでもウェットでも長寿命。用途合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金、グラファイトの荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬刃数2表面処理ATHコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥4,698~税込¥5,168~1本3日以内出荷高能率加工が可能な4枚刃タイプ。Φ6まで規格拡大し、表面粗さを向上させる刃形状と高精度コーナRで、高硬度鋼の仕上げ加工を高精度に改善。用途用途材質超々微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
超硬V型エンドミル(TIALN)
協和精工¥9,598税込¥10,5581本当日出荷から翌々日出荷先端角60°90°120°TIALNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
DLCCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VDLCLB
ユニオンツール¥1,464~税込¥1,610~1本当日出荷電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。用途対応被削材:銅・アルミ合金用。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2角度(°)シャンクテーパー:11表面処理DLCねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
UTCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VCSELB
ユニオンツール¥960税込¥1,0561本当日出荷電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC)・アルミ合金・銅・鋳鉄・チタン合金・超耐熱合金に。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N
OSG(オーエスジー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から4日以内出荷銅電極用DLC超硬エンドミルAE-LNBD-Nは、銅電極加工に最適な鋭い切れ刃形状と優れたボールR精度により、バリのない美しい銅電極を削り出します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。h4(0/-0.004)に対応した優れたシャンク精度。外周部ティアドロップ形状:強バックテーパにより点での切削となり、びびりが抑制され欠け防止、加工面精度の向上につながります。用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)30