絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.5(30)
- 2(49)
- 2.5(33)
- 3(106)
- 4(88)
- 5(85)
- 6(194)
- 7(32)
- 8(45)
- 10(217)
- 10.5(28)
- 11(106)
- 11.5(33)
- 12(373)
- 13(35)
- 14(36)
- 15(44)
- 16(85)
- 18(36)
- 20(107)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(2)
- 4(94)
- 6(310)
- 8(82)
- 10(264)
- 10.5(6)
- 11(2)
- 12(407)
- 14(25)
- 16(138)
- 18(8)
- 20(111)
- 25(27)
- 32(6)
- BS5(4)
- BS7(2)
- M10(3)
- MT1(2)
- MT2(2)
- その他(2)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
刃数
- 1(12)
- 2(456)
- 3(150)
- 4(389)
- 5(16)
- 6(61)
- 7(5)
- 8(5)
- 10(5)
- 12(3)
刃長(mm)
- 30
- 2(514)
- 3(719)
- 4(662)
- 5(611)
- 6(980)
- 8(934)
- 10(1,046)
- 12(1,144)
- 15(1,044)
- 16(672)
- 18(649)
- 20(1,227)
- 22(592)
- 25(994)
- 35(562)
- 40(901)
- 45(587)
- 50(695)
- 60(505)
- 刃長(mm)をもっと見る
材質
- CVDコーティング(1)
- DLCコーティング(1)
- PVDコーティング(11)
- その他(14)
- コバルトハイス(53)
- セラミックス(1)
- ハイス(126)
- 粉末ハイス(57)
- 超硬合金(782)
- 鋼(1)
全長(mm)
- 60(16)
- 65(21)
- 70(166)
- 72(19)
- 75(226)
- 80(224)
- 83(13)
- 85(49)
- 90(143)
- 95(55)
- 100(155)
- 110(76)
- 120(34)
- 125(11)
- 130(21)
- 140(25)
- 150(54)
- 160(11)
- 180(12)
- 200(20)
- 全長(mm)をもっと見る
60・65・70・72・75・80・83・85・90・95・100・110・120・125・130・140・150・160・180・200・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- S&K(三興製作所)(116)
- NS(日進工具)(103)
- OSG(オーエスジー)(97)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(86)
- NACHI(不二越)(79)
- WIDIN(58)
- 岡崎精工(47)
- 三菱マテリアル(42)
- FKD(フクダ精工)(38)
- TOTIME(38)
- DIJET(ダイジェット工業)(37)
- ユニオンツール(33)
- グーリング(30)
- 日進(26)
- 京セラ(24)
- EIKO(栄工舎)(23)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(21)
- 三洋工具(20)
- ヤマト(切削工具)(20)
- ブランドをもっと見る
S&K(三興製作所)・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・WIDIN・岡崎精工・三菱マテリアル・FKD(フクダ精工)・TOTIME・DIJET(ダイジェット工業)・ユニオンツール・グーリング・日進・京セラ・EIKO(栄工舎)・SPEED TIGER(スピードタイガー)・三洋工具・ヤマト(切削工具)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(133)
グリーン購入法適合(31)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

樹脂加工用超硬エンドミル
ユニオンツール(3件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から9日以内出荷ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS
OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から9日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
UTコート超硬エンドミル C-CES
ユニオンツール(5件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から翌々日出荷コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃G汎用エンドミル(S)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から翌々日出荷太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
超硬スクエアエンドミル 3枚刃 汎用加工用
株洲工具(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数3表面処理TiAlN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から7日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS
OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から4日以内出荷側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から9日以内出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
樹脂用ボールエンドミル
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から翌々日出荷3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から9日以内出荷オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃がしタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
4枚刃ロング刃エンドミル
S&K(三興製作所)(4件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から3日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)+0.03~0ねじれ角(°)30
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
超硬スクエアエンドミル 4枚刃 汎用加工用 超ロング刃長
株洲工具¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から5日以内出荷用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数4表面処理TiAlN コーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1表面処理無限コーティング(TiAlN系)刃長l(mm)1.5首角γ(°)12首下径d2(mm)0.95加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
スーパーハードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から4日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 アルミ用 ショート AL-EDS
OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷アルミ合金加工に最適。銅合金・プラスチック加工にも使用できます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)40適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD
OSG(オーエスジー)¥74,980税込¥82,4781本当日出荷から7日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
無限リード35エンドミル 2枚刃
NS(日進工具)(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌々日出荷今までのスタンダードでは刃長が足りなく、ロングタイプでは少し長いといった悩みも解消します。 刃長は刃径の3倍でネジレ角35°です。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)35
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から11日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
1枚刃 アルミサッシ用エンドミル
S&K(三興製作所)(4件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷アルミサッシ加工専用のエンドミルです。種別1枚刃アルミサッシ用材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数1刃先形状ピンカド公差(mm)0~-0.05ねじれ角(°)35
4枚刃 センターカットエンドミル(M)
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から3日以内出荷側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。用途汎用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数4刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ミディアム EDN
OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長全長を使用しており、最大汎用に富んだ2枚刃エンドミルのミディアム形です。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金コーナー形状ピンカドねじれ角(°)30
超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から8日以内出荷材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
樹脂加工用超硬ボールエンドミル
ユニオンツール(2件のレビュー)¥3,571~税込¥3,928~1本当日出荷から9日以内出荷ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2質量(g)884被削材アルミ合金、銅、樹脂表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ステンレス用 ショート SUS-EDS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2表面処理ホモ処理コーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DE
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から8日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる3D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
Gスタンダードエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準
超硬スクエアエンドミル 3枚刃 アルミ加工用
株洲工具¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から4日以内出荷用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数3表面処理ノンコートねじれ角(°)45適合被削材種アルミ:◎
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF
FKD(フクダ精工)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2表面処理無限コーティング(TiAlN系)刃長l(mm)3首角γ(°)12首下径d2(mm)1.94加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
スーパーハードエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
アルミ用高能率重切削エンドミル
NS(日進工具)(6件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷から3日以内出荷突っ込み性能が大幅にアップしました。 切屑排出性を高めた高能率重切削タイプです。材質超硬合金刃数3ねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
UTコート超硬エンドミル CSS
ユニオンツール(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から9日以内出荷部品加工から金型まで。切りくず排出性を向上させたC-CESの後継モデル用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
...