絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 12(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 25(3)
- 30(4)
- 31(1)
- 32(4)
- 34(5)
- 35(9)
- 36(5)
- 37(3)
- 38(5)
- 39(2)
- 40(15)
- 42(3)
- 45(8)
- 48(3)
- 50(13)
- 55(2)
- 60(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 20(1)
- 25(5)
- 32(17)
- 42(10)
刃数
- 2(7)
- 4(7)
- 6(15)
刃長(mm)
- 22(1)
- 35(1)
- 37(1)
- 40(3)
- 45(2)
- 50(1)
- 60(4)
- 65(3)
- 70(3)
- 75(5)
- 80(1)
- 160(7)
- 200(11)
- 280(1)
材質
- その他(1)
- ハイス(17)
- 粉末ハイス(6)
- 超硬合金(7)
全長(mm)
- 280
- 40(271)
- 45(574)
- 50(1,428)
- 55(317)
- 60(1,471)
- 65(430)
- 70(1,114)
- 75(941)
- 80(1,016)
- 90(987)
- 100(1,199)
- 110(794)
- 120(576)
- 125(343)
- 130(315)
- 140(406)
- 150(506)
- 160(375)
- 180(267)
- 200(269)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- S&K(三興製作所)(12)
- FKD(フクダ精工)(5)
- ヤマト(切削工具)(4)
- NACHI(不二越)(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- アサヒ工具(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
S&K(三興製作所)・FKD(フクダ精工)・ヤマト(切削工具)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・アサヒ工具・DIJET(ダイジェット工業)・RYOCO(菱高精機)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF
FKD(フクダ精工)¥96,980~税込¥106,678~1本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF
FKD(フクダ精工)¥109,800~税込¥120,780~1本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 深掘り用 ミディアム DE-XPM-EDN
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1本当日出荷から8日以内出荷深彫用のロングシャンク形2枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 深掘り用 ショート DE-XPM-EMS
OSG(オーエスジー)¥99,980~税込¥109,978~1本翌日出荷から8日以内出荷深彫用のロングシャンク形4枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。材質高級粉末ハイス(XPM)刃数4コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~+0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
4枚刃ハイヘリロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥58,980~税込¥64,878~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロングシャンク SX形
NACHI(不二越)¥189,800税込¥208,7801本4日以内出荷から5日以内出荷粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
不等リード菊馬エンドミルロングシャンク
RYOCO(菱高精機)¥77,980~税込¥85,778~1本翌々日出荷ロー付、不等リードロングシャンク用途ロングシャンクタイプ材質鋳物用 KM65刃数4外径公差(mm)+0.05~0
Nコーティング ハイスラフィングエンドミル REαニック
S&K(三興製作所)¥139,800税込¥153,7801本当日出荷から翌々日出荷Nコーティングの採用で従来品に比べ1.5倍以上の長寿命を実現します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC)用。表面処理Nコーティング
テーパーネックボールエンドミル NBE
FKD(フクダ精工)¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷抜け勾配付きの深彫り用で、一般鋼材から高硬度材・難削材の切削まで広範囲に性能を発揮します。材質粉末ハイス刃数R≦12.5(2枚刃) R≧15(4枚刃)刃径公差0~-0.05R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
αフラットニックエンドミル ロング刃
S&K(三興製作所)¥169,800税込¥186,7801本5日以内出荷フラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能。材質コバルトハイス(HS-Co)ねじれ角(°)30
Sコーティングαフラットニックエンドミル ロング刃
S&K(三興製作所)¥269,800税込¥296,7801本3日以内出荷から5日以内出荷Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミル。ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能。材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Sコーティングねじれ角(°)30
Nコーティング REαニックエンドミル 4Dタイプ
S&K(三興製作所)¥139,800税込¥153,7801本3日以内出荷から5日以内出荷新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30
Cコーティングαニックエンドミル ロング刃
S&K(三興製作所)¥159,800~税込¥175,780~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Cコーティングねじれ角(°)30
Sコーティングエステックαニックロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥83,980~税込¥92,378~1本3日以内出荷から5日以内出荷高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロングシャンクタイプのため深い部分の加工が可能です。材質高級粉末ハイス(STEC)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)35