絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.5(9)
  • 3(9)
  • 7.5(2)
  • 8(6)
  • 8.1(3)
  • 8.2(3)
  • 8.3(3)
  • 8.4(3)
  • 8.5(3)
  • 8.6(2)
  • 8.7(2)
  • 8.8(2)
  • 8.9(2)
  • 9(7)
  • 9.1(2)
  • 9.2(2)
  • 9.5(3)
  • 10(8)
  • 11(5)
  • 12(8)
シャンク径(Φmm)
  • 6(3)
  • 8(8)
  • 10(18)
  • 12(9)
刃数
  • 2(13)
  • 3(2)
  • 4(16)
  • 6(2)
  • 10(1)
  • 20(1)
刃長(mm)
  • 11(5)
  • 12(8)
  • 12.2(1)
  • 12.3(1)
  • 12.5(1)
  • 12.6(1)
  • 12.8(2)
  • 12.9(1)
  • 13.1(1)
  • 13.5(3)
  • 14.3(2)
  • 15(3)
  • 21.3(2)
  • 22(2)
  • 22.5(5)
  • 23.8(2)
  • 24(13)
  • 25(4)
  • 30(3)
  • 35(2)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • エボナイト(1)
  • コバルトハイス(4)
  • ハイス(3)
  • 粉末ハイス(4)
  • 超硬合金(22)
全長(mm)
  • 74
  • 40(274)
  • 45(574)
  • 50(1,448)
  • 55(319)
  • 60(1,486)
  • 65(429)
  • 70(1,118)
  • 75(961)
  • 80(1,016)
  • 90(986)
  • 100(1,215)
  • 110(793)
  • 120(571)
  • 125(342)
  • 130(315)
  • 140(403)
  • 150(512)
  • 160(373)
  • 180(267)
  • 200(271)
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(12)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
  • Niagara Cutter(8)
  • グーリング(3)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • 京セラ(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
OSG(オーエスジー)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・Niagara Cutter・グーリング・FKD(フクダ精工)・京セラ・DIJET(ダイジェット工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エポックSUSマルチ EPSM4-PN レギュラー刃 スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSマルチ EPSM4-PN レギュラー刃 スクエアタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
  • 3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF

    FKD(フクダ精工)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
    材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
  • エポックSUSマルチ EPSM4-R-PN レギュラー刃 ラジアスタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSマルチ EPSM4-R-PN レギュラー刃 ラジアスタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    3日以内出荷
    荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
  • エポックSUSフィニッシュ EPSF レギュラー刃 スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSフィニッシュ EPSF レギュラー刃 スクエアタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    切れ味が良好で切削抵抗の少ない仕上げ加工に特化したSUSフィニシュ(EPSF)。薄肉ワークなどアスベクト比の大きなワークでもバリの少ない良好な加工精度を実現します。エポックSUSマルチ(EPSM)と比較してすくい角・ねじれ角を大きく設定することで、切削抵抗を低減するとともに切れ味のある刃形設計を採用しました。エポックSUSシリーズで採用の不等分割形状を継承し、振動抑制効果を高めています。振動抑制効果と切削抵抗低減効果によって、側面切削時にワーク上面に発生するバリを低減させることができます。耐摩耗性の高いPNコーティングの採用により長寿命な加工が可能です。他のエポックSUSシリーズと組み合わせて使用することで、より高能率で高品位な加工が可能になります。
    用途軟鋼材からプリハードン鋼までの仕上げ加工。非鉄金属(耐熱合金・銅・アルミ)の加工。側面の仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコーティングシャンク径公差h5ねじれ角(°)43
  • コバルトハイステーパエンドミル 2刃 ショート TPDS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイステーパエンドミル 2刃 ショート TPDS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)30
  • CFRP用 ダイヤコート ファインクロスニックルーター DIA-BNC OSG(オーエスジー)

    CFRP用 ダイヤコート ファインクロスニックルーター DIA-BNC

    OSG(オーエスジー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(Carbide)表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料
  • CFRP用 ヘリングボーンカッタ HBC60 OSG(オーエスジー)

    CFRP用 ヘリングボーンカッタ HBC60

    OSG(オーエスジー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    右ねじれ刃と左ねじれ刃から切れ刃が構成されており、厚板の加工で両面のデラミネーションやバリの発生を防止しました。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(Carbide)刃数2被削材複合材料(CFRP):〇表面処理ノンコーティングねじれ角(°)60
  • エンドミル 超硬S 多刃 EPSM MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 多刃 EPSM

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質超硬刃数4
  • コバルトハイステーパエンドミル 4刃 ショート TPMS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイステーパエンドミル 4刃 ショート TPMS

    OSG(オーエスジー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • コバルトハイステーパエンドミル 2刃 レギュラ TPDR OSG(オーエスジー)

    コバルトハイステーパエンドミル 2刃 レギュラ TPDR

    OSG(オーエスジー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 ショート TPBDS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 ショート TPBDS

    OSG(オーエスジー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    4日以内出荷
    材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 超硬ストレートシャンクドリル3×D用 グーリング

    超硬ストレートシャンクドリル3×D用

    グーリング
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。
    用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。
  • 超硬3枚刃ドリル アルミ・鋳鉄用 グーリング

    超硬3枚刃ドリル アルミ・鋳鉄用

    グーリング
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    3枚の切れ刃を持ち切削バランスに優れ、真円度の高い高精度で高能率な穴加工が可能です。
    用途アルミ、鋳鉄用。
  • 超硬3枚刃ドリル グーリング

    超硬3枚刃ドリル

    グーリング
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    3枚の切れ刃を持ち切削バランスに優れ、真円度の高い高精度で高能率な穴加工が可能です。
    用途アルミ、鋳鉄用。
  • 粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPBDS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPBDS

    OSG(オーエスジー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    4日以内出荷
    粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃ボールエンドミルです。
    材質粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • エポックSUSウェーブ EPSW-3Dc-PN 首下3Dc ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSウェーブ EPSW-3Dc-PN 首下3Dc ラフィングタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)30
  • エポックSUSマルチ EPSM4-3Dc-PN 首下3Dc スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSマルチ EPSM4-3Dc-PN 首下3Dc スクエアタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    3日以内出荷
    荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
  • CFRP用 ダイヤコート 荒用 ルーター ラフィングタイプ DIA-REC OSG(オーエスジー)

    CFRP用 ダイヤコート 荒用 ルーター ラフィングタイプ DIA-REC

    OSG(オーエスジー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(Carbide)表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料
  • CFRP用ルーター ダイヤコート へリングボーンカッタ DIA-HBC60 OSG(オーエスジー)

    CFRP用ルーター ダイヤコート へリングボーンカッタ DIA-HBC60

    OSG(オーエスジー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様左右ねじれ材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理DIAコーティングねじれ角(°)60適合被削材種複合材料:◎
  • エンドミル 超硬S 多刃 EPSMS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 多刃 EPSMS

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥20,980税込¥23,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬刃数4
  • ワンカットヘリカル DIJET(ダイジェット工業)

    ワンカットヘリカル

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 6枚刃高能率加工エンドミル AlTiNコーティング Niagara Cutter

    6枚刃高能率加工エンドミル AlTiNコーティング

    Niagara Cutter
    ¥8,498税込¥9,348
    1本
    4日以内出荷
    先進的溝形状。 偏芯逃げ角の採用、センターカット。 抜群の横引き破壊強度。
    用途炭素鋼・ステンレス鋼・耐熱合金に適しています。コーティングAlTin刃径公差(mm)+0/-0.05
  • スタビライザーGPスクエアエンドミル Niagara Cutter

    スタビライザーGPスクエアエンドミル

    Niagara Cutter
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    4日以内出荷
    不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
    用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
  • スタビライザーGPラジアスエンドミル Niagara Cutter

    スタビライザーGPラジアスエンドミル

    Niagara Cutter
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    4日以内出荷
    不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
    用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
  • スタビライザーGPボールエンドミル Niagara Cutter

    スタビライザーGPボールエンドミル

    Niagara Cutter
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    4日以内出荷
    不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
    用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
  • スタビライザーHTラジアスエンドミル Niagara Cutter

    スタビライザーHTラジアスエンドミル

    Niagara Cutter
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    4日以内出荷
    不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
    用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用材質超硬刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
  • スタビライザーHTボールエンドミル Niagara Cutter

    スタビライザーHTボールエンドミル

    Niagara Cutter
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1本
    4日以内出荷
    不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
    用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
  • アルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル TiCNコート Niagara Cutter

    アルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル TiCNコート

    Niagara Cutter
    ¥9,498税込¥10,448
    1本
    4日以内出荷
    より静かで滑らかな切削ができます。 粗加工、仕上げ加工ともに使用できます。 ユニークな溝形状により、切粉の形状、排出がスムーズになります。センターカット。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。
    用途アルミ合金用刃数3刃径公差(mm)+0/-0.050適応アルミ用
  • アルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル ノンコート Niagara Cutter

    アルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル ノンコート

    Niagara Cutter(2件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    4日以内出荷
    より静かで滑らかな切削ができます。 粗加工、仕上げ加工ともに使用できます。 ユニークな溝形状により、切粉の形状、排出がスムーズになります。センターカット。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。
    用途アルミ合金用刃数3刃径公差(mm)+0/-0.050適応アルミ用
  • 粉末ハイステーパエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-TPMS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイステーパエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-TPMS

    OSG(オーエスジー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパー刃エンドミルです。
    材質高級粉末ハイス刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPDS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPDS

    OSG(オーエスジー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃エンドミルです
    材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPDR OSG(オーエスジー)

    粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPDR

    OSG(オーエスジー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10
  • エンドミル HS 2刃 2LF FKD(フクダ精工)

    エンドミル HS 2刃 2LF

    FKD(フクダ精工)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質SKH56刃数2
  • シェルミル(MEWH型) 京セラ

    シェルミル(MEWH型)

    京セラ
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • エンドミル 超硬S ラフィング EPSW MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S ラフィング EPSW

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬
  • エンドミル HS テーパ刃 2ESMTS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル HS テーパ刃 2ESMTS

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質ESM刃数2
  • エンドミル HS テーパ 刃 FTDS FKD(フクダ精工)

    エンドミル HS テーパ 刃 FTDS

    FKD(フクダ精工)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質SKH56刃数2
エンドミル