絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10(1)
- 10.5(1)
- 10.6(1)
- 10.7(1)
- 10.8(1)
- 10.9(1)
- 11(2)
- 11.1(1)
- 11.1125(1)
- 11.2(1)
- 11.3(1)
- 11.4(1)
シャンク径(Φmm)
- 12(2)
- 16(1)
刃数
- 3(1)
- 4(1)
刃長(mm)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 32(1)
材質
- その他(1)
- ハイス(2)
- 樹脂(1)
- 超硬合金(1)
全長(mm)
- 77
- 40(274)
- 45(575)
- 50(1,448)
- 55(319)
- 60(1,489)
- 65(429)
- 70(1,122)
- 75(962)
- 80(1,016)
- 90(984)
- 100(1,217)
- 110(793)
- 120(569)
- 125(343)
- 130(315)
- 140(403)
- 150(512)
- 160(373)
- 180(267)
- 200(271)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- S&K(三興製作所)(1)
- TRUSCO(1)
DIJET(ダイジェット工業)・FKD(フクダ精工)・S&K(三興製作所)・TRUSCO
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
台形ランナ用エンドミル
S&K(三興製作所)¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質高コバルトハイス(SKH57)ねじれ角(°)25外径許容差(mm)±0.05テーパ片角許容差(分)0~-10