絞り込み
ブランド
  • 大洋ツール(3)
  • 岡崎精工(2)
  • ケナメタル(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • 京セラ(1)
  • サンドビック(1)
  • タンガロイ(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • ワルター(1)
  • プロトティップ(1)
  • Mテクニカ(旧ツァーレン)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 16(4)
  • 20(2)
  • 50(1)
  • 70(2)
  • 75(3)
  • 80(4)
  • 85(2)
  • 90(2)
  • 95(2)
  • 125(1)
シャンク径(Φmm)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 20(2)
  • 50.8(1)
  • BS9(1)
  • MT5(1)
  • その他(1)
刃数
  • 16
  • 1(78)
  • 2(1,690)
  • 3(565)
  • 4(1,624)
  • 5(211)
  • 6(395)
  • 7(42)
  • 8(90)
  • 9(17)
  • 10(52)
  • 11(12)
  • 12(37)
  • 13(7)
  • 14(18)
  • 15(10)
  • 17(6)
  • 18(8)
  • 20(12)
  • 24(5)
刃長(mm)
  • 24(1)
  • 32(2)
  • 38(1)
  • 50(2)
  • 53(1)
  • 60(2)
  • 72(1)
  • 75(1)
  • 85(1)
  • 90(1)
  • 95(1)
  • その他(1)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(3)
  • 超硬合金(3)
PVDコーティング・コバルトハイス・ハイス・超硬合金
全長(mm)
  • 70(1)
  • 83(1)
  • 92(1)
  • 104(1)
  • 110(1)
  • 180(2)
  • 225(1)
  • 230(1)
  • 249.8(1)
  • 260.5(1)
  • 265.5(1)
70・83・92・104・110・180・225・230・249.8・260.5・265.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シェルエンドミル SE 大洋ツールシェルエンドミル SE大洋ツール
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
アーバーに刃部を差し込んで使用する組立てエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
超硬エンドミル プロトティップ超硬エンドミルプロトティップ
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルターフェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
小型チップを用いる多刃仕様工具により高い送り、長い工具寿命、優れた生産性を実現しました。傾斜付きでアクセスしやすいクランプスクリューにより取り扱いが容易高い安定性、取り代が小さい場合および変化のある加工の状況に最適ポジ形状のソフトな切削により低出力工作機械でも使用可能
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼または難削材および非鉄金属用。正面フライス加工、荒加工およびワイパーチップによる中仕上げ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
トリプルZエンドミル Mテクニカ(旧ツァーレン)トリプルZエンドミルMテクニカ(旧ツァーレン)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
高硬度加工専用のエンドミルとなります。焼入部品の歪み修正金型加工や、焼入後研磨加工出来ない場所の加工などに適しております。
用途用途材質超微粒子ねじれ角(°)40
CoroMill(R) Plura 仕上げ加工用超硬エンドミル サンドビックCoroMill(R) Plura 仕上げ加工用超硬エンドミルサンドビック
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンク MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンクMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
43,980税込48,378
1本
翌日出荷から8日以内出荷
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工2018年トラスコ掲載ページ1 0941材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40
シェルエンドミル 岡崎精工シェルエンドミル岡崎精工
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷
MCO工具 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ15度
材質コバルトハイス略号SEねじれ角右ネジレ15度
スレッドミル用インサート TM24-ISOI ケナメタルスレッドミル用インサート TM24-ISOIケナメタル
22,980税込25,278
1セット(2個)
8日以内出荷
スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。ISO
長さL1(mm)24厚さS(mm)3幅W1(mm)7.02
スレッドミル用インサート TM25-ISOI ケナメタルスレッドミル用インサート TM25-ISOIケナメタル
33,980税込37,378
1セット(2個)
8日以内出荷
スロアウェイスレッドミル用インサート。TM25。ISO
長さL1(mm)25厚さS(mm)3.5
多機能形ショルダカッタ 三菱マテリアル多機能形ショルダカッタ三菱マテリアル
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
ソリッドエンドミル TEC-H-CF タンガロイソリッドエンドミル TEC-H-CFタンガロイ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
材質AH710RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
シェルミル(MEWH型) 京セラシェルミル(MEWH型)京セラ
189,800税込208,780
1個
6日以内出荷
エンドミル HS 穴式 SE 大洋ツールエンドミル HS 穴式 SE大洋ツール
119,800税込131,780
1本
7日以内出荷
材質SKH51
エンドミル HS T柄 SPE 大洋ツールエンドミル HS T柄 SPE大洋ツール
219,800税込241,780
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
深切込み用エンドミル 三菱マテリアル深切込み用エンドミル三菱マテリアル
179,800税込197,780
1本
6日以内出荷
シェルエンドミル 岡崎精工シェルエンドミル岡崎精工
68,980税込75,878
1本
5日以内出荷
材質コバルトハイス
エンドミル