絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 16(1)
- 20(1)
- 70(2)
- 75(3)
- 80(4)
- 85(2)
- 90(2)
- 95(2)
- 125(1)
シャンク径(Φmm)
- 20(1)
- BS9(1)
- MT5(1)
刃数
- 16
- 1(43)
- 2(275)
- 3(151)
- 4(227)
- 5(68)
- 6(104)
- 7(21)
- 8(41)
- 9(9)
- 10(28)
- 11(4)
- 12(21)
- 13(2)
- 14(11)
- 15(5)
- 18(6)
- 20(8)
- 22(3)
- -(1)
- 刃数をもっと見る
材質
- コバルトハイス(2)
- ハイス(3)
- 超硬合金(1)
刃長(mm)
- 50(2)
- 53(1)
- 60(2)
- 75(1)
- 85(1)
- 90(1)
- 95(1)
全長(mm)
- 70(1)
- 110(1)
- 225(1)
- 230(1)
- 260.5(1)
- 265.5(1)
70・110・225・230・260.5・265.5
ブランド
- 大洋ツール(3)
- 岡崎精工(2)
- 京セラ(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ワルター(1)
- プロトティップ(1)
- Mテクニカ(旧ツァーレン)(1)
大洋ツール・岡崎精工・京セラ・三菱マテリアル・ワルター・プロトティップ・Mテクニカ(旧ツァーレン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
16(1)
20(1)
70(2)
75(3)
80(4)
85(2)
90(2)
95(2)
125(1)

フェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷から9日以内出荷小型チップを用いる多刃仕様工具により高い送り、長い工具寿命、優れた生産性を実現しました。傾斜付きでアクセスしやすいクランプスクリューにより取り扱いが容易。高い安定性、取り代が小さい場合および変化のある加工の状況に最適。ポジ形状のソフトな切削により低出力工作機械でも使用可能用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼または難削材および非鉄金属用。正面フライス加工、荒加工およびワイパーチップによる中仕上げ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
トリプルZエンドミル
Mテクニカ(旧ツァーレン)¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷高硬度加工専用のエンドミルとなります。焼入部品の歪み修正金型加工や、焼入後研磨加工出来ない場所の加工などに適しております。用途用途材質超微粒子ねじれ角(°)40
シェルエンドミル SE
大洋ツール¥109,800~税込¥120,780~1個翌々日出荷アーバーに刃部を差し込んで使用する組立てエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
シェルエンドミル
岡崎精工¥72,980税込¥80,2781個3日以内出荷から6日以内出荷MCO工具 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ15度材質コバルトハイス略号SEねじれ角右ネジレ15度