エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATOM(サイトウ製作所)ロングエンドミル AEL
刃長のバリエーションが豊富で樹脂モデリング加工、非鉄部品加工に最適です。
材質超微粒子合金 シャンク径(Φmm)4 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

正面フライス 三菱マテリアル 動画あり
1個
68,980 税込75,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。 材種IC900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
43,980 税込48,378
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。4または2コーナー使いチップ。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

アプローチ角45°、4コーナー使いチップのカッターです。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。汎用的に使用できる共用可能チップが高い経済性を実現。荒・仕上げ加工用チップの組み合わせによる加工工数の削減ができます
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、非鉄金属および難削材の正面フライス加工用。荒加工、中仕上げ加工および仕上げ加工に。 角度(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
98,980 税込108,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

小型チップを用いる多刃仕様工具により高い送り、長い工具寿命、優れた生産性を実現しました。傾斜付きでアクセスしやすいクランプスクリューにより取り扱いが容易。高い安定性、取り代が小さい場合および変化のある加工の状況に最適。ポジ形状のソフトな切削により低出力工作機械でも使用可能
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼または難削材および非鉄金属用。正面フライス加工、荒加工およびワイパーチップによる中仕上げ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
97,980 税込107,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性。分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ。工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化。直径における刃数の増加
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用.。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。 材質スチール 適合チップLNHX1306 /LN U1306 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンク MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 動画あり
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工 2018年トラスコ掲載ページ1 0941 材質超硬合金 表面処理PNコート ねじれ角(°)40
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。UN
長さL1(mm)24 厚さS(mm)3 幅W1(mm)7.02
1セット(2個)
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スロアウェイスレッドミル用インサート。TM25。UN
長さL1(mm)25 厚さS(mm)3.5
1セット(2個)
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正) 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材 先端形状ラジアス コーティングTX シャンク形状ストレート
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正) 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材 先端形状スクエア コーティングTX シャンク形状ストレート
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質AH725 表面処理PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
84,980 税込93,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)