エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)コーナーRカッター ACR
精密加工用高精度インナーRカッターです。
材質超微粒子合金 刃数2 全長(mm)50 ねじれ角(°)0
1本
9,398 税込10,338
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

シャンク径を刃径マイナス1mmに設定したスリムシャンクタイプラフィングエンドミルです。突出し長さを自由に調整できます。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 刃数4 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術情報はこちら(149MB) グリーン購入法適合
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダブルエンドタイプのエンドミルです。
用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
1本
14,980 税込16,478
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダブルエンドタイプのエンドミルです。
用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
1本
12,980 税込14,278
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンク MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 動画あり
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工 2018年トラスコ掲載ページ1 0941 材質超硬合金 表面処理PNコート ねじれ角(°)40
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

切りくず排出性抜群で高能率です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、チタン合金、超耐熱合金。加工形状:側面 。仕上区分:中仕上げ加工、仕上げ加工 刃数4 材質超硬合金 表面処理Cコート
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シャンク径を刃径マイナス1mmに設定したスリムシャンクタイプです。突出し長さを自由に調整できます。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 刃数4 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~+0.03 ねじれ角(°)約30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シャンク径を刃径マイナス1mmに設定したスリムシャンクタイプです。突出し長さを自由に調整できます。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 刃数2 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)約30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シャンク径を刃径マイナス1mmに設定したスリムシャンクタイプボールエンドミルです。突出し長さを自由に調整できます。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 刃数2 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)約30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NACHI(不二越)アンカーV ボール
汎用超硬ボールエンドミルです。金型などの輪郭加工に適しています。
材質超硬合金 刃数2 ねじれ角標準
1本
8,898 税込9,788
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途側面切削・曲面加工・R加工 材質超硬合金(CARBIDE) 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 刃数4 表面処理Cコート ねじれ角(°)43 シャンク径公差(mm)h6
1本
30,980 税込34,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:ショート●すくい角:ポジティブ(正) 刃数4 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック・複合材 先端形状スクエア シャンク形状ストレート
1本
6,998 税込7,698
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:ショート●すくい角:ポジティブ(正) 刃数4 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック・複合材 先端形状スクエア シャンク形状ストレート
1本
5,598 税込6,158
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:ショート●すくい角:ポジティブ(正) 刃数2 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック・複合材 先端形状スクエア シャンク形状ストレート
1本
6,998 税込7,698
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:ショート●すくい角:ポジティブ(正) 刃数2 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック・複合材 先端形状スクエア シャンク形状ストレート
1本
4,798 税込5,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質AH725 刃数3 表面処理PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパナシアボール
高切込み荒加工で良好な仕上げ加工面。幅広い被削材の加工が可能。
材質超硬 刃数2 種類ロングシャンク 表面処理PN 刃先形状ボール シャンク径公差(mm)h5
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)