絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 20(1)
シャンク径(Φmm)
- 3(5)
- 4(4)
- 5(1)
- 6(7)
- 8(5)
- 10(4)
- 12(5)
- 16(3)
- 18(1)
- 20(3)
- 25(1)
刃数
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
材質
- 超硬合金(2)
全長(mm)
- 11.6(1)
- 40(5)
- 50(5)
- 57(1)
- 58(1)
- 60(6)
- 64(1)
- 65(4)
- 66(1)
- 70(3)
- 72(1)
- 75(4)
- 80(5)
- 83(1)
- 85(1)
- 90(3)
- 100(4)
- 110(3)
- 125(1)
ブランド
- セコ・ツールズ・ジャパン
- モノタロウ(1)
- NS(日進工具)(518)
- S&K(三興製作所)(326)
- OSG(オーエスジー)(294)
- NACHI(不二越)(293)
- 三菱マテリアル(271)
- グーリング(251)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(232)
- イスカル(220)
- 京セラ(163)
- 日進(156)
- 岡崎精工(103)
- 住友電工ハードメタル(102)
- プロトティップ(101)
- WIDIN(99)
- サンドビック(98)
- ユニオンツール(94)
- DIJET(ダイジェット工業)(84)
- TOTIME(78)
- FKD(フクダ精工)(74)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(38)
RoHS10物質対応
特価

Cシリーズエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
SquareT4ーR217/220.94-12 メートル仕様
セコ・ツールズ・ジャパン¥53,980~税込¥59,378~1個当日出荷スクウェア T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4 つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。
Cシリーズエンドミル C5341・
セコ・ツールズ・ジャパン¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
Cシリーズエンドミル C5121・
セコ・ツールズ・ジャパン¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
Cシリーズエンドミル C5131・
セコ・ツールズ・ジャパン¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
Cシリーズエンドミル C5321・
セコ・ツールズ・ジャパン¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
Cシリーズエンドミル C5141・
セコ・ツールズ・ジャパン¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
JABRO HPMエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥79,980税込¥87,9781本22日以内出荷さまざまな被削材の加工で抜群の切り屑排出量を可能にするハイパフォーマンスシリーズのエンドミルです。トラスコ品番488-5229寸法(mm)【APMXS】42全長(mm)100先端径(mm)20寸法LF(mm)【機能長さ】100シャンク径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCON(mm)【シャンク径】20
Crownloc(クラウンロック) ヘッド K
セコ・ツールズ・ジャパン¥24,980~税込¥27,478~1箱(2個)翌々日出荷ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。鋳物用ヘッドです。仕様鋳鉄のドリル加工向け
Crownloc(クラウンロック) ヘッド P
セコ・ツールズ・ジャパン¥24,980~税込¥27,478~1箱(2個)当日出荷から翌々日出荷ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。鋼用ヘッドです。
Crownloc(クラウンロック) ヘッド M
セコ・ツールズ・ジャパン¥27,980~税込¥30,778~1箱(2個)当日出荷から翌々日出荷ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。ステレンス鋼用ヘッドです。仕様ステンレス鋼と耐熱合金向け
旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷鋳鉄用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。トラスコ品番485-8031穴径(Φmm)【D1】3.81寸法L(mm)11.6寸法S(mm)4.76寸法RE(mm)0.8寸法IC(mm)9.525
JABRO JSE510シリーズ エンドミル 4枚刃
セコ・ツールズ・ジャパン¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から9日以内出荷コストパフォーマンスに優れた4枚刃のエンドミルです。JSE510シリーズは、ソリッドエンドミルシリーズで最も低価格です、ほとんどのフライス加工アプリケーションにも対応してます。シャンク(タイプ)CylindricalRoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JSE510シリーズ エンドミル 3枚刃
セコ・ツールズ・ジャパン¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から翌々日出荷コストパフォーマンスに優れた3枚刃のエンドミルです。JSE510シリーズは、ソリッドエンドミルシリーズで最も低価格です、ほとんどのフライス加工アプリケーションにも対応してます。シャンク(タイプ)CylindricalRoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JSE510シリーズ エンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥4,198~税込¥4,618~1本ほか翌々日出荷コストパフォーマンスに優れた2枚刃のエンドミルです。JSE510シリーズは、ソリッドエンドミルシリーズで最も低価格です、ほとんどのフライス加工アプリケーションにも対応してます。シャンク(タイプ)CylindricalRoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JS506 面取りエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から翌々日出荷不等ピッチ採用の面取りエンドミルです。Jabro Solid2は、優れた柔軟性、加工速度、およびコスト効率が求められる一般加工向けの新開発の超硬ソリッドエンドミルシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO Solid2 エンドミル(R534 4枚刃)
セコ・ツールズ・ジャパン¥20,980~税込¥23,078~1個翌々日出荷4枚刃ボールエンドミルです。Jabro Solid2は、優れた柔軟性、加工速度、およびコスト効率が求められる一般加工向けの新開発の超硬ソリッドエンドミルシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JS533 ボールエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,498~税込¥10,448~1個翌々日出荷3枚刃ボールエンドミルです。Jabro Solid2は、優れた柔軟性、加工速度、およびコスト効率が求められる一般加工向けの新開発の超硬ソリッドエンドミルシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO Solid2 エンドミル(JS532シリーズ)
セコ・ツールズ・ジャパン¥8,998~税込¥9,898~1個翌々日出荷2枚刃ボールエンドミルです。Jabro Solid2は、優れた柔軟性、加工速度、およびコスト効率が求められる一般加工向けの新開発の超硬ソリッドエンドミルシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO ダイヤモンドエンドミル 600シリーズ
セコ・ツールズ・ジャパン¥42,980税込¥47,2781本翌々日出荷ダイヤモンドエンドミルは工具交換が少なく済み、高精度の部品を高送り加工できるので、生産性を大幅に向上させて工具コストを削減できます。トラスコ品番488-5256寸法(mm)APMXS:10全長(mm)80シャンク径(Φmm)8寸法LN(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法DN(mm)7.8
JABRO ダイヤモンドエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥20,980税込¥23,0781本翌々日出荷ダイヤモンドエンドミルは工具交換が少なく済み、高精度の部品を高送り加工できるので、生産性を大幅に向上させて工具コストを削減できます。トラスコ品番486-9068寸法(mm)APMXS:5全長(mm)60シャンク径(Φmm)3寸法LN(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応寸法DN(mm)2.85
JABRO Solid2 エンドミル(JS720シリーズ)
セコ・ツールズ・ジャパン¥20,980税込¥23,0781個翌々日出荷耐熱合金などに最適なハイパフォーマンスなエンドミルです。耐熱性の高いHXTコーティングは、刃先の高い熱負荷に対応するために最適です。トラスコ品番430-7149寸法(mm)APMXS:26、DMM:10RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)10
JABRO Solid2 エンドミル(JS754シリーズ)
セコ・ツールズ・ジャパン¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷耐熱合金などに最適なハイパフォーマンスなエンドミルです。耐熱性の高いHXTコーティングは、刃先の高い熱負荷に対応するために最適です。トラスコ品番472-9687寸法(mm)APMXS:32、DMM:16RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)16
JABRO トルネードエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から9日以内出荷このシリーズは高精度公差で切刃長が短く、大径コアにより最大の剛性を確保し、外周削りや倣いフライス加工で優れた性能を発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO VHMエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980~税込¥25,278~1本翌日出荷VHMシリーズは一般加工向けにシリーズ化されており、面取りエンドミル、円錐型工具など多種多様な形状が用意されています。全長(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO VHM エンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から9日以内出荷VHMシリーズは一般加工向けにシリーズ化されており、面取りエンドミル、円錐型工具など多種多様な形状が用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO VHMテーパーエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷から9日以内出荷ユニバーサルシリーズのテーパーエンドミルはあらゆる加工に柔軟に対応し、使いやすく、価格性能比に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO HPMエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から9日以内出荷さまざまな被削材の加工で抜群の切り屑排出量を可能にするハイパフォーマンスシリーズのエンドミルです。RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JS520 スクエアエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷多刃設計のため仕上げ領域では高い送りでの使用が可能です、幅広い被削材でご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO FHMエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から9日以内出荷高送りエンドミルは、不安定な加工環境、高硬度材、難削材の加工に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO 小径エンドミル ポリッシュSIRAコーティング
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980~税込¥15,378~1本9日以内出荷強化された刃先処理、ポリッシュSIRAコーティングのマイクロエンドミルです。RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO 小径エンドミル MEGA
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980税込¥17,5781本9日以内出荷アルミニウム、プラスティック加工用のマイクロエンドミルシリーズです。仕様CA(deg):6トラスコ品番486-9145材質超硬寸法(mm)APMXS:2全長(mm)40シャンク径(Φmm)4寸法LN(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO 小径エンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781本9日以内出荷さまざまな被削材に対応するMEGA-Tコーティングのマイクロエンドミルです。仕様CA(deg):13トラスコ品番486-4403寸法(mm)APMXS:0.6全長(mm)40シャンク径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO 小径エンドミル MEGAーTコーティング
セコ・ツールズ・ジャパン¥17,980~税込¥19,778~1本9日以内出荷さまざまな被削材に対応するMEGA-Tコーティングのマイクロエンドミルです。全長(mm)50シャンク径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JS564 スクエアエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥23,980~税込¥26,378~1個翌々日出荷不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JS554 スクエアエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から翌々日出荷不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JS565 スクエアエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JS554 ラジアスエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から翌々日出荷不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JS553 ラジアスエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥67,980税込¥74,7781個翌々日出荷不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。RoHS指令(10物質対応)対応