絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 20(1)
刃数
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3(5)
  • 4(4)
  • 5(1)
  • 6(7)
  • 8(5)
  • 10(4)
  • 12(5)
  • 16(3)
  • 18(1)
  • 20(3)
  • 25(1)
全長(mm)
  • 40(5)
  • 50(5)
  • 57(1)
  • 58(1)
  • 60(6)
  • 64(1)
  • 65(5)
  • 66(1)
  • 70(3)
  • 72(1)
  • 75(4)
  • 80(5)
  • 83(1)
  • 85(1)
  • 90(3)
  • 100(4)
  • 110(3)
  • 125(1)
材質
  • 超硬合金(2)
ブランド
  • セコ・ツールズ・ジャパン
  • モノタロウ(14)
  • NS(日進工具)(455)
  • グーリング(223)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(188)
  • イスカル(173)
  • OSG(オーエスジー)(156)
  • 三菱マテリアル(154)
  • 京セラ(136)
  • 日進(123)
  • NACHI(不二越)(113)
  • 岡崎精工(112)
  • ユニオンツール(89)
  • サンドビック(86)
  • WIDIN(86)
  • S&K(三興製作所)(53)
  • DIJET(ダイジェット工業)(51)
  • タンガロイ(49)
  • 協和精工(41)
  • ヤマト(切削工具)(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SquareT4ーR217/220.94-12 メートル仕様 セコ・ツールズ・ジャパンSquareT4ーR217/220.94-12 メートル仕様セコ・ツールズ・ジャパン
44,980税込49,478
1個
当日出荷
スクウェア T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4 つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。
Cシリーズエンドミル C5341・ セコ・ツールズ・ジャパンCシリーズエンドミル C5341・セコ・ツールズ・ジャパン
2,898税込3,188
1個
当日出荷
SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
Cシリーズエンドミル C5121・ セコ・ツールズ・ジャパンCシリーズエンドミル C5121・セコ・ツールズ・ジャパン
2,098税込2,308
1個
当日出荷
SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
Cシリーズエンドミル C5131・ セコ・ツールズ・ジャパンCシリーズエンドミル C5131・セコ・ツールズ・ジャパン
2,098税込2,308
1個
当日出荷
SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
Cシリーズエンドミル C5321・ セコ・ツールズ・ジャパンCシリーズエンドミル C5321・セコ・ツールズ・ジャパン
3,298税込3,628
1個
当日出荷
SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
Cシリーズエンドミル C5141・ セコ・ツールズ・ジャパンCシリーズエンドミル C5141・セコ・ツールズ・ジャパン
2,198税込2,418
1個
当日出荷
SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
JABRO HPMエンドミル セコ・ツールズ・ジャパンJABRO HPMエンドミルセコ・ツールズ・ジャパン
49,980税込54,978
1本
22日以内出荷
さまざまな被削材の加工で抜群の切り屑排出量を可能にするハイパフォーマンスシリーズのエンドミルです。
トラスコ品番488-5229寸法(mm)【APMXS】42全長(mm)100先端径(mm)20寸法LF(mm)【機能長さ】100シャンク径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCON(mm)【シャンク径】20
JABRO JSE510シリーズ エンドミル 4枚刃 セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JSE510シリーズ エンドミル 4枚刃セコ・ツールズ・ジャパン
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れた4枚刃のエンドミルです。JSE510シリーズは、ソリッドエンドミルシリーズで最も低価格です、ほとんどのフライス加工アプリケーションにも対応してます。
シャンク(タイプ)CylindricalRoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JSE510シリーズ エンドミル 3枚刃 セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JSE510シリーズ エンドミル 3枚刃セコ・ツールズ・ジャパン
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れた3枚刃のエンドミルです。JSE510シリーズは、ソリッドエンドミルシリーズで最も低価格です、ほとんどのフライス加工アプリケーションにも対応してます。
シャンク(タイプ)CylindricalRoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JSE510シリーズ エンドミル セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JSE510シリーズ エンドミルセコ・ツールズ・ジャパン
2,698税込2,968
1本ほか
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れた2枚刃のエンドミルです。JSE510シリーズは、ソリッドエンドミルシリーズで最も低価格です、ほとんどのフライス加工アプリケーションにも対応してます。
シャンク(タイプ)CylindricalRoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JS506 面取りエンドミル セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JS506 面取りエンドミルセコ・ツールズ・ジャパン
5,698税込6,268
1個
当日出荷から翌々日出荷
不等ピッチ採用の面取りエンドミルです。Jabro Solid2は、優れた柔軟性、加工速度、およびコスト効率が求められる一般加工向けの新開発の超硬ソリッドエンドミルシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO Solid2 エンドミル(R534 4枚刃) セコ・ツールズ・ジャパンJABRO Solid2 エンドミル(R534 4枚刃)セコ・ツールズ・ジャパン
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
4枚刃ボールエンドミルです。Jabro Solid2は、優れた柔軟性、加工速度、およびコスト効率が求められる一般加工向けの新開発の超硬ソリッドエンドミルシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JS533 ボールエンドミル セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JS533 ボールエンドミルセコ・ツールズ・ジャパン
6,098税込6,708
1個
翌々日出荷
3枚刃ボールエンドミルです。Jabro Solid2は、優れた柔軟性、加工速度、およびコスト効率が求められる一般加工向けの新開発の超硬ソリッドエンドミルシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO Solid2 エンドミル(JS532シリーズ) セコ・ツールズ・ジャパンJABRO Solid2 エンドミル(JS532シリーズ)セコ・ツールズ・ジャパン
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
2枚刃ボールエンドミルです。Jabro Solid2は、優れた柔軟性、加工速度、およびコスト効率が求められる一般加工向けの新開発の超硬ソリッドエンドミルシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO ダイヤモンドエンドミル 600シリーズ セコ・ツールズ・ジャパンJABRO ダイヤモンドエンドミル 600シリーズセコ・ツールズ・ジャパン
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
ダイヤモンドエンドミルは工具交換が少なく済み、高精度の部品を高送り加工できるので、生産性を大幅に向上させて工具コストを削減できます。
トラスコ品番488-5256寸法(mm)APMXS:10全長(mm)80シャンク径(Φmm)8寸法LN(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法DN(mm)7.8
JABRO ダイヤモンドエンドミル セコ・ツールズ・ジャパンJABRO ダイヤモンドエンドミルセコ・ツールズ・ジャパン
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
ダイヤモンドエンドミルは工具交換が少なく済み、高精度の部品を高送り加工できるので、生産性を大幅に向上させて工具コストを削減できます。
トラスコ品番486-9068寸法(mm)APMXS:5全長(mm)60シャンク径(Φmm)3寸法LN(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応寸法DN(mm)2.85
JABRO Solid2 エンドミル(JS720シリーズ) セコ・ツールズ・ジャパンJABRO Solid2 エンドミル(JS720シリーズ)セコ・ツールズ・ジャパン
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
耐熱合金などに最適なハイパフォーマンスなエンドミルです。耐熱性の高いHXTコーティングは、刃先の高い熱負荷に対応するために最適です。
トラスコ品番430-7149寸法(mm)APMXS:26、DMM:10RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)10
JABRO Solid2 エンドミル(JS754シリーズ) セコ・ツールズ・ジャパンJABRO Solid2 エンドミル(JS754シリーズ)セコ・ツールズ・ジャパン
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
耐熱合金などに最適なハイパフォーマンスなエンドミルです。耐熱性の高いHXTコーティングは、刃先の高い熱負荷に対応するために最適です。
トラスコ品番472-9687寸法(mm)APMXS:32、DMM:16RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)16
JABRO トルネードエンドミル セコ・ツールズ・ジャパンJABRO トルネードエンドミルセコ・ツールズ・ジャパン
8,198税込9,018
1本
翌日出荷から9日以内出荷
このシリーズは高精度公差で切刃長が短く、大径コアにより最大の剛性を確保し、外周削りや倣いフライス加工で優れた性能を発揮します。
RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO VHMエンドミル セコ・ツールズ・ジャパンJABRO VHMエンドミルセコ・ツールズ・ジャパン
13,980税込15,378
1本
翌日出荷
VHMシリーズは一般加工向けにシリーズ化されており、面取りエンドミル、円錐型工具など多種多様な形状が用意されています。
全長(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO VHM エンドミル セコ・ツールズ・ジャパンJABRO VHM エンドミルセコ・ツールズ・ジャパン
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
VHMシリーズは一般加工向けにシリーズ化されており、面取りエンドミル、円錐型工具など多種多様な形状が用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO VHMテーパーエンドミル セコ・ツールズ・ジャパンJABRO VHMテーパーエンドミルセコ・ツールズ・ジャパン
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
ユニバーサルシリーズのテーパーエンドミルはあらゆる加工に柔軟に対応し、使いやすく、価格性能比に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO HPMエンドミル セコ・ツールズ・ジャパンJABRO HPMエンドミルセコ・ツールズ・ジャパン
7,298税込8,028
1本
当日出荷から9日以内出荷
さまざまな被削材の加工で抜群の切り屑排出量を可能にするハイパフォーマンスシリーズのエンドミルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JS520 スクエアエンドミル セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JS520 スクエアエンドミルセコ・ツールズ・ジャパン
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
多刃設計のため仕上げ領域では高い送りでの使用が可能です、幅広い被削材でご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO FHMエンドミル セコ・ツールズ・ジャパンJABRO FHMエンドミルセコ・ツールズ・ジャパン
9,798税込10,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
高送りエンドミルは、不安定な加工環境、高硬度材、難削材の加工に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO 小径エンドミル ポリッシュSIRAコーティング セコ・ツールズ・ジャパンJABRO 小径エンドミル ポリッシュSIRAコーティングセコ・ツールズ・ジャパン
8,598税込9,458
1本
翌々日出荷
強化された刃先処理、ポリッシュSIRAコーティングのマイクロエンドミルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO 小径エンドミル MEGA セコ・ツールズ・ジャパンJABRO 小径エンドミル MEGAセコ・ツールズ・ジャパン
9,998税込10,998
1本
翌日出荷
アルミニウム、プラスティック加工用のマイクロエンドミルシリーズです。
仕様CA(deg):6トラスコ品番486-9145材質超硬寸法(mm)APMXS:2全長(mm)40シャンク径(Φmm)4寸法LN(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO 小径エンドミル セコ・ツールズ・ジャパンJABRO 小径エンドミルセコ・ツールズ・ジャパン
9,698税込10,668
1本
翌々日出荷
さまざまな被削材に対応するMEGA-Tコーティングのマイクロエンドミルです。
仕様CA(deg):13トラスコ品番486-4403寸法(mm)APMXS:0.6全長(mm)40シャンク径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO 小径エンドミル MEGAーTコーティング セコ・ツールズ・ジャパンJABRO 小径エンドミル MEGAーTコーティングセコ・ツールズ・ジャパン
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
さまざまな被削材に対応するMEGA-Tコーティングのマイクロエンドミルです。
全長(mm)50シャンク径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JS564 スクエアエンドミル セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JS564 スクエアエンドミルセコ・ツールズ・ジャパン
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JS554 スクエアエンドミル セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JS554 スクエアエンドミルセコ・ツールズ・ジャパン
6,798税込7,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JS565 スクエアエンドミル セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JS565 スクエアエンドミルセコ・ツールズ・ジャパン
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JS554 ラジアスエンドミル セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JS554 ラジアスエンドミルセコ・ツールズ・ジャパン
6,698税込7,368
1個
当日出荷から翌々日出荷
不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JS553 ラジアスエンドミル セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JS553 ラジアスエンドミルセコ・ツールズ・ジャパン
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO Solid2 エンドミル(JS413シリーズ) セコ・ツールズ・ジャパンJABRO Solid2 エンドミル(JS413シリーズ)セコ・ツールズ・ジャパン
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
切れ味の良いノンコーティングのアルミ加工用エンドミルです。
トラスコ品番473-1254寸法(mm)APMXS:24、DMM:12RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)12
JABRO JSB512 ボールエンドミル セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JSB512 ボールエンドミルセコ・ツールズ・ジャパン
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れた2枚刃のボールエンドミルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JS730 ボールエンドミル セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JS730 ボールエンドミルセコ・ツールズ・ジャパン
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
耐熱合金などに最適なハイパフォーマンスなエンドミルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JS755 ラジアスエンドミル セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JS755 ラジアスエンドミルセコ・ツールズ・ジャパン
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
耐熱合金などに最適なハイパフォーマンスなエンドミルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JS754 ラジアスエンドミル セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JS754 ラジアスエンドミルセコ・ツールズ・ジャパン
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
耐熱合金などに最適なハイパフォーマンスなエンドミルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JS754 スクエアエンドミル セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JS754 スクエアエンドミルセコ・ツールズ・ジャパン
6,798税込7,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐熱合金などに最適なハイパフォーマンスなエンドミルです。
RoHS指令(10物質対応)対応

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬エンドミル