5,162件中 1,361~1,400件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂加工用スクエアエンドミル。短刃長で高剛性。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 形状B 刃数2 表面処理ノンコート 首角γ(°)12° ねじれ角(°)30
1本
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

刃先素材にCBNを用いたラジアスエンドミル。全172サイズをラインアップし、様々な形状に対応。
用途用途 材質CBN 刃数2 シャンク径(Φmm)4 表面処理ノンコート 首角γ(°)15° ねじれ角(°)0
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

スタンダード4枚刃テーパエンドミル。剛性ある4枚刃で加工精度を向上。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数4 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

アルミ加工用。下穴なし、ノンステップで突込みからの溝への連続可能が可能。
用途用途 材質超硬合金 刃数3 表面処理ノンコート ねじれ角(°)45
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RサイズR0.01から2枚刃形状。高精度仕様の超微細切削工具。
用途用途 材質CBN 刃数2 全長(mm)48 シャンク径(Φmm)4 表面処理ノンコート 首角γ(°)15° ねじれ角(°)0
1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金型の台形ランナー専用エンドミル。ショート刃長で高剛性。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ロングシャンクタイプの2枚刃ボールエンドミル。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理無限コーティング ねじれ角(°)30
1本
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

全長が長く、今まで届かなかった深部の加工が可能。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理無限コーティング ねじれ角(°)30
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタンダードな4枚刃30°ねじれのラジアスエンドミル。荒取り加工から仕上げ加工までマルチに対応。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数4 表面処理無限コーティング 首角γ(°)12° ねじれ角(°)30
1本
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

プリハードン鋼から高硬度鋼(~65HRC)対応のロングネックラジアスエンドミル。高能率加工が可能な4枚刃タイプ。豊富なサイズバリエーション。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数4 表面処理無限コーティングプレミアム ねじれ角(°)30
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

調質鋼・高硬度鋼(~65HRC)対応の3枚刃強ねじれボールエンドミル。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数3 シャンク径(Φmm)6 表面処理無限コーティングプレミアム 首角γ(°)12° ねじれ角(°)45
1本
9,298 税込10,228
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ユニファイねじ(めねじ)加工専用。微細・精密なねじ切り加工が可能。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティングプレミアム ねじれ角(°)-
1本
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

刃長は外径の1倍で高剛性。溝加工に最適。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理無限コーティング ねじれ角(°)30
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

3枚刃タイプのボールエンドミル。不等分割の採用で、高送り時のびびりを抑制
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数3 表面処理無限コーティング 首角γ(°)12° ねじれ角(°)45
1本
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

3枚刃タイプのボールエンドミル。不等分割の採用で、高送り時のびびりを抑制。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数3 全長(mm)60 刃長(mm)2 シャンク径(Φmm)6 外径(Φmm)1.2 表面処理無限コーティング 首角γ(°)12° ボール半径R(mm)0.6 ねじれ角(°)45 メーカー商品コード08-00600-00060
1本
6,898 税込7,588
3日以内出荷

深部の加工で高精度化が図れるテーパーネック形状のボールエンドミル。最適化されたテーパーネック形状と、無限コーティングプレミアムの採用で、高硬度鋼の加工時に真価を発揮します。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理無限コーティングプレミアム 首角2γ12° ねじれ角(°)30
1本
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

S1Aシリーズより精密につくられており、より高品位な透明度の高い表面の仕上がりを実現します。15.000~60.000rpmまでの高精度スピンドルをご使用の場合はGEN2Bタイプを推奨します。拳動を安定させるための2つ目の溝とシャンク部に平面を施すことにより切り屑の流れを改善し、加工時のビビリと振動を抑制し熱の発生を抑え、表面の仕上げを一段と向上させます。
材質超硬 刃数1枚刃 刃形右刃右ネジレ ねじれ角(°)25° 関連資料(2.4MB) シャンク径6
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

右刃左ネジレの1枚刃超硬ソリッドエンドミルです。ダウンカット・左ネジレ仕様でワークの持ち上がりを防ぎます。上面を欠けなく、綺麗に仕上げるのに最適です。
材質超硬 刃数1枚刃 刃形右刃左ネジレ ねじれ角(°)23° 関連資料(2.4MB)
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ノルウェーで生まれたクラウン1枚刃超硬ソリッドエンドミルは、アクリル加工用として開発されました。種類が豊富で生産現場のニーズに合うように高性能に設計され、高能率・高精度な加工を実現します。
材質超硬 刃数1枚刃 刃形右刃右ネジレ ねじれ角(°)23° 関連資料(2.4MB)
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ロー付け超硬ボールエンドミル
用途FC・FCD・SKD・SCM等 材質超硬 M種 刃数2 R公差(mm)±0.05 外径公差(mm)+0/-0.05
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ロー付け超硬ボールエンドミル ロングシャンク
用途FC・FCD・SKD・SCM等 材質超硬 M種 刃数2 R公差(mm)±0.05 外径公差(mm)+0/-0.05
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

超硬中仕上げラフィングエンドミル
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金 材質超硬 外径公差(mm)+0.05~0
1本
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

超硬スロッチングエンドミル
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金 材質超硬 HTi20 刃数2 外径公差(mm)+0/-0.05
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

超硬スロッチングエンドミル ロングネック
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金 材質超硬 HTi10 刃数2 外径公差(mm)+0/-0.02
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

サーメットエンドミル 附け刃
用途炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼 材質サーメット 外径公差(mm)+0.05~0
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サーメットエンドミル 附け刃 ロング 不等リード
用途炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼 材質サーメット 刃数4 外径公差(mm)+0.05~0
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロー付、不等リード6枚刃
用途不等リードで防振効果あり 材質鋳物用 KM65 刃数6 外径公差(mm)+0.05~0
1本
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ロー付、不等リード4枚刃
用途不等リードで防振効果あり 材質鋳物用 KM65 刃数4 外径公差(mm)+0.05~0
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ロー付、不等リード4枚刃センターカット
用途不等リード、エンド刃付き 材質鋳物用 KM65 刃数4 外径公差(mm)+0.05~0
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、ロング4枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等) 材質鋼用 R70 刃数4 外径公差(mm)+0.05~0
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、ロング6枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等) 材質鋼用 R70 刃数6 外径公差(mm)+0.05~0
1本
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、標準4枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等) 材質鋼用 R70 刃数4 外径公差(mm)+0.05~0
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、標準6枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等) 材質鋼用 R70 刃数6 外径公差(mm)+0.05~0
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等) 材質鋼用 R70 刃数2 外径公差(mm)+0/-0.05
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等) 材質鋼用 R70 刃数2 外径公差(mm)+0/-0.05
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

ロー付、不等リードロングシャンク
用途ロングシャンクタイプ 材質鋳物用 KM65 刃数4 外径公差(mm)+0.05~0
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ロー付、不等リードロング刃
用途不等リードロング刃 材質鋳物用 KM65 刃数4 外径公差(mm)+0.05~0
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃
用途鋳鉄・FCD等 材質鋳物用 R78 刃数2 外径公差(mm)+0/-0.05
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、標準4枚刃
用途鋳鉄・FCD等 材質鋳物用 R78 刃数4 外径公差(mm)+0.05~0
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃
用途鋳鉄・FCD等 材質鋳物用 R78 刃数2 外径公差(mm)+0/-0.05
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)