絞り込み
ブランド
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(4)
  • 大見工業(3)
  • 日進(3)
  • TOTIME(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 3(7)
  • 3.5(1)
  • 4(7)
  • 5(5)
  • 6(10)
  • 7(1)
  • 8(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6
  • 4(3)
  • 7(1)
  • 8(9)
  • 10(10)
  • 12(12)
  • 16(5)
  • 20(3)
  • 25(2)
  • 32(2)
  • 42(1)
刃数
  • 2(4)
  • 3(1)
  • 4(4)
  • 6(1)
刃長(mm)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(5)
  • 10(2)
  • 12(7)
  • 13(2)
  • 15(4)
  • 18(5)
  • 20(1)
  • 25(1)
材質
  • 超硬合金(8)
超硬合金
全長(mm)
  • 35(1)
  • 45(1)
  • 50(4)
  • 55(1)
  • 60(5)
  • 75(1)
35・45・50・55・60・75
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

エンドミル :「との粉」の検索結果

エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°CGコーティング付 3枚刃 TOTIME超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°CGコーティング付 3枚刃TOTIME
6,598税込7,258
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// SUSや耐熱合金に対してのポケットや溝加工へのアプローチとして3枚刃のラフィングをラインナップ(もちろん鉄にも使用可能です)。通常3枚刃の場合4枚刃に比べて送りスピードを上げにくいですが、ラフィング形状にすることにより加工抵抗を抑え送りスピードを上げ易くする事と、切粉の排出をよりスムーズにするコンセプトのもとに開発いたしました。耐熱合金に相性の良いCGコーティングを施しておりますのでSUS316、インコネルやハステロイなどの難削材の加工に非常に良い効果を発揮できます。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ラフィング刃数3シリーズエンドミル|3538RF3F表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/37/38
2枚刃アルミ用55°エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃アルミ用55°エンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷から32日以内出荷
ネジレ角 55°と切り粉排出性の高い溝形状でアルミの荒~中仕上げに最適です。 TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。
材質600Nano刃数2コーティングノンコートねじれ角(°)55RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃難削材用ラフ&フィニッシュエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃難削材用ラフ&フィニッシュエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
4,698税込5,168
1本
4日以内出荷から32日以内出荷
高級 400Nano素材と最新nACRoコートによりHRC60以下のスチールからステンレス、チタン合金、インコネル、耐熱合金鋼などの難削材の荒から中仕上げ加工に最適。 〈形状特徴〉切れ味の高い45°ネジレ角と仕上げ刃、ニック付刃を交互にデザイン切り粉排出性の高い溝形状し切り粉処理と仕上げ面の高い形状
コーティングnACRoねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃アルミ用55°ロングエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃アルミ用55°ロングエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷から32日以内出荷
ネジレ角 55°と切り粉排出性の高い溝形状でアルミの荒~中仕上げに最適です。 TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。
材質600Nano刃数2コーティングノンコートねじれ角(°)55RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃アルミ用55°エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃アルミ用55°エンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
ネジレ角 55°と切り粉排出性の高い溝形状でアルミの荒~中仕上げに最適です。 TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。
材質600Nano刃数2コーティングTBねじれ角(°)55RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼加工用エンドミル 大見工業高硬度鋼加工用エンドミル大見工業
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
剛性の高い刃具構造と切り粉の排出性に優れた強ねじれの溝構造を併せ持ってます。 チッピングを防止するために、刃先コーナーに微小Rを付けています。 OPコートの活用により高硬度鋼に最適でHRC65まで可能です。
材質超硬合金(Carbide)被削材高硬度鋼、鋳鉄、ステンレス鋼表面処理OPコートねじれ角(°)50
高硬度鋼加工用エンドミル(多刃) 大見工業高硬度鋼加工用エンドミル(多刃)大見工業
4,898税込5,388
1本
当日出荷から翌々日出荷
剛性の高い刃具構造と切粉の排出性に優れた強ねじれの溝構造を併せ持ってます。チッピングを防止するために、刃先コーナーに微小Rを付けています。OPコートの活用により高硬度鋼に最適でHRC65まで可能です。
用途被削材:高硬度鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。材質超硬合金(Carbide)表面処理OPコートねじれ角50°
アルミ加工用エンドミル(2枚刃) 大見工業アルミ加工用エンドミル(2枚刃)大見工業
2,998税込3,298
1本
翌日出荷から翌々日出荷
切れ味の良いシャープな刃形と切粉排出性を良くするためにチップポケットも広く取ったアルミ加工用のエンドミルです。すくい角を大きく取って、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。
用途被削材:アルミニウム合金、銅合金。刃数2仕様ノンコーティング材質超硬合金(Carbide)ねじれ角45°
ファルコンダイヤモンドニック付ルーター 日進ファルコンダイヤモンドニック付ルーター日進
17,980税込19,778
1本
61日以内出荷
NISSINFALCON(R)ダイヤモンドルーターニック(溝)付きルーターCVDDIAMONDCOATINGMulti-edge特徴Features1.オリジナル形状のニック(溝)により、切粉のより効率的な排出と切削抵抗の低減を実現。より高い切削条件にて使用可能で生産性向上。2.粗加工と仕上げ加工が本製品1本で同時に行える。
用途被削材質:炭素繊維 ◎,複合材料 ◎,セラミック ◎,グラファイト ◎
ファルコンダイヤモンドニック付ルーター 日進ファルコンダイヤモンドニック付ルーター日進
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から61日以内出荷
NISSINFALCON(R)ダイヤモンドルーター超硬ルーターCVDDIAMONDCOATINGMulti-edge特徴Features1.オリジナル形状のニック(溝)により、切粉のより効率的な排出と切削抵抗の低減を実現。より高い切削条件にて使用可能で生産性向上。2.粗加工と仕上げ加工が本製品1本で同時に行える。
用途被削材質:炭素繊維 ◎,複合材料 ◎,セラミック ◎,グラファイト ◎
超硬不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角51°) 日進超硬不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角51°)日進
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
NISSINFALCON(R)ショートエンドミル外周・溝加エエンドミルステンレス、耐熱鋼に非常に優れた大変ビビりにくい高送り可能なエンドミルです。特徴1.摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている2.耐熱性能が非常に高い備考1刃当たりの送り量は出来るだけお守りください。周速と送り量は1刃当たりの送り量をベースにしてください。本エンドミルは、外周、溝、どちらにも対応できるエンドミルです。またトロコイド加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、ap ae Dが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。MC加工によるBT40機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。(但し、1刃あたりの送り量は上記切削条件以下になるように設定してください。)Φ12相当の材料が加工できるピーターマン型の自動旋盤をベースに条件出ししております。
用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 ,焼入れ鋼 ?HRc50 ,鋳物 ,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
との粉特集
おすすめ人気ランキング
エンドミル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら