エンドミル :「中仕上げエンドミル」の検索結果

エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加エンドミルです。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。 スクエアエンドミル4枚刃です。(センタカット)
刃数4 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

波状の刃形状が切削動力を低減する為、大きな切込みが可能です。 ビビリ振動にも強く荒加工の高能率化を可能とします。
材質超硬合金 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ねじれ角(°)25 表面処理TiNコーティング 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数4 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 ロングシャンク、ショート刃長タイプです
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo ねじれ角標準 シャンク径公差h7 外径公差(mm)±0.1 刃径公差(mm)±0.1
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ハイスラフィングエンドミル ショート 4枚刃 モノタロウ 動画あり
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超硬ラフィングエンドミル ALTlBNコート 4枚刃 モノタロウ 動画あり
切りくずが細かく分断されるように外周刃を設計しておりますので、荒化工に最適です。
用途一般鋼やステンレス鋼、プリハードン鋼(HRc30~40)、高硬度鋼などの、ミーリング荒加工に。 材質超硬 刃数4 ねじれ角(°)40 適合被削材種炭素鋼:○、合金鋼:○、プリハードン鋼(~45HRc):◎、高硬度鋼(~50HRc):◎、高硬度鋼(~55HRc):〇、ステンレス鋼:○ 刃径公差(mm)+0/-0.1 シャンク径公差h6 表面処理AlTiBN 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

重切削ラフィングエンドミルのショート刃シリーズです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 ねじれ角(°)30 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。
表面処理TiNコーティング 被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co ねじれ角(°)30 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
7,098 税込7,808
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウ 動画あり
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金 材質コバルトハイス(高速度鋼) 刃数4 刃径公差(mm)0~+0.03 シャンク径公差(mm)h6
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

重切削ラフィングエンドミルのミディアム刃シリーズです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 ねじれ角(°)30
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ラフアンドフィニッシュエンドミルは、重切削と同時に仕上げ切削も考慮した独特の台形刃形を採用し、。重切削に耐える軸直角ニックと刃先強度を持たせてあります。
材質コバルトハイス(HSS-Co) 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)25 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質超硬合金(ドイツ母材) 被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)25
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先進的溝形状。抜群の横引き破壊強度。 超微粒子超硬。チャンファー付ファインピッチ。センターカット。
用途炭素鋼・ステンレス鋼向き 刃径公差(mm)+0/-0.075
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

重切削ラフィングエンドミルのロング刃シリーズです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 ねじれ角(°)30
1本
特価
5,308 税込5,839
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

厳しい仕上げ品質が要求される加工に最適です。不等分割、大きなねじれ角、および最適なすくい角と逃げの組合せによる、優れた仕上げ加工性能です。複雑なワークの仕上げ加工に最適なボールノーズ構造です。45 HRC(420 HB)以下の被削材に推奨します。
用途中仕上げ~仕上げ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄(低・中合金)FC、FCD、鋳鉄(高合金)FC、FCD、ステンレス鋼(快削鋼)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、ステンレス鋼(析出硬化系)SUS630、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al
1本
34,980 税込38,478
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:ショート、標準、ロング●すくい角:ポジティブ(正) 刃数5 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材 先端形状スクエア コーティングAlTiN
1本
23,980 税込26,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

荒加工・中仕上げ加エエンドミル。低切込高送りで圧倒的な寿命を誇るエンドミル。このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。特徴。最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状。ポイント。◎SPGFシリーズやSPHFシリーズとの違いは、特殊側面刃形状により切り屑が分断され、尚且つ中仕上げ程度の仕上がりを担保できる。◎超高速送りでトロコイド加工が可能。◎溝加工でも高い性能を発揮。◎時間短縮で生産効率がアップし、コスト削減に繋がります。◎独自開発した側面刃の曲線形状により、加工負荷が低くなるため、より高い条件で加工が可能
用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,合金鋼 ?HRc45 。,鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミ合金、特に航空機コンポーネント用の高能率仕上げ加工用エンドミルです。2段階のびびり抑制:不等リードおよび不等分割です。単軸パスの中仕上げおよび仕上げ加工用に設計されています。POLISHED FLUTEにより優れた切りくず処理性能で、高度な仕上げをもたらします。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途非鉄金属高能率仕上げ加工用。アルミ合金A5052A7075、アルミ合金(リチウム)A2090A8090
1本
59,980 税込65,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)