エンドミル :「70mm」の検索結果

エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56 刃数2枚刃 刃径公差0/-0.03 リード角右ネジレ30°
1本
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (563種類の商品があります)

側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56) 刃数4枚刃 刃径公差0~+0.03(センター穴付) リード角右ネジレ30°
1本
48,980 税込53,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (385種類の商品があります)

NACHI(不二越)AGミル 2枚刃
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 タイプショート 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7
1本
64,980 税込71,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

NACHI(不二越)AGミル 4枚刃
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。側面加工に適しています
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7
1本
69,980 税込76,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準 シャンク径公差h7 外径許容差(mm)±0.1
1本
特価
74,980 税込82,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

汎用性に富んだロング刃タイプです。鋳鉄、非鉄用です。
材質超硬K20 刃数2枚刃 適合材鋳鉄
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数2 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo ねじれ角標準
1本
48,980 税込53,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 ねじれ角標準 公差(mm)0~-0.030
1本
64,980 税込71,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo ねじれ角標準
1本
53,980 税込59,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
71,980 税込79,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo ねじれ角標準 公差(mm)+0.030~0
1本
71,980 税込79,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
76,980 税込84,678
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金 表面処理SG(TiCN)コーティング
1本
97,980 税込107,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
75,980 税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1本
71,980 税込79,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1本
75,980 税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

1本
83,980 税込92,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1本
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1本
59,980 税込65,978
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)