絞り込み
ブランド
  • グーリング(5)
  • 京セラ(3)
  • LV ENDMILL(2)
  • イスカル(1)
  • タンガロイ(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(8)
シャンク径(Φmm)
  • 3
  • 4(37)
  • 5(14)
  • 6(169)
  • 8(199)
  • 8.5(2)
  • 9(2)
  • 10(417)
  • 12(526)
  • 14(31)
  • 16(64)
  • 18(8)
  • 20(122)
  • 25(44)
  • 32(25)
  • 42(36)
  • 50.8(3)
  • 120(1)
  • BS9(4)
  • MT5(4)
刃数
  • 2(5)
  • 4(6)
刃長(mm)
  • 8(2)
  • 20(1)
  • 25(3)
  • 30(2)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • その他(1)
  • 超硬合金(9)
PVDコーティング・その他・超硬合金
全長(mm)
  • 75(6)
75
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(12)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

エンドミル :「75mm」の検索結果

エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4枚刃ボールエンドミル ロングFIREコート グーリング4枚刃ボールエンドミル ロングFIREコートグーリング
9,898税込10,888
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
4枚刃ボールエンドミル セミロングダイヤモンドコート グーリング4枚刃ボールエンドミル セミロングダイヤモンドコートグーリング
8,698税込9,568
1本
20日以内出荷
グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。
用途グラファイト、プラスチック用。
2枚刃ボールエンドミル ロングFIREコート グーリング2枚刃ボールエンドミル ロングFIREコートグーリング
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
2枚刃エンドミル ロングFIREコート グーリング2枚刃エンドミル ロングFIREコートグーリング
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
深い溝や、深い場所の加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
汎用 スクエアエンドミル エクストラロング 4枚刃 タイプN 3023 グーリング汎用 スクエアエンドミル エクストラロング 4枚刃 タイプN 3023グーリング
5,498税込6,048
1本
当日出荷から翌々日出荷
深い位置の側面加工や幅の広い側面加工に適しています。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工材質超硬刃数4枚刃
超硬ロングシャンク ラジアスエンドミル2枚刃  AlCrコーティング LV ENDMILL超硬ロングシャンク ラジアスエンドミル2枚刃 AlCrコーティングLV ENDMILL
3,930税込4,323
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(~45HRC)、ステンレス鋼などねじれ角(°)35表面処理AlCr
樹脂・アルミ加工用 超硬ロングシャンク スクエアエンドミル 2枚刃 LV ENDMILL樹脂・アルミ加工用 超硬ロングシャンク スクエアエンドミル 2枚刃LV ENDMILL
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなどねじれ角(°)35表面処理ノンコート
SGS 4枚刃 不等分割 ロングボールエンドミル Series 7 7MB 京セラSGS 4枚刃 不等分割 ロングボールエンドミル Series 7 7MB京セラ
5,798税込6,378
1本
30日以内出荷
仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:ロング/エキストラロング刃数4枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金先端形状ボールその他設定項目不等分割ねじれ角不等リード(右ねじれ)コーティングTXシャンク形状ストレート
SGS 4枚刃 不等分割 ロングスクエアエンドミル Series 7 7M 京セラSGS 4枚刃 不等分割 ロングスクエアエンドミル Series 7 7M京セラ
4,898税込5,388
1本
30日以内出荷
仕様●工具の長さ:ロング、エキストラロング●すくい角:ポジティブ(正)刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状スクエアコーティングTXシャンク形状ストレート
SGS 2枚刃 スクエアエンドミル エキストラロングリーチ 3XLM 京セラSGS 2枚刃 スクエアエンドミル エキストラロングリーチ 3XLM京セラ
3,298税込3,628
1本
30日以内出荷
仕様●工具の長さ:標準、エキストラロング●すくい角:ポジティブ(正)刃数2被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック・複合材先端形状スクエアシャンク形状ストレート
ソリッドエンドミル TEC-A4 (超ロングタイプ) タンガロイソリッドエンドミル TEC-A4 (超ロングタイプ)タンガロイ
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷から12日以内出荷
材質AH725刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル EB イスカルソリッドエンドミル EBイスカル
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
刃数2
エンドミル