エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
超硬ドリルロンググーリング4日以内出荷から7日以内出荷
アルミ・アルミ合金・鋳鉄等の深穴加工に最適です。
ロング刃ロングシャンクボールエンドミルNS(日進工具)3日以内出荷
2枚刃ロング刃長ロングシャンクボールエンドミル。通常品より刃長・シャンク長が長く加工領域が更に広がります。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
ジャンボボールエンドミル ロングシャンクRYOCO(菱高精機)翌々日出荷
ロー付け超硬ボールエンドミル ロングシャンク
用途FC・FCD・SKD・SCM等材質超硬 M種刃数2R公差(mm)±0.05外径公差(mm)+0/-0.05
ロング刃ボールエンドミル2枚刃 LF-BEFKD(フクダ精工)翌々日出荷
レギュラーより長い刃長・全長を採用したボールエンドミルです。
材質SKH57刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ESMハイヘリカルエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)3日以内出荷から4日以内出荷
高級粉末ハイス使用高能率ハイヘリカルエンドミル
材質粉末ハイス刃数3刃先形状スクエアねじれ角50°シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)-0.04~0
エステック2枚刃ボールエンドミルS&K(三興製作所)3日以内出荷から5日以内出荷
高級粉末ハイスを採用しています。難削材の加工や長時間加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
Cコーティング ラフィングボールエンドミルS&K(三興製作所)3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05
4枚刃ボールエンドミル ショート刃S&K(三興製作所)3日以内出荷から5日以内出荷
材質高コバルトハイス(SKH57)刃数4ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
エンドミルイスカル当日出荷から30日以内出荷
7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。
エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。
チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。
AGミル 4枚刃NACHI(不二越)当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。側面加工に適しています
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
AGミル 2枚刃NACHI(不二越)当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプショート表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
ラフィングボールエンドミルS&K(三興製作所)当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05
スーパーハードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)3日以内出荷から10日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準
スーパーハードエンドミル2枚刃NACHI(不二越)3日以内出荷から4日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準
スーパーハードエンドミル2枚刃NACHI(不二越)当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
Gスタンダードエンドミル2枚刃NACHI(不二越)3日以内出荷から4日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準公差(mm)0~-0.030
Gスタンダードエンドミル2枚刃NACHI(不二越)3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
2枚刃 ボールエンドミル ショート刃S&K(三興製作所)3日以内出荷から5日以内出荷
刃数2全長(mm)150シャンク径(Φmm)16ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03