エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
超硬ドリルロンググーリング4日以内出荷から7日以内出荷
アルミ・アルミ合金・鋳鉄等の深穴加工に最適です。
特ロングシャンクボールエンドミル(G2)アサヒ工具翌々日出荷
2枚刃ボールエンドミルのロングシャンクタイプです。コーナー部分のR加工に最適です。
用途鋳鉄・アルミ・銅・樹脂材質超硬K種刃数2刃形右刃右ねじれ表面処理ノンコートねじれ角20゜
ロング刃ロングシャンクボールエンドミルNS(日進工具)3日以内出荷
2枚刃ロング刃長ロングシャンクボールエンドミル。通常品より刃長・シャンク長が長く加工領域が更に広がります。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
NKエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)当日出荷から10日以内出荷
溶製ハイス汎用エンドミル
材質コバルトハイス刃先形状スクエアねじれ角30°シャンク径公差(mm)h7
ESMパワーヘリカルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)3日以内出荷から8日以内出荷
高級粉末ハイス使用長寿命高能率ハイヘリカルコーティングエンドミル
材質粉末ハイス刃数4コートC刃先形状スクエアねじれ角43°シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)-0.03~0
ESMエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)当日出荷から8日以内出荷
材質粉末ハイス刃先形状スクエアねじれ角30°シャンク径公差(mm)h7