絞り込み
ブランド
  • FKD(フクダ精工)(6)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • 大見工業(1)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
  • 三洋工具(1)
  • ヤマト(切削工具)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 12(14)
  • 12.1(1)
  • 12.2(1)
  • 12.3(1)
  • 12.4(1)
  • 12.5(3)
  • 12.6(1)
  • 12.7(2)
  • 12.8(1)
  • 12.9(1)
  • 13(8)
  • 13.1(1)
  • 13.2(2)
  • 13.3(1)
  • 13.4(1)
  • 13.5(3)
  • 13.6(1)
  • 13.7(1)
  • 13.8(1)
  • 13.9(1)
シャンク径(Φmm)
  • 12
  • 4(1)
  • 6(5)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 16(4)
  • 20(4)
  • 25(3)
  • 32(2)
刃数
  • 2(11)
  • 4(1)
  • 6(1)
刃長(mm)
  • 15(1)
  • 22(1)
  • 24(2)
  • 26(1)
  • 30(3)
  • 45(6)
  • 50(5)
  • 60(2)
  • 70(1)
材質
  • ハイス(8)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(6)
ハイス・粉末ハイス・超硬合金
全長(mm)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 100(2)
  • 110(1)
  • 120(3)
  • 125(2)
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 170(1)
  • 200(3)
  • 230(1)
75・80・100・110・120・125・130・150・170・200・230
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(14)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

エンドミル :「ER6」の検索結果

エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬不等ピッチ不等リードエンドミル 大見工業超硬不等ピッチ不等リードエンドミル大見工業
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷から59日以内出荷
刃数6表面処理OCコーティングねじれ角(°)38~41
HPMテーパーボールエンドミル EIKO(栄工舎)HPMテーパーボールエンドミルEIKO(栄工舎)
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質粉末ハイス刃数2枚刃
ボールエンドミル EIKO(栄工舎)ボールエンドミルEIKO(栄工舎)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH57刃数2枚刃ねじれ角(°)35
ソリッドスパイラルボールエンドミル ニチアロイ(日本超硬)ソリッドスパイラルボールエンドミルニチアロイ(日本超硬)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
刃先はS字形で倣い加工に最適。
用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 XLS-BE FKD(フクダ精工)特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 XLS-BEFKD(フクダ精工)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 2LS-BE FKD(フクダ精工)ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 2LS-BEFKD(フクダ精工)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。
材質SKH57刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ロング刃ボールエンドミル2枚刃 LF-BE FKD(フクダ精工)ロング刃ボールエンドミル2枚刃 LF-BEFKD(フクダ精工)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
レギュラーより長い刃長・全長を採用したボールエンドミルです。
材質SKH57刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ボールエンドミル4枚刃 4BE FKD(フクダ精工)ボールエンドミル4枚刃 4BEFKD(フクダ精工)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。
材質HSS-Co刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ボールエンドミル2枚刃 2BE FKD(フクダ精工)ボールエンドミル2枚刃 2BEFKD(フクダ精工)
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
材質HSS-Co刃数2枚刃刃径公差0/-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ソリッドボールエンドミル 三洋工具ソリッドボールエンドミル三洋工具
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
調質鋼、高合金鋼の加工に性能を発揮します。金型の3次元加工、コーナー部のアール加工等に最適です。
材質超硬M20適合材鋳鉄
HG コーティング 超硬 ニューヴィクトリー S&K(三興製作所)HG コーティング 超硬 ニューヴィクトリーS&K(三興製作所)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数2
エンドミル 超硬付 ボールE LS-BBER ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 ボールE LS-BBERヤマト(切削工具)
28,980税込31,878
1本
8日以内出荷
刃数2材質G2
アンカーV ボール NACHI(不二越)アンカーV ボールNACHI(不二越)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
汎用超硬ボールエンドミルです。金型などの輪郭加工に適しています。
材質超硬合金刃数2ねじれ角標準
エンドミル 超硬S ボールE LS-SBE DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ボールE LS-SBEDIJET(ダイジェット工業)
64,980税込71,478
1本
7日以内出荷
刃数2材質超微粒子
エンドミル HS ボール LS-BER FKD(フクダ精工)エンドミル HS ボール LS-BERFKD(フクダ精工)
21,980税込24,178
1本
7日以内出荷
材質HSSCO
エンドミル