絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.5(2)
  • 10(5)
  • 12(11)
  • 12.5(1)
シャンク径(Φmm)
  • 10
  • 3(2)
  • 4(67)
  • 6(113)
  • 8(14)
  • 9.8(2)
  • 11(2)
  • 11.7(5)
  • 12(127)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(11)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 20(19)
  • 22(1)
  • 25(39)
  • 32(10)
  • 42(5)
刃数
  • 1(1)
  • 2(6)
  • 3(3)
  • 4(7)
  • 6(2)
  • 25(1)
刃長(mm)
  • 7.5(1)
  • 9(1)
  • 12(1)
  • 20(3)
  • 24(2)
  • 25(4)
  • 26(1)
  • 28(1)
  • 30(3)
  • 31(1)
  • 40(1)
  • 44(1)
  • 50(1)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • サーメット(1)
  • ハイス(2)
  • 粉末ハイス(2)
  • 超硬合金(11)
全長(mm)
  • 16(1)
  • 65(2)
  • 72(1)
  • 74(2)
  • 75(2)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 95(1)
  • 100(2)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 135(3)
  • 150(3)
  • 151(1)
16・65・72・74・75・80・90・95・100・110・120・135・150・151
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • 三洋工具(4)
  • 岡崎精工(1)
  • 京セラ(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • タンガロイ(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ユニオンツール(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • マパール(1)
  • TOTIME(1)
OSG(オーエスジー)・三洋工具・岡崎精工・京セラ・DIJET(ダイジェット工業)・タンガロイ・FKD(フクダ精工)・三菱マテリアル・ユニオンツール・EIKO(栄工舎)・マパール・TOTIME
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(17)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

エンドミル :「R12」の検索結果

エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工スパイラル刃チャッキングリーマ岡崎精工
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度
材質コバルトハイス
コーナーラウンディングエンドミル CRE FKD(フクダ精工)コーナーラウンディングエンドミル CREFKD(フクダ精工)
9,598税込10,558
1本
翌々日出荷
R面取り用のエンドミルです。
仕様R部の先端、外径方向逃げ無し材質SKH51刃数4枚刃R公差(mm)0~/+0.05
HPMテーパーボールエンドミル EIKO(栄工舎)HPMテーパーボールエンドミルEIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質粉末ハイス刃数2枚刃
小径ラジアスエンドミル 三菱マテリアル小径ラジアスエンドミル三菱マテリアル
19,980税込21,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEES DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEESDIJET(ダイジェット工業)
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
刃数2
セラミックコーナRエンドミル 外周刃タイプ CM-RMS OSG(オーエスジー)セラミックコーナRエンドミル 外周刃タイプ CM-RMSOSG(オーエスジー)
49,980税込54,978
1本
4日以内出荷
高温域で高速加工が可能なセラミック材質を採用し、超硬エンドミルを超える高能率加工を実現します。
材質サーメット(CERMET)被削材耐熱合金:◎表面処理ノンコーティングR公差(mm)±0.03ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.05
コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 ショート TPBDS OSG(オーエスジー)コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 ショート TPBDSOSG(オーエスジー)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
ねじれ角(°)25材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2テーパ片半角許容差(分)±10適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPBDS OSG(オーエスジー)粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPBDSOSG(オーエスジー)
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃ボールエンドミルです。
材質粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付 TOTIME超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付TOTIME
9,998税込10,998
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割で防振機能をもたせたHDCコーティング付3枚刃コーナーRエンドミルです。通常のDLCコーティングは表面硬度が約2000HVに対し、HDCコーティングは5000HV以上をマークしています。膜厚が非常に薄く高滑り性を有しているためアルミのドライ加工を実現できます。溝を強ねじれにして、送りスピードも上げやすく設定しております。
用途アルミ・非鉄用材質超硬形状コーナーR刃数3シリーズエンドミル|4346CRAL3FHDCコーティング水素フリーDLCリード角(°)43/45/46
超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 ラジアスタイプ AE-VMFE OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 ラジアスタイプ AE-VMFEOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。 立ち壁対応型 AE-VMFEが追加されました。 L/D=5D以上の立ち壁を2.5D刃長により最大2Dの大きなステップ切削で高能率・高精度に加工します。 刃太タイプのロングシャンク形です。(刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) 金型部品などの深い立ち壁加工やポケット加工に対応します。 突出し長さを変えることで様々な加工深さに対応します。 シャンク側端面のR形状:側面ステップ加工による筋発生を抑制。 不等リード、不等分割、マイクロレリーフの採用で安定、高能率加工を実現します。
表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)40~44材質超硬合金コーナR許容差(mm)±0.03被削材炭素鋼、合金剛、プリハードン鋼(~55HRC)、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金
MEC型 エンドミル 京セラMEC型 エンドミル京セラ
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から8日以内出荷
CPMill-Uni-Radius 「CPM150」 マパールCPMill-Uni-Radius 「CPM150」マパール
22,980税込25,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 4枚刃のボール形状です。
刃数4材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
UTコート高能率超硬エンドミル CNRS ユニオンツールUTコート高能率超硬エンドミル CNRSユニオンツール
10,464税込11,510
1本
当日出荷から翌々日出荷
難削材の高送り・高能率加工を実現
用途チタン合金、超耐熱合金用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UT刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃R付スレンダーエンドミル 三洋工具2枚刃R付スレンダーエンドミル三洋工具
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
ロングネックに設計されています。コーナーR付、多用な加工ができます。
材質超硬MG適合材鋳鉄
4枚刃R付スレンダーエンドミル 三洋工具4枚刃R付スレンダーエンドミル三洋工具
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。
材質超硬MG刃数4枚刃適合材鋳鉄
ロング2枚刃R付スレンダーエンドミル 三洋工具ロング2枚刃R付スレンダーエンドミル三洋工具
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。
材質超硬MG刃数2枚刃適合材鋳鉄
ロング4枚刃R付スレンダーエンドミル 三洋工具ロング4枚刃R付スレンダーエンドミル三洋工具
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。
材質超硬MG刃数4枚刃適合材鋳鉄
ソリッドエンドミル タンガロイソリッドエンドミルタンガロイ
19,980税込21,978
1個ほか
3日以内出荷から33日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-N OSG(オーエスジー)超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-NOSG(オーエスジー)
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。 また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。 2.5D刃長が最大2Dの大きなステップ切削で高能率な立ち壁加工が可能。 刃太タイプのロングシャンク形により非鉄部品の深い立ち壁加工やポケット加工に対応。 (刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) さらい刃仕様:突出しの長い加工で高品位な底面加工を実現。 中心をつなぐ3枚の切れ刃:中心付近の切れ刃にかかる切削負荷が均等化され安定加工が可能。 シャンク側端面のR形状で側面ステップ加工による筋発生を抑制します。 不等リード、不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。
表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43外径許容差(mm)0~-0.02コーナR許容差(mm)±0.02材質超硬合金被削材銅合金、アルミ合金、プラスチック刃数3
エンドミル