絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(3)
- 2(9)
- 2.5(1)
- 3(1)
- その他(1)
シャンク径(Φmm)
- 4(13)
- 6(7)
刃数
- 2(13)
- 3(3)
- 4(1)
刃長(mm)
- 1.5
- 0.8(14)
- 1(16)
- 1.2(23)
- 1.6(14)
- 2.5(21)
- 3(19)
- 5(24)
- 6(17)
- 10(18)
- 12(87)
- 15(15)
- 18(18)
- 20(18)
- 24(26)
- 25(18)
- 26(15)
- 30(35)
- 36(17)
- 60(23)
- 刃長(mm)をもっと見る
材質
- CBN焼結体(1)
- その他(1)
- サーメット(1)
- 超硬合金(16)
全長(mm)
- 45(8)
- 50(6)
- 52(1)
- 55(1)
- 60(5)
45・50・52・55・60
ブランド
- NS(日進工具)(14)
- OSG(オーエスジー)(4)
- 三菱マテリアル(1)
NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
価格
- 1,500円以下(1)
- 1,500-10,000円(15)
- 10,000-50,000円(3)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
エンドミル :「R12」の検索結果
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

超硬ボールエンドミル WXSコート 3刃 ロングネック PHX-LN-DBT
OSG(オーエスジー)¥4,498~税込¥4,948~1本翌日出荷から4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。刃数3材質超硬コーティング表面処理WXSコーティングコーナR許容差(mm)±0.007ねじれ角(°)45適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇
ロングネックボールハード(高硬度用)
NS(日進工具)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,318特価1本当日出荷から3日以内出荷高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上します。 65HRCまでの高硬度材に対応。刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアム高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230
NS(日進工具)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から翌々日出荷高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムと独自の刃先形状により耐チッピング性に優れ、びびり振動を抑制することにより仕上げ加工面が向上!65HRCまでの高硬度鋼に対応!用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角(°)30
無限コーティングショートシャンクロングネックボールエンドミル
NS(日進工具)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から3日以内出荷ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)のロングネックボールエンドミルです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)15加工可能硬度~62HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
銅電極加工用ロングネックボールエンドミル
NS(日進工具)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から3日以内出荷銅電極の加工に特化したロングネックボールエンドミル。切削性の高さと鋭い刃形状、DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル
NS(日進工具)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から翌々日出荷70HRCの高硬度鋼でも長寿命で安定した切削性能を実現!新たに無限コーティングプレミアムPlusの採用により耐酸化性・耐摩耗性が向上。R精度は±0.003mmでシャンク径公差は-0.001mmから-0.003mmの高精度仕様となります。用途高硬度鋼45HRC~70HRC材質超々微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT
OSG(オーエスジー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から11日以内出荷深彫り加工の常識を変える高能率加工を実現します。独特なスパイラルボール刃が深彫り加工時の振動を防止し安定した高送り切削を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。刃数3材質超硬合金被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)45
無限コーティングプレミアムシリーズ MRBTNH345
NS(日進工具)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から9日以内出荷首下部をテーパーにし、従来のロングネックタイプよりも剛性を向上しました。耐熱性に優れた無限コーティングプレミアムを採用し、高硬度材においても長寿命です。NS独自の3枚刃形状の採用で高能率加工が可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアムシャンク径(mm)6
無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ボールエンドミル
NS(日進工具)¥2,898税込¥3,1881本翌々日出荷スタンダードタイプの高硬度鋼加工用ボールエンドミル。プレス型や鍛造型など70HRCまでの高硬度鋼加工に最適。用途高硬度鋼材質超々微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
サーメットロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷耐摩耗性、耐凝着性に優れたサーメット素材を採用。平面仕上げ加工に特化した底刃形状で高面品位加工が可能。用途炭素鋼・合金鋼材質サーメット刃数4表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
無限深リブ用ボールエンドミル
NS(日進工具)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
MPXコーティング SUS420用ロングネックボールエンドミル
NS(日進工具)¥3,198税込¥3,5181本翌々日出荷SUS420J2 52HRC相当専用小径ボールエンドミルとなりまして従来比2倍以上の驚異的な寿命を実現用途材質シャンク径(Φmm)4表面処理MPXコーティング首角θ12R公差(mm)±0.003ねじれ角(°)30
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から3日以内出荷コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。材質超微粒子超硬合金刃数2首角γ(°)12ねじれ角(°)30
銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-N
OSG(オーエスジー)¥9,898税込¥10,8881本4日以内出荷銅電極を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプのDLC超硬エンドミル。外径1mm以上は3枚刃に設定することで、高能率加工を実現します。さらに、銅電極加工に最適な切れ刃形状と優れた刃径精度とコーナR精度により、高精度な加工を実現します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)38RoHS指令(10物質対応)対応