- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- フライスカッター
- 13ページ目
13ページ目: フライスカッター
高送りミーリング加工対応です。
高送り加工用。
仕様●高送り加工用両面4コーナー使いホルダー●原産国:イスラエル●コード番号:521-6055
アズワン品番67-9170-12
1本
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
内径端面溝入れ交換式アダプター工具。ボス付きのワークの加工もできます。独自のねじれ刃構造の為、後ろの切れ刃は被削面に接触しません。
端面溝入れ用・多機能加工。
ダブテイル構造(鳩の尾形状)のチップは、強靭且つ高精度に位置決め出来、且つ両面使いにより、通常2コーナーもしくは、4コーナーしか使用できなかった従来カッターと比べで、ダブル(2倍)のコーナー数が使用可能です。
一回り大きなスクリュー、強靭なボディと相まって、高速・高送りにて、かつてない加工スピードを実現。通常切込みでもマシンパワーにより1mm/刃の超高性能率加工が可能です。
4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストを削減します。
90°コーナーでコーナー強度大。
曲線切れ刃ハイレーキ構造(低馬力、低剛性ワークに適しています)。
平面削
肩削
溝削
仕様●刃径(mm):80●シャンク径(mm):25.40●適合チップ:SPMT100408TR-HQSPMT100408R-HQXPMT100408-HQQPMT100408-PDTN●刃数:9●ピッチ:ファインピッチ●材質/仕上:コーティング、超硬、サーメット。●原産国:イスラエル●コード番号:162-8674
アズワン品番67-5583-30
1本
¥97,980
税込¥107,778
5日以内出荷
3次元曲線切れ刃の採用で高精度な曲面精度(直角度)を実現。
切れ味がよく、粗加工から仕上げ加工まで一貫して対応する。
ハイレーキーで切削抵抗が低く、一刃先だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。
ブレーカー・クーラント穴付きです。
内径ボーリング、倣い加工用。
仕様●径(mm):5.05●材質:IC908●原産国:イスラエル●コード番号:422-7021
アズワン品番67-9175-34
1本
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
中仕上げ、仕上げの倣い加工を高能率で可能とします。
イスカル独自の完全刃列設計、小切り込み時も2切れ刃構造となり高送りが可能です。
チップ底面の四角のボスがポケットの位置決め用のポケット部に確実に装着されます。
通常、クランプスクリューで受ける切削力をカッターで受け止め、刃先を正確に位置決めし、非常に強固にクランプされます。
仕様●刃径(mm):30●全長(mm):160●適合チップ:BCRD300-QT●シャンク径:W32●画像はイメージです●原産国:イスラエル●コード番号:249-2458
アズワン品番67-5564-76
1本
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
仕様●ISO旋削●原産国:イスラエル●コード番号:181-4676
アズワン品番67-9160-39
1本
¥47,980
税込¥52,778
33日以内出荷
1本
¥17,980
税込¥19,778
13日以内出荷
防錆処理が施されています。
超精密級
仕様●外径(mm):16●全長(mm):40●ER32●原産国:イスラエル●コード番号:340-8192
アズワン品番67-9169-27
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
NC旋盤の湿式切削にも適しています。
ユニークなヘッドドライビング機構を採用。
特殊スラストベアリングを組み込んだ三点軸受ベアリング方式によりスラスト荷重に対して抜群の威力を発揮します。
センター振れ0.003mm以内
粉塵や切削水が入りにくく、高精度を維持します。
仕様●全長(mm):333●幅(mm):102●重量(g):9000●テーパサイズ:MT6
アズワン品番68-0608-63
1個
¥149,800
税込¥164,780
13日以内出荷
ネジを設けた主軸やアーバーに、チャック側からビス止めすることで、脱落を防止できます。
仕様●全長(mm):88.5●幅(mm):55●重量(g):726●ツメ収納時(mm):68.5●セット内容:チャックハンドル
アズワン品番68-0608-45
1個
¥10,980
税込¥12,078
13日以内出荷
従来型形状でギアは鍛造タイプです。
仕様●全長(mm):110●幅(mm):55●重量(g):108
アズワン品番68-0608-32
1個
¥1,298
税込¥1,428
13日以内出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
丸形とやり形の特長を合わせ持った独自のヘッド形状です。
グッドデザイン賞受賞品です。
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
仕様●セット内容(mm):5.5×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、19×21、22×24●セット内容(点):8●スパナセット●材質/仕上:構造用鋼、表面処理:メッキ処理●セット内容:トレー●原産国:日本●コード番号:527-9412
アズワン品番67-7236-93
1セット
¥6,898
税込¥7,588
8日以内出荷
寸法精度を厳選し高精度で切れ味と品質に優れています。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに。
軸径(Φmm)2.34
タイプロー付
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
刃径(mm)6.4
ワイパー形状のチップと、刃先調整が不要な構造でセットアップが簡単です。
仕様●超仕上カッター・4コーナー使い・刃先調整不要●原産国:韓国●コード番号:445-6085
アズワン品番67-5550-14
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。