- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- フライスカッター
- 14ページ目
14ページ目: フライスカッター
高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。
平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。
90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。
平面加工・肩削り加工・溝加工用。
斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工用。
D6で1枚刃、D8で2枚刃、D10で3枚刃を実現しました。
平面加工・肩削り加工・溝加工用。
斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工。
D6で1枚刃、D8で2枚刃、D10で3枚刃を実現しました。
平面加工・肩削り加工・溝加工用。
斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工。
ビス等の下穴加工と埋め込み用の皿取り加工を同時に行えます。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)を組み合わせています。
用途アルミ/鉄兼用
材質ハイス材
外径(Φmm)【外ドリル】9
Precimaster Plus(プレシマスタープラス)はモジュール式リーマシステムで、リーマ加工速度、安定性、汎用性が大幅に向上し、穴加工でさらに 高い精度と経済性を実現します。
寸法(mm)DMM:25
RoHS指令(10物質対応)対応
Precimaster Plus(プレシマスタープラス)はモジュール式リーマシステムで、リーマ加工速度、安定性、汎用性が大幅に向上し、穴加工でさらに 高い精度と経済性を実現します。
寸法(mm)DMM:20
RoHS指令(10物質対応)対応
Precimaster Plus(プレシマスタープラス)はモジュール式リーマシステムで、リーマ加工速度、安定性、汎用性が大幅に向上し、穴加工でさらに 高い精度と経済性を実現します。
寸法(mm)DMM:32
RoHS指令(10物質対応)対応
Precimaster Plus(プレシマスタープラス)はモジュール式リーマシステムで、リーマ加工速度、安定性、汎用性が大幅に向上し、穴加工でさらに 高い精度と経済性を実現します。
寸法(mm)DMM:10
RoHS指令(10物質対応)対応
Precimaster Plus(プレシマスタープラス)はモジュール式リーマシステムで、リーマ加工速度、安定性、汎用性が大幅に向上し、穴加工でさらに 高い精度と経済性を実現します。
寸法(mm)DMM:12
RoHS指令(10物質対応)対応
Crownloc(クラウンロック)ドリル本体へ取付けて穴あけ;面取りの同時加工が可能です。Crownloc(クラウンロック)ドリル本体へ取付けて穴あけ;面取りの同時加工が可能です。
仕様KAPR(deg):45
トラスコ品番428-4644
寸法(mm)OAL:19
寸法BD(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
ガラス/炭素繊維強化プラスチックの加工用超硬ソリッドエンドミル製品になります。難しい加工条件の被削材に最適化されたシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
あらゆるサイズのドリル本体に独創的な波型模様フルート形状と抜け穴用クーラント供給口を備え、切り屑排出を最適化します。ドリルボディに特殊鋼材を採用し非常に高剛性です、傾斜面への喰い付き、クロス穴なども加工可能です。サイドロックは2面平取りしているため旋盤加工での芯高さの問題を解決します。
シャンク(タイプ)ISO 9766
RoHS指令(10物質対応)対応
あらゆるサイズのドリル本体に独創的な波型模様フルート形状と抜け穴用クーラント供給口を備え、切り屑排出を最適化します。ドリルボディに特殊鋼材を採用し非常に高剛性です、傾斜面への喰い付き、クロス穴なども加工可能です。サイドロックは2面平取りしているため旋盤加工での芯高さの問題を解決します。
シャンク(タイプ)ISO 9766
RoHS指令(10物質対応)対応
Perfomax は長年にわたって定評あるスローアウェイ式ドリルで、高い生産性で穴加工が可能な経済性の高いソリューションです。
シャンク(タイプ)ISO 9766
Perfomax は長年にわたって定評あるスローアウェイ式ドリルで、高い生産性で穴加工が可能な経済性の高いソリューションです。
シャンク(タイプ)ISO 9766
L/D=1.5Dタイプです。ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
L/D=7Dタイプです。ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。
トラスコ品番428-3124
寸法BD(mm)21.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法LU(mm)175
寸法OAL(mm)264.5
1個
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
L/D=5Dタイプです。ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
L/D=3Dタイプです。ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。ツイストクーラント穴で、切屑排出が良好です。
用途一般加工/交差穴加工用。
シャンク径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
有効加工深さ3D
DURATOMIC 技術コーティング材種。耐摩耗性と刃先の靭性が卓越した材種であり、安定した加工を実現します。
材種DP3000
Crownlocは、長いランドマージンにより、高品質の穴加工が可能なヘッド交換式ドリルです。セルフセンタリング形状により、センタ穴加工が不要です。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 。高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。
仕様KAPR(deg):70
Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 。高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。
仕様KAPR(deg):70
シャンク径(Φmm)6
寸法LS(mm)36
寸法LU(mm)20
先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
有効加工深さ1.5D
先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
有効加工深さ3D
先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
有効加工深さ1.5D
先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
有効加工深さ5D
先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途ねじ下穴加工用。
適合チップAOMT06…
RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
有効加工深さ12D
先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
有効加工深さ8D
先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
有効加工深さ5D
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。