絞り込み
ブランド
- モノタロウ(21)
- 扶桑精機(582)
- Loc-Line(ロックライン)(268)
- 日機(207)
- VERTEX(バーテックス)(90)
- TRUSCO(47)
- RS PRO(45)
- ヒルトライン(40)
- ギガ・セレクション(25)
- エスコ(21)
- MSTコーポレーション(20)
- I-TOOL(20)
- ノガ(18)
- WATERS(15)
- KOGI(11)
- フクハラ(9)
- ブンリ(8)
- タンガロイ(7)
- 中央フレキ製作所(6)
- 東浜商事(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
13ページ目: クーラント用品

ボルテックスチューブ セット品
KOGI¥129,800~税込¥142,780~1個翌々日出荷圧縮空気を供給するだけで-60℃の冷風を創り出せます。ピンポイントの冷却が可能です。駆動部が無く構造が簡単なため、内部清掃が容易です。構造が簡単なため、故障がほとんどありません。用途機械加工時の刃先冷却、製品冷却に。カメラ、センサー類の冷却に。使用圧力(MPa)0.27~0.69ノズル径9.8使用空気圧力(MPa)0.27~0.69最大使用圧力(MPa)1適合流体圧縮空気(エア)
ボルテックスチューブ 単品:ボルテックスチューブH型
KOGI¥96,980~税込¥106,678~1個翌々日出荷圧縮空気を供給するだけで-60℃の冷風を創り出せます。ピンポイントの冷却が可能です。駆動部が無く構造が簡単なため、内部清掃が容易です。構造が簡単なため、故障がほとんどありません。標準品です。用途機械加工時の刃先冷却、製品冷却に。カメラ、センサー類の冷却に。タイプ標準使用圧力(MPa)0.27~0.69最大使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
パネルガードクーラー 連続冷風吐出タイプ 屋内用
KOGI¥119,800~税込¥131,780~1個翌々日出荷フロンなどの冷媒を使用しません。駆動部が無く、メンテナンスがほとんど不要です。コンパクトで取付簡単です。盤内で熱交換された空気は自動排気します。設置周囲温度MAX80℃です。埃が多い環境でも使用できます。用途制御盤・電子機器のトラブル防止に。制御盤・産業用カメラ・センサーBOXの冷却に。付属品ビニールホース、ビニールホース固定具材質本体:アルミタイプ屋内用使用圧力(MPa)0.27~0.69使用空気圧力(MPa)0.27~0.69最大使用圧力(MPa)1適合流体圧縮空気(コンプレッサエア)
スレッドガードクーラー
KOGI¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷圧縮空気を供給するだけで-60℃の冷風を創り出せます。ピンポイントの冷却が可能です。駆動部が無く構造が簡単なため、内部清掃が容易です。用途工業ミシンでの縫製時の針・糸の冷却に。0接続口径NPT-1/8全長(mm)277最高使用圧力(MPa)1使用空気圧力(MPa)0.27~0.69最大使用圧力(MPa)1適合流体圧縮空気(コンプレッサエア)接続径NPT-1/8供給口圧縮空気:NPT-1/8
コールドエアガン
KOGI¥199,800税込¥219,7801個翌々日出荷圧縮空気を供給するだけで-60℃の冷風を創り出せます。ピンポイントの冷却が可能です。駆動部が無く構造が簡単なため、内部清掃が容易です。用途機械加工時の刃先冷却、製品冷却に。0トラスコ品番161-0094セット内容ブッシングゼネレータ×2個、マグネットベース×1個接続口径NPT-1/4全長(mm)458最高使用圧力(MPa)1ノズル径13空気消費量(L/min)145~700使用空気圧力(MPa)0.27~0.69ノズル長(mm)205最大使用圧力(MPa)1適合流体圧縮空気(コンプレッサエア)接続径NPT-1/4供給口圧縮空気:NPT-1/4
油とりっ子
KOGI¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷から9日以内出荷L型ボディと自立スタンドにより、狭い場所でも容易に設置できます。ベルト交換が簡単:テンションローラーを押し上げれば簡単にベルト交換ができます。用途加工用水溶性クーラントの浮上油除去。各種洗浄槽・脱脂槽の浮上油除去仕様電源コードプラグ有無:100V単相コンセント出力(W)10電源(V)単相100消費電力(W)10コード長さ(m)電源:3処理能力回収量 3(L/h)(50/60Hz)(油100%時)本体寸法(mm)幅60
チェーンバケットスキマー CBS-100S
ブンリ¥8,698~税込¥9,568~1個ほか15日以内出荷から50日以内出荷ベルト方式と比べて回収能力が約7倍! (メーカー比)。メーカー独自のバケット方式を採用したオイルスキマー。タンクの高さや回収量に応じて種類をお選びください。電源:単相100V・ON.OFFスイッチ・プラグ・3mコード付ですので、すぐにご使用いただけます。用途液体の浮上油や浮遊物を回収する、チェーンバケット式のオイルスキマーです。浮上油や浮遊物を回収することでバクテリアの発生を抑制し、液体の腐敗や臭気の発生を防止する効果があります。従来のオイルスキマーとは異なり表面張力を利用しないため、浮上油の粘度や液温に左右されず効率的な浮遊物の回収が可能です。短期的な消耗品が無く、部品交換などのメンテナンス頻度やランニングコストの削減に効果的です。
チェーンバケットスキマー CBS-50S
ブンリ¥5,998~税込¥6,598~1個ほか15日以内出荷から50日以内出荷ベルト方式と比べて回収能力が約7倍! (メーカー比)。メーカー独自のバケット方式を採用したオイルスキマー。タンクの高さや回収量に応じて種類をお選びください。電源:単相100V・ON.OFFスイッチ・プラグ・3mコード付ですので、すぐにご使用いただけます。用途液体の浮上油や浮遊物を回収する、チェーンバケット式のオイルスキマーです。浮上油や浮遊物を回収することでバクテリアの発生を抑制し、液体の腐敗や臭気の発生を防止する効果があります。従来のオイルスキマーとは異なり表面張力を利用しないため、浮上油の粘度や液温に左右されず効率的な浮遊物の回収が可能です。短期的な消耗品が無く、部品交換などのメンテナンス頻度やランニングコストの削減に効果的です。
チェーンバケットスキマー CBS-50
ブンリ¥5,998~税込¥6,598~1個ほか15日以内出荷から50日以内出荷ベルト方式と比べて回収能力が約7倍! (メーカー比)。メーカー独自のバケット方式を採用したオイルスキマー。タンクの高さや回収量に応じて種類をお選びください。電源:単相100V・ON.OFFスイッチ・プラグ・3mコード付ですので、すぐにご使用いただけます。用途液体の浮上油や浮遊物を回収する、チェーンバケット式のオイルスキマーです。浮上油や浮遊物を回収することでバクテリアの発生を抑制し、液体の腐敗や臭気の発生を防止する効果があります。従来のオイルスキマーとは異なり表面張力を利用しないため、浮上油の粘度や液温に左右されず効率的な浮遊物の回収が可能です。短期的な消耗品が無く、部品交換などのメンテナンス頻度やランニングコストの削減に効果的です。
オイルトール ベルトタイプオイルスキマー
レストプレックス¥209,800~税込¥230,780~1個25日以内出荷自動洗浄(セルフクリーニング)機能を持ち、特殊ベルトで回収された油を装置内で簡単に分離し、ドレンチューブより排出します。オイルトールはクーラントタンク、又は洗浄液タンクの真上に取り付けることができるので、省スペースです。また薄いディスクタイプもあります。イニシャルコストが安価な上、フィルター等を必要としないため、ランニングコストを抑えられます。さらにクーラント液や刃具の寿命を延ばします。またタイマー機能で作動時間をプログラムできます。洗浄機用に耐熱及び耐溶剤性に優れ、酸・アルカリや薬品などに対応できます。RoHS指令、機械指令2006/42ECに対応しています。全長(mm)ベルト:750周波数(Hz)50又は60電圧(V)AC100/AC200消費電力(W)3.5ベルト長さ(mm)注文長さ:200駆動方式電気モータータイマープログラムタイマー:有RoHS指令(10物質対応)対応
オイルトール ベルトタイプオイルスキマー
レストプレックス¥109,800~税込¥120,780~1個25日以内出荷自動洗浄(セルフクリーニング)機能を持ち、特殊ベルトで回収された油を装置内で簡単に分離し、ドレンチューブより排出します。オイルトールはクーラントタンク、又は洗浄液タンクの真上に取り付けることができるので、省スペースです。また薄いディスクタイプもあります。イニシャルコストが安価な上、フィルター等を必要としないため、ランニングコストを抑えられます。さらにクーラント液や刃具の寿命を延ばします。またタイマー機能で作動時間をプログラムできます。洗浄機用に耐熱及び耐溶剤性に優れ、酸・アルカリや薬品などに対応できます。RoHS指令、機械指令2006/42ECに対応しています。ベルト長さ(mm)注文長さ:200駆動方式電気モーターRoHS指令(10物質対応)対応
機能バブル水生成器 金属製SIO-LINE
ダイナミックツール¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷既にお使いのロックライン(1/2”システム)に割り込ませるだけで、ウルトラファインバブルを簡単生成。ウルトラファインバブルにより、冷却効果と洗浄効果の高い機能バブル水に変わります。ウルトラファインバブルの弾ける衝撃が、刃物や砥石に付着するスラッジや切り粉を取り除き、刃物や砥石の寿命の向上とドレスサイクルの頻度を少なくします。仕様●入側径:3/8Rc●出側径:3/8Rc●吐出流量(L/min):12~15●推奨濾過度(μm):200以内材質SUS全長(mm)60適合水圧(MPa)0.065~1.0
レストール 水溶性クーラント自動希釈装置
レストプレックス¥289,800税込¥318,7801個25日以内出荷簡単据付け/簡単運転。希釈率を自在に変更できます(0~20%または40%)。水圧のみで作動するため電気等の動力源は不要。最小限のメンテナンスでOK。頑丈な設計で耐久性が抜群。クーラント供給自動タイプ(S1502A)の用意もあります(230V 50Hz)。仕様生成量(L/時):約1000ホース寸法(内径×外径)(mm)原液取入:19×25ホース径(Φmm)水道水取入:16~19、生成クーラント供給:内径16/外径22ホース長さ(mm)原液取入:1000、生成クーラント供給:1100口径(mm)原液取入口:12.7(1/2”)、水道水取入口:19.05(3/4”)圧力範囲(MPa)水道水:0.25~0.6
フレキシブル冷却管 RS PRO Shield Kit 8 1/2 → 12インチ
RS PRO¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷タイプ = Shield Kit。システム = 8 1/2 → 12インチ。材質 = アクリル。キットの内容 = 14 in Adjustable Arm, Fitting, Magnetic Base。。シールドキット. 液体の飛沫や飛来物から保護 14インチ調節可能(直径3/4インチ)アーム、磁気ベース、固定取り付け用の取り付け具が付属しています。小型の機械工具に最適です。 これらのガードは、本格的な機械ガード(旋盤ガードなど)には適していませんが、工場で取り付けられた機械ガードと併用して使用することにより、飛来物や冷却剤などからオペレータをより強力に保護します。 スクリーンサイズ: 300 mm x 216 mm
フレキシブル冷却管 RS PRO Starter Kit 1/4インチ
RS PRO¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷タイプ = Starter Kit。システム = 1/4インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。RS Pro 1/4 インチスタータキットこのフレキシブルクーラントホーススタータキットには、機械の過熱を防止するための初期クーラントホースシステムを構築するのに必要なアクセサリが含まれています。 このキットには、最大流量 16 m 3 /h 、最大圧力 0.19 Pa (液体の場合)、 0.34 Pa (空気の場合)の 11 インチホースが 1 つ付属しています。また、 3 つのノズル( 1/16 インチ、 1/8 インチ、 1/4 インチ)及び 2 つの国立パイプねじ( NPT )コネクタ( 1/8 インチ、 1/4 インチ)もあります GET 及び 1/4 インチRS Pro シリーズの一部として、このキットは品質と安全性がテストされています。耐久性と耐熱性に優れたポリオキシメチレン構造のコンポーネントです。 この柔軟なクーラントホーススタータキットは、その強度と耐熱性により、熱を発生する産業製造用途に特に役立ちます。研磨、切断、フライス加工などの作業にクーラントを供給するために使用されます。特長と利点.フレキシブルクーラントホーススターターキット . 1/4 インチのモジュラホースシステムに使用 . 11 インチホース 1 個 .サイズが 1/16 インチ、 1/8 インチ、 1/4 インチの 3 つのノズル . 2 つの NPT コネクタ(サイズは 1/8 インチと 1/4 インチ .耐熱性ポリオキシメチレン製 .最大液体圧力: 0.19 Pa .最大空気圧力: 0.35 Pa .ホースは青色( Pantone 3025C ) .ホース内径 6.7 mm .ホース外径 16.3 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
フレキシブル冷却管 RS PRO NPT Valve 1/2インチ
RS PRO¥6,998税込¥7,6981袋(2個)7日以内出荷タイプ = NPT Valve。システム = 1/2インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。オスNPT弁 - 1/4インチ及び1/2インチ. RS Pro 高品質調整可能モジュラホースシステム、冷却剤、液体、空気用途向け。1/4インチ及び1/2インチボアを用意 すべてのコンポーネントは完全に交換可能で、非導電で大半の有機化学薬品に対する耐性を有するアセタールコポリマー製 ユニークなインターロック機能で、特定の要件を満たすホースシステムを作成できます。個々のパーツは別売り 特定の強い酸性環境(10 %の塩酸、10 %の硫酸、10 %の硝酸など)又は強塩基(pH 4.0など)での使用はお勧めできません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
フレキシブル冷却管 RS PRO Inline Valve 1/2インチ
RS PRO¥6,998税込¥7,6981袋(2個)7日以内出荷タイプ = Inline Valve。システム = 1/2インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。インライン弁、1/4インチ及び1/2インチ. 冷却剤、液体、空気用途向けの高品質調整可能モジュラホースシステム。1/4インチ及び1/2インチボアを用意 すべてのコンポーネントは完全に交換可能で、非導電で大半の有機化学薬品に対する耐性を有するアセタールコポリマー製 ユニークなインターロック機能で、特定の要件を満たすホースシステムを作成できます。個々のパーツは別売り 特定の強い酸性環境(10 %の塩酸、10 %の硫酸、10 %の硝酸など)又は強塩基(pH 4.0など)での使用はお勧めできません。
フレキシブル冷却管 RS PRO Non Return Valve 1/2インチ
RS PRO¥6,998税込¥7,6981袋(2個)7日以内出荷タイプ = Non Return Valve。システム = 1/2インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。逆止弁(インライン) - 1/4インチ及び1/2インチ. 冷却剤、液体、空気用途向けの高品質調整可能モジュラホースシステム。1/4インチ及び1/2インチボアを用意 すべてのコンポーネントは完全に交換可能で、非導電で大半の有機化学薬品に対する耐性を有するアセタールコポリマー製 ユニークなインターロック機能で、特定の要件を満たすホースシステムを作成できます。個々のパーツは別売り 特定の強い酸性環境(10 %の塩酸、10 %の硫酸、10 %の硝酸など)又は強塩基(pH 4.0など)での使用はお勧めできません。
フレキシブル冷却管 RS PRO 90o Nozzle Kit 1/2インチ
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷タイプ = 90 °ノズルキット。システム = 1/2インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。キットの内容 = 1/2 インチ、 1/4 インチ、 3/8 インチ、スプレーバーノズル。。90 °ノズルキット. 4ピースのノズルキット
フレキシブル冷却管 RS PRO T Fitting 1/2インチ
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(2個)7日以内出荷タイプ = T Fitting。システム = 1/2インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。T継手 - 1/4インチ及び1/2インチ. 冷却剤、液体、空気用途向けの高品質調整可能モジュラホースシステム。1/4インチ及び1/2インチボアを用意 すべてのコンポーネントは完全に交換可能で、非導電で大半の有機化学薬品に対する耐性を有するアセタールコポリマー製 ユニークなインターロック機能で、特定の要件を満たすホースシステムを作成できます。個々のパーツは別売り 特定の強い酸性環境(10 %の塩酸、10 %の硫酸、10 %の硝酸など)又は強塩基(pH 4.0など)での使用はお勧めできません。
フレキシブル冷却管 RS PRO 円形フローノズルキット 1/2インチ
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷タイプ = 円形フローノズルキット。システム = 1/2インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。キットの内容 = 調整可能流量ノズル x 15 、エンドキャップ。。サークルフローキット. この万能なキットはあらゆる形状に曲げることができ、15個の調整可能なサイドフローノズルと1つのエンドキャップを備えています。カッターやノズルの周りに冷却剤を供給し、破片を取り除きます
フレキシブル冷却管 RS PRO フレキシブルクーラントホースキット 1/2インチ
RS PRO¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷タイプ = フレキシブルクーラントホースキット。システム = 1/2インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。RS PRO 11
フレキシブル冷却管 RS PRO フレキシブルクーラントホースキット 1/4インチ
RS PRO¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷タイプ = フレキシブルクーラントホースキット。システム = 1/4インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。RS Pro 1/4 インチフレキシブルクーラントホースキットこの RS Pro のフレキシブルクーラントホースキットには、クーラントホースの設置と修理に必要な必須のギアが含まれています。包括的なセットにより、液体又は空気の供給用のホースをすばやく簡単にセットアップして、機械の温度を調節することができます。 スターターキット、ホースセグメント、ノズル、バルブ、 Y ピースが付属し、さまざまな用途に適しています。たとえば、 90 ° ノズルはコーナーにクーラントをスプレーでき、一方、オスのナショナルパイプテーパー( NPT )バルブは液体の流れを適切にオン / オフできます。キットには 11 インチセグメントのパックが含まれているため、クーラントパイプを必要な長さに調節できます。キット内のすべてのアイテムが、安全に持ち運べる便利なケースに収納されています。 このキットを使用して、研磨装置、ドリル装置、又は切断装置にクーラントを供給するシステムをセットアップします。このキットのすべてのアイテムは徹底的にテストされ、 RS Pro 承認ラベルが付与されており、品質、耐久性、及び安全性が保証されています。特長と利点.フレキシブルクーラントホースキット .アセタールコポリマー素材 . 11 インチのホースセグメント、 90 ° ノズルキット、アセンブリプライヤ、眼識ノズル、インラインバルブ、オス NPT バルブ、逆止弁、 Y ピースの 2 つのスターターキットが含まれていますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
フレキシブル冷却管 RS PRO マニホールドセット 1/4インチ
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷タイプ = マニホールドセット。システム = 1/4インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。キットの内容 = ねじ x 3 、 4 方マニホールド供給システム、固定プレート。。マニホールドセット. 1/4インチ直径システム用の3極マニホールド. 付属の組み立てねじで左側又は右側に取り付け可能 中心間が28.5 mmの2つの7.6 mm ´ 6.3 mmの溝付き穴を使用し、あらゆる既存又は新しい機械に取り付け可能
フレキシブル冷却管 RS PRO 90o Nozzle Kit 1/4インチ
RS PRO¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷タイプ = 90 °ノズルキット。システム = 1/4インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。キットの内容 = 1/4 インチノズル、 1/8 インチノズル、 1/16 インチノズル、スプレーバーノズル。。90 °ノズルキット. 4ピースのノズルキット
フレキシブル冷却管 RS PRO NPT 弁 1/4インチ
RS PRO¥4,598税込¥5,0581袋(2個)7日以内出荷タイプ = NPT 弁。システム = 1/4インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。RS Pro 1/4 インチ NPT バルブRS Pro シリーズのこのフレキシブルクーラントホースバルブを使用すると、ツイスト可能オン / オフ制御で液体やエアフローを簡単に管理できます。水道管やボイラーなどの液体や空気の用途でのクーラントの塗布に適しており、 National pipe ねじ込み式( NPT )バルブは緊密に閉じます。テーパーねじにより、液密シールを形成できます。 アセタールコポリマーポリオキシメチレン( POM )製のこのバルブは、頑丈で、丈夫で低摩擦です。POM は非導電性熱可塑性樹脂で、ほとんどの有機素材に耐性がありますが、塩酸、硫酸、硝酸などの強酸を使用する環境では避ける必要があります。このバルブは完全に交換可能なため、必要に応じて簡単に交換でき、特注システムの組み立てとインターロックできます。 RS Pro 製品の一部として、このフレキシブルクーラントホースは、高い品質と耐久性を実現できることがテストされています。この製品は、家庭や産業環境で配管工によって使用されています。特長と利点.フレキシブルな 1/4 インチクーラントホース . National pipe ねじ込み( NPT )バルブ .長さ: 41 mm .高さ 31 mm .アセタール共重合体 / ポリオキシメチレン製 .非導電性 . 化学製品耐性 .防錆RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
フレキシブル冷却管 RS PRO T Fitting 1/4インチ
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(2個)7日以内出荷タイプ = T Fitting。システム = 1/4インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。T継手 - 1/4インチ及び1/2インチ. 冷却剤、液体、空気用途向けの高品質調整可能モジュラホースシステム。1/4インチ及び1/2インチボアを用意 すべてのコンポーネントは完全に交換可能で、非導電で大半の有機化学薬品に対する耐性を有するアセタールコポリマー製 ユニークなインターロック機能で、特定の要件を満たすホースシステムを作成できます。個々のパーツは別売り 特定の強い酸性環境(10 %の塩酸、10 %の硫酸、10 %の硝酸など)又は強塩基(pH 4.0など)での使用はお勧めできません。
フレキシブル冷却管 RS PRO Inline Valve 1/4インチ
RS PRO¥4,898税込¥5,3881袋(2個)7日以内出荷タイプ = Inline Valve。システム = 1/4インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。RS PRO 11
フレキシブル冷却管 RS PRO Non Return Valve 1/4インチ
RS PRO¥5,898税込¥6,4881袋(2個)7日以内出荷タイプ = Non Return Valve。システム = 1/4インチ。材質 = アセタールポリマー。。逆止弁(インライン) - 1/4インチ及び1/2インチ. 冷却剤、液体、空気用途向けの高品質調整可能モジュラホースシステム。1/4インチ及び1/2インチボアを用意 すべてのコンポーネントは完全に交換可能で、非導電で大半の有機化学薬品に対する耐性を有するアセタールコポリマー製 ユニークなインターロック機能で、特定の要件を満たすホースシステムを作成できます。個々のパーツは別売り 特定の強い酸性環境(10 %の塩酸、10 %の硫酸、10 %の硝酸など)又は強塩基(pH 4.0など)での使用はお勧めできません。
フレキシブル冷却管 RS PRO 円形フローノズルキット 1/4インチ
RS PRO¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷タイプ = 円形フローノズルキット。システム = 1/4インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。キットの内容 = 調節式サイドフローノズル x 15 、エンドキャップ。。サークルフローキット. この万能なキットはあらゆる形状に曲げることができ、15個の調整可能なサイドフローノズルと1つのエンドキャップを備えています。カッターやノズルの周りに冷却剤を供給し、破片を取り除きます
フレキシブル冷却管 RS PRO Hose Assembly Plier 1/4インチ
RS PRO¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷タイプ = Hose Assembly Plier。システム = 1/4インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。RS PRO 11
フレキシブル冷却管 RS PRO 遮断弁 1/8インチ
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷タイプ = 遮断弁。システム = 1/8インチ。材質 = メタル。。金属弁 - 1/4インチ及び1/2インチ. 冷却剤、液体、空気用途向けの高品質調整可能モジュラホースシステム。1/4インチ及び1/2インチボアを用意 特定の強い酸性環境(10 %の塩酸、10 %の硫酸、10 %の硝酸など)又は強塩基(pH 4.0など)での使用はお勧めできません。
フレキシブル冷却管 RS PRO Valve 1/2インチ
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷タイプ = 遮断弁。。金属弁 - 1/4インチ及び1/2インチ. 冷却剤、液体、空気用途向けの高品質調整可能モジュラホースシステム。1/4インチ及び1/2インチボアを用意 特定の強い酸性環境(10 %の塩酸、10 %の硫酸、10 %の硝酸など)又は強塩基(pH 4.0など)での使用はお勧めできません。
フレキシブル冷却管 RS PRO Hose Assembly Plier 1/2インチ
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷タイプ = Hose Assembly Plier。システム = 1/2インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。ホースアセンブリプライヤ、1/4インチ及び1/2インチシステム. 1/4インチ及び1/2インチのホースシステムの組み立てと分解を容易にします。
フレキシブル冷却管 RS PRO 遮断弁 3/8インチ
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷タイプ = 遮断弁。システム = 3/8インチ。材質 = メタル。。金属弁 - 1/4インチ及び1/2インチ. 冷却剤、液体、空気用途向けの高品質調整可能モジュラホースシステム。1/4インチ及び1/2インチボアを用意 特定の強い酸性環境(10 %の塩酸、10 %の硫酸、10 %の硝酸など)又は強塩基(pH 4.0など)での使用はお勧めできません。
フレキシブル冷却管 RS PRO NPT Connector 1/2インチ
RS PRO¥3,298税込¥3,6281袋(4個)7日以内出荷タイプ = NPT Connector。システム = 1/2インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。ジャンクションピース / コネクタ. RS Pro 高品質調整可能モジュラホースシステム、冷却剤、液体、空気用途向け。すべてのコンポーネントは完全に交換可能で、非導電で大半の有機化学薬品に対する耐性を有するアセタールコポリマー製 ユニークなインターロック機能で、特定の要件を満たすホースシステムを作成できます。個々のパーツは別売り 特定の強い酸性環境(10 %の塩酸、10 %の硫酸、10 %の硝酸など)又は強塩基(pH 4.0など)での使用はお勧めできません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
フレキシブル冷却管 RS PRO エルボ継手 1/2インチ
RS PRO¥2,598税込¥2,8581袋(2個)7日以内出荷タイプ = エルボ継手。システム = 1/2インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。ジャンクションピース / コネクタ. RS Pro 高品質調整可能モジュラホースシステム、冷却剤、液体、空気用途向け。すべてのコンポーネントは完全に交換可能で、非導電で大半の有機化学薬品に対する耐性を有するアセタールコポリマー製 ユニークなインターロック機能で、特定の要件を満たすホースシステムを作成できます。個々のパーツは別売り 特定の強い酸性環境(10 %の塩酸、10 %の硫酸、10 %の硝酸など)又は強塩基(pH 4.0など)での使用はお勧めできません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。