絞り込み
ブランド
- モノタロウ(21)
- 扶桑精機(582)
- Loc-Line(ロックライン)(268)
- 日機(207)
- VERTEX(バーテックス)(90)
- TRUSCO(47)
- RS PRO(45)
- ヒルトライン(40)
- ギガ・セレクション(25)
- エスコ(22)
- MSTコーポレーション(20)
- I-TOOL(20)
- ノガ(18)
- WATERS(15)
- KOGI(11)
- フクハラ(9)
- ブンリ(8)
- タンガロイ(7)
- 中央フレキ製作所(6)
- 東浜商事(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
12ページ目: クーラント用品

1/2 サークルノズルセット
VERTEX(バーテックス)¥9,298税込¥10,2281組翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/4 サークルノズルセット
VERTEX(バーテックス)¥7,298税込¥8,0281組翌々日出荷1/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】34.5最大使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29流量(L/min)15使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
3/8 丸ノズル1/2(4個入)
VERTEX(バーテックス)¥1,398税込¥1,5381式翌々日出荷操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】44.5最大使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29流量(L/min)25使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/4 サイドフローノズル(4個入)
VERTEX(バーテックス)¥2,198税込¥2,4181式翌々日出荷操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】34.5最大使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29流量(L/min)15使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/2 フレアノズル2 1/2(2個入)
VERTEX(バーテックス)¥2,198税込¥2,4181式翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/4 90゜L型ノズルセット 4コ組
VERTEX(バーテックス)¥1,998税込¥2,1981組翌々日出荷1/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】34.5最大使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29流量(L/min)15使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/2 90゜L型ノズル3/8(4個入)
VERTEX(バーテックス)¥1,998税込¥2,1981式翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/2 90゜L型ノズル1/4(4個入)
VERTEX(バーテックス)¥1,998税込¥2,1981式翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/4 90゜L型ノズル1/4(4個入)
VERTEX(バーテックス)¥1,698税込¥1,8681式翌々日出荷1/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】34.5最大使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29流量(L/min)15使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/2 90゜L型ノズル1/2(4個入)
VERTEX(バーテックス)¥1,798税込¥1,9781式翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/2 サイドフローノズル(4個入)
VERTEX(バーテックス)¥2,398税込¥2,6381式翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/4 90゜L型ノズル1/8(4個入)
VERTEX(バーテックス)¥1,698税込¥1,8681式翌々日出荷1/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】34.5最大使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29流量(L/min)15使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/4 フレアノズル1(2個入)
VERTEX(バーテックス)¥1,698税込¥1,8681式翌々日出荷1/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】34.5最大使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29流量(L/min)15使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/4 フラットノズル3/8(2個入)
VERTEX(バーテックス)¥939税込¥1,0331式翌々日出荷1/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】34.5最大使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29流量(L/min)15使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/2 フレアノズル1 1/4(2個入)
VERTEX(バーテックス)¥1,898税込¥2,0881式翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
ナノクーラントノズル
I-TOOL¥47,980~税込¥52,778~1本4日以内出荷嫌気性バクテリアの増殖を抑えクーラント液の腐敗を防止します。工事不要!既存のクーラントホースと交換するだけのスピード設置。ホースはお好みの角度に微調整可能です。幅広ノズルタイプ用途旋盤、マシニング、研磨など機械加工の水溶性クーラントの劣化を抑制し、工場全体の臭気改善を進めることが期待できます。ノズルフラットノズル / 20mm
ナノクーラントノズル
I-TOOL¥33,980~税込¥37,378~1本4日以内出荷嫌気性バクテリアの増殖を抑えクーラント液の腐敗を防止します。工事不要!既存のクーラントホースと交換するだけのスピード設置。ホースはお好みの角度に微調整可能です。直進性◎タイプ用途旋盤、マシニング、研磨など機械加工の水溶性クーラントの劣化を抑制し、工場全体の臭気改善を進めることが期待できます。ノズルラウンドノズル / 1.5Φ×1穴
ナノクーラントノズル
I-TOOL¥34,980~税込¥38,478~1本4日以内出荷嫌気性バクテリアの増殖を抑えクーラント液の腐敗を防止します。工事不要!既存のクーラントホースと交換するだけのスピード設置。ホースはお好みの角度に微調整可能です。直角ノズルタイプ用途旋盤、マシニング、研磨など機械加工の水溶性クーラントの劣化を抑制し、工場全体の臭気改善を進めることが期待できます。ノズルスペシャルノズル / 90°ロング / Φ1.8×7穴
ナノクーラントノズル
I-TOOL¥34,980~税込¥38,478~1本4日以内出荷嫌気性バクテリアの増殖を抑えクーラント液の腐敗を防止します。工事不要!既存のクーラントホースと交換するだけのスピード設置。ホースはお好みの角度に微調整可能です。標準ノズルタイプ用途旋盤、マシニング、研磨など機械加工の水溶性クーラントの劣化を抑制し、工場全体の臭気改善を進めることが期待できます。ノズルラウンドノズル / マルチノズル / Φ1.5×7穴
ALジェットクリーナー Φ16 Dセット
I-TOOL¥36,980税込¥40,6781本4日以内出荷エアーまたは内部給油クーラントでワークや治具に付着した切屑を取り除けます。機械稼働率向上及び加工後作業不要のクリーニングツールです。ホースはお好みの角度に微調整が可能です。幅広ノズルタイプ。全長(mm)151シャンク径(Φmm)【内径】12、【外径】16シャンク長(mm)60ノズルフラットノズル / 20mmサイズ(mm)【★】91
ALジェットクリーナー Φ12 Cセット
I-TOOL¥23,980税込¥26,3781本4日以内出荷エアーまたは内部給油クーラントでワークや治具に付着した切屑を取り除けます。機械稼働率向上及び加工後作業不要のクリーニングツールです。ホースはお好みの角度に微調整が可能です。直角ノズルタイプ。全長(mm)140シャンク径(Φmm)【内径】8、【外径】12シャンク長(mm)60ノズルスペシャルノズル / 90°ロング / Φ1.8X7穴サイズ(mm)【★】80
ALジェットクリーナー Φ16 Bセット
I-TOOL¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷エアーまたは内部給油クーラントでワークや治具に付着した切屑を取り除けます。機械稼働率向上及び加工後作業不要のクリーニングツールです。ホースはお好みの角度に微調整が可能です。標準ノズルタイプ。全長(mm)136シャンク径(Φmm)【内径】12、【外径】16シャンク長(mm)60ノズルラウンドノズル / マルチホール1.5Φ×7穴サイズ(mm)【★】76
ALジェットクリーナー Φ12 Aセット
I-TOOL¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷エアーまたは内部給油クーラントでワークや治具に付着した切屑を取り除けます。機械稼働率向上及び加工後作業不要のクリーニングツールです。ホースはお好みの角度に微調整が可能です。直進性◎タイプ。全長(mm)136シャンク径(Φmm)【内径】8、【外径】12シャンク長(mm)60ノズルラウンドノズル / 1.5Φサイズ(mm)【★】76
ALジェットクリーナー Φ16 Cセット
I-TOOL¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷エアーまたは内部給油クーラントでワークや治具に付着した切屑を取り除けます。機械稼働率向上及び加工後作業不要のクリーニングツールです。ホースはお好みの角度に微調整が可能です。直角ノズルタイプ。全長(mm)140シャンク径(Φmm)【内径】12、【外径】16シャンク長(mm)60ノズルスペシャルノズル / 90°ロング / Φ1.8X7穴サイズ(mm)【★】80
ALジェットクリーナー Φ12 Dセット
I-TOOL¥37,980税込¥41,7781本4日以内出荷エアーまたは内部給油クーラントでワークや治具に付着した切屑を取り除けます。機械稼働率向上及び加工後作業不要のクリーニングツールです。ホースはお好みの角度に微調整が可能です。幅広ノズルタイプ。全長(mm)151シャンク径(Φmm)【内径】8、【外径】12シャンク長(mm)60ノズルフラットノズル / 20mmサイズ(mm)【★】91
ALジェットクリーナー Φ12 Bセット
I-TOOL¥23,980税込¥26,3781本4日以内出荷エアーまたは内部給油クーラントでワークや治具に付着した切屑を取り除けます。機械稼働率向上及び加工後作業不要のクリーニングツールです。ホースはお好みの角度に微調整が可能です。標準ノズルタイプ。全長(mm)136シャンク径(Φmm)【内径】8、【外径】12シャンク長(mm)60ノズルラウンドノズル / マルチホール1.5Φ×7穴サイズ(mm)【★】76![クーラントセーバー パル[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78092221-260508-02.jpg)
クーラントセーバー
パル[切削工具]¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷・アプリケーション:切粉のタンクからクーラントを回収し、機械に戻します 。用途コンベヤーを備えた機械の水溶性金属加工油向け。低圧ポンプを備えたスライディングヘッドで、12cstまでの水溶性金属加工油向け。付属品クーラントセーバーユニット/3メートルの6mmPUホース付バキューム(フィルター付き)/バキュームホース※ホースはオプションで10メートルまで伸ばすことができます/1.5メートル - 12mm ホース口/フィッティング - 1/2'および 3/4' T およびストレートフィッティングキットその他【回収率】約1L/min吸引圧(kPa)-50~-80操作圧力範囲(MPa)0.1~4.5![オイルセイバー パル[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78092205-260508-02.jpg)
オイルセイバー
パル[切削工具]¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷:切粉のタンクから非水溶性金属加工油を回収し、機械に戻します。用途コンベヤーを備えた機械の非水溶性金属加工油向け。低圧ポンプを備えたスライディングヘッドで、32cstまでの非水溶性金属加工油向け。付属品クーラントセーバーユニット/3メートルの6mmPUホースを組み込んだバキューム(フィルター付き)※ホースはオプションで5メートルまで伸ばすことができます/1メートル - 12mm ホース口/フィッティング - 1' T およびストレートフィッティングキット(スライディングヘッド用大型ホース)その他【回収率】約0.25L/min吸引圧(kPa)~-60操作圧力範囲(MPa)0.02~1.0
クーラントセット (ホース着脱ツール付き)
エスコ¥18,400税込¥20,2401セット翌日出荷セット内容:・ホース:EA991EB-2(2本入)×5、・ノズル(小):EA991EL-1.6A(2個入)×2、・ノズル(中):EA991EL-3(4個入)×1、・ノズル(大):EA991EL-6(4個入)×1、・PTコネクター:EA991EH-1(4個入)×1、EA991EE-2(4個入)×1、・バルブ:EA991EE-2(2個入)×1、・着脱ツール:EA991EZ-2×1。着脱ツール付き。ケース寸法(mm)300×206×39(H)接続径1/4”
クーラントシステム 90°ノズル(標準色)
日機¥439税込¥4831袋(2個)当日出荷金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。用途金属加工機械のクーラント液用ノズルに。トラスコ品番253-0010材質アセタール樹脂呼び寸法1/4RoHS指令(10物質対応)対応
油水分離装置
Shuman¥419,800税込¥461,7801台8日以内出荷油の浮いている切削水を圧縮空気を利用して吸い込みます。大きな切粉をフィルターで濾過した後、処理槽へ流します。処理槽内に設置された隔離版と暖流器が、油と水の流入速度を減速させ、油と水の比重の違いを利用して完全分離を行います。機械加工業界:工作機械の水溶性切削油を濾過することにより、作業効率のアップ及び切削油の経費削減が可能です。食品業界:中華料理やレストランでは、排水シンク内に溜まった油の混じった水や、厨房掃除時に出る油の混じった水を、水と油に分離させ、油だけを取り除く事が出来ます。トラスコ品番206-6438本体寸法(mm)奥行230本体寸法(mm)高さ770処理能力380(L/h)(50/60Hz)本体寸法(mm)幅420吸込口径(Φmm)15径(mm)排水・排油:18・25
スーパーオイルスキマー
TANAKA(田中インポートグループ)¥419,800税込¥461,7801台4日以内出荷独自のオイルフェンスでオイルの回収効率を改善し泡立ちも減少させます。浮上油の高速回収ができます。エアー駆動式の為、安全で電源が不要です。一次フィルター及びオイルフェンスは簡単に清掃でき、消耗品の交換がありません。用途NC旋盤・マシニングセンタのクーラントタンクの浮上油回収に。トラスコ品番557-5181径(Φmm)吸込:10、排水・排油:13.5容量(L)フィルター:1.88最大流量(L/min)48タンク容量(L)15最高使用圧力(MPa)0.5空気圧力(MPa)0.5本体寸法(mm)奥行450本体寸法(mm)高さ700本体寸法(mm)幅263
チューブスキマー
ZEBRA(ゼブラ)¥129,800~税込¥142,780~1台当日出荷から4日以内出荷ベルト・円盤タイプに比べ切削液の持ち出しが少なく高効率回収が可能です。チューブを回転させ、液面の浮上油をチューブに付着させて回収します。開口部が小さくても設置できます。設置環境に合わせてチューブの長さを選定いただけます。用途NC旋盤・マシニングセンタ等の各種工作機械のクーラントタンクに。出力(W)130電源(V)100消費電力(W)130チューブ外径(Φmm)5電源コード(m)2.2本体寸法(mm)奥行107本体寸法(mm)高さ190本体寸法(mm)幅148
ドレン油水分離装置 XSDドレンデストロイヤー
フクハラ¥339,800~税込¥373,780~1台22日以内出荷給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします。水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。無電源式です。特殊フィルターを採用しています。材質塩化ビニール、配管用炭素鋼鋼管(SGP)、鋼(SS400)、快削黄銅(C3604)、プラスチックチューブ高さ(mm)970奥行(mm)295処理後油分濃度(ppm)5以下
ドレン油水分離装置 SDドレンデストロイヤー
フクハラ¥569,800~税込¥626,780~1台22日以内出荷給油式エアコンプレッサーから排出されたドレンに含まれる油分を、5ppm以下の清水に処理します。水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。電気機器などを使用せず、非常にシンプルな構造です。特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。フィルター槽はリユース方式のため、ユーザー様での二次産廃が不要です。材質塩化ビニール、SGP、SPCC、真鍮、プラスチックチューブ接続口径Rc1/2処理後油分濃度(ppm)5以下
ドレン油水分離装置 PSD凍結防止型ドレンデストロイヤー
フクハラ¥299,800~税込¥329,780~1台22日以内出荷給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします。水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。自然落下法式です。特殊フィルターを採用しています。ヒーター搭載です。材質PVC高さ(mm)1110奥行(mm)400電源(V)AC100
ドレン油水分離装置 PSDドレンデストロイヤー
フクハラ¥94,980税込¥104,4781台22日以内出荷給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします。水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。自然落下法式です。特殊フィルターを採用しています。オートドレントラップ搭載です。材質PVC幅(mm)376高さ(mm)537.5奥行(mm)310
ドレン油水分離装置 PSDカバー付ドレンデストロイヤー
フクハラ¥219,800~税込¥241,780~1台22日以内出荷給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします。水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。自然落下法式です。特殊フィルターを採用しています。屋外カバー仕様です。材質PVC奥行(mm)370
ドレン油水分離装置 LSDドレンデストロイヤー
フクハラ¥479,800~税込¥527,780~1台22日以内出荷給油式エアコンプレッサーから排出されたドレンに含まれる油分を、5ppm以下の清水に処理します。水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。電気機器などを使用せず、非常にシンプルな構造です。特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。フィルター槽はリユース方式のため、ユーザー様での二次産廃が不要です。用途エアコンプレッサのドレン油水分離に。処理後油分濃度(ppm)5以下
ドレン排出器”電子トラップ”(圧力開閉式・アンローダー式兼用)
フクハラ¥63,980税込¥70,3781台9日以内出荷ドレンを確実に排出します。用途コンプレッサーの自動ドレン抜き。トラスコ品番818-2590セット内容耐圧ゴムホース350mm材質SUS、NBR、C3604、SPCC幅(mm)210高さ(mm)128奥行(mm)185電源(V)単相AC400



























![クーラントセーバー パル[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78092221-260508-02.jpg)
![オイルセイバー パル[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78092205-260508-02.jpg)