カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • クーラント用品
          • ジョイント式(29)
          • 油水分離装置・オイルスキマー(5)

クーラント用品 :「T3」の検索結果

クーラント用品とは、金属加工などの作業によって発生した高熱を冷やすために用いる道具のことです。代表例はクーラント液(冷却水)を供給するためのクーラントホースなどがあります。クーラントホースは金属加工により生じた熱を冷やす場面で活用できるのはもちろんのこと、給油や給水などの用途でも幅広く使用できる製品も存在します。加工作業に適しているクーラント用品は、耐油や耐薬品性能に優れているものも多く見られます。
34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポイントフィット(ノズル) 日機

    ポイントフィット(ノズル)

    日機
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。クーラント液を流すには比較的高圧な水圧にも耐える金属製ノズルです。最大傾斜角度(35°)でも流量が落ちることはありません。
  • ロックライン コネクタ MSTコーポレーション

    ロックライン コネクタ

    MSTコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • オイルスキマ 自立式 ダイヤルタイプ ギガ・セレクション

    オイルスキマ 自立式 ダイヤルタイプ

    ギガ・セレクション
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌々日出荷
    本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。自立式とマグネット式でお選びいただけます。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
  • オイルスキマ 自立式 リモコンタイプ ギガ・セレクション

    オイルスキマ 自立式 リモコンタイプ

    ギガ・セレクション
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    翌々日出荷
    本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。自立式とマグネット式でお選びいただけます。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
  • ポイントフィットノズル 先端曲げタイプ NNPTシリーズ 日機

    ポイントフィットノズル 先端曲げタイプ NNPTシリーズ

    日機
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高水圧対応のポイントフィットノズルは、噴射口を任意の角度に変更でき、狙ったポイントを外しません。CNCマシニングセンター、CNC旋盤やフライス盤、研削盤等、各種工作機械の使用に最適です。
    最大圧力(MPa)2
  • 1/4"クーラントノズル コネクター 日機

    1/4"クーラントノズル コネクター

    日機
    ¥449~税込¥494~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル注油管 丸口型ノズル×オスネジ 中央フレキ製作所

    フレキシブル注油管 丸口型ノズル×オスネジ

    中央フレキ製作所
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    4日以内出荷
    フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。
    用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等)材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具/ノズル金具:C3604DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブRoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル注油管 平口型ノズル×オスネジ 中央フレキ製作所

    フレキシブル注油管 平口型ノズル×オスネジ

    中央フレキ製作所
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    4日以内出荷
    フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。
    用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等)材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具/平口金具:C3604DB・パッキン/Oリング:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブチューブ外径(Φmm)(スタンドチューブ)16.5ノズル長(mm)70ノズル内寸法(mm)3×20管内径(Φmm)(ビニール管)7RoHS指令(10物質対応)対応湾曲半径(mm)(スタンドチューブ)90
  • フレキシブル注油管 オスネジ×オスネジ 中央フレキ製作所

    フレキシブル注油管 オスネジ×オスネジ

    中央フレキ製作所
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1本
    4日以内出荷
    フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。
    用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等)材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具:C3605DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブRoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル注油管 オスネジ×メスネジ 中央フレキ製作所

    フレキシブル注油管 オスネジ×メスネジ

    中央フレキ製作所
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    4日以内出荷
    フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。
    用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等)材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具:C3605DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2"クーラントノズル コネクター 日機

    1/2"クーラントノズル コネクター

    日機
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(10個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/4"クーラントノズル コネクター 日機

    3/4"クーラントノズル コネクター

    日機
    ¥519~税込¥571~
    1袋(2個)ほか
    6日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ3/4ねじ径PT3/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2"クーラントノズル コネクター グレー 日機

    1/2"クーラントノズル コネクター グレー

    日機
    ¥379~税込¥417~
    1袋(2個)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)色グレーサイズ1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/8"クーラントノズル コネクター グレー 日機

    3/8"クーラントノズル コネクター グレー

    日機
    ¥329~税込¥362~
    1袋(2個)ほか
    6日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)色グレーサイズ3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/8"クーラントノズル コネクター 日機

    3/8"クーラントノズル コネクター

    日機
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/8"クーラントノズル オネジバルブ グレー 日機

    3/8"クーラントノズル オネジバルブ グレー

    日機
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(2個)ほか
    6日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)色グレーサイズ3/8ねじ径PT3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/8"クーラントノズル オネジバルブ 日機

    3/8"クーラントノズル オネジバルブ

    日機
    ¥6,698税込¥7,368
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ3/8ねじ径PT3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/4"クーラントノズル コネクター グレー 日機

    3/4"クーラントノズル コネクター グレー

    日機
    ¥519~税込¥571~
    1袋(2個)ほか
    6日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)色グレーサイズ3/4ねじ径PT3/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドレン分離槽 フクハラ

    ドレン分離槽

    フクハラ
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    22日以内出荷
    飛散防止機能付です。浮上油抜き取りが簡単です。
    用途浮上油の除去。ドレンの油分濃度低減。トラスコ品番818-2542材質SS、SGP幅(mm)360高さ(mm)約1275奥行(mm)250容量(L)有効:30
  • クーラントライナー (マニフォルドシステム) TRUSCO

    クーラントライナー (マニフォルドシステム)

    TRUSCO
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1セット
    当日出荷
    用途クーラントライナーの配管、分岐に。材質ポリアセタール使用温度範囲-30~80℃
  • 3/4 コネクタPT3/4(4個入) VERTEX(バーテックス)

    3/4 コネクタPT3/4(4個入)

    VERTEX(バーテックス)
    ¥2,098税込¥2,308
    1式
    翌々日出荷
    3/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
    材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】64.5最大使用圧力(MPa)液体0.07、空気0.14流量(L/min)32使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
  • 1/2 コネクタPT3/8(4個入) VERTEX(バーテックス)

    1/2 コネクタPT3/8(4個入)

    VERTEX(バーテックス)
    ¥1,598税込¥1,758
    1式
    翌々日出荷
    1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
    材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
  • 3/8 コネクタPT3/8(4個入) VERTEX(バーテックス)

    3/8 コネクタPT3/8(4個入)

    VERTEX(バーテックス)
    ¥1,398税込¥1,538
    1式
    翌々日出荷
    3/8タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
    材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】44.5最大使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29流量(L/min)25使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
  • 内径旋削用 スマートダンパー コネクタ (ストレート) 住友電工ハードメタル

    内径旋削用 スマートダンパー コネクタ (ストレート)

    住友電工ハードメタル
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    スマートダンパー用コネクタ。ストレート型。
    形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 内径旋削用 スマートダンパー コネクタ (L型) 住友電工ハードメタル

    内径旋削用 スマートダンパー コネクタ (L型)

    住友電工ハードメタル
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    3日以内出荷
    スマートダンパー用コネクタ。L型。
    形状L型RoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブオネジ PT3/8" 日機

    バルブオネジ PT3/8"

    日機
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(2個)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT3/8寸法(inch)2023/03/08
  • バルブオネジ PT3/8" 83723Gシリーズ 日機

    バルブオネジ PT3/8" 83723Gシリーズ

    日機
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(2個)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT3/8寸法(inch)2023/03/08
  • クーラントセーバー パル[切削工具]

    クーラントセーバー

    パル[切削工具]
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    6日以内出荷
    ・アプリケーション:切粉のタンクからクーラントを回収し、機械に戻します 。
    用途コンベヤーを備えた機械の水溶性金属加工油向け。低圧ポンプを備えたスライディングヘッドで、12cstまでの水溶性金属加工油向け。付属品クーラントセーバーユニット/3メートルの6mmPUホース付バキューム(フィルター付き)/バキュームホース※ホースはオプションで10メートルまで伸ばすことができます/1.5メートル - 12mm ホース口/フィッティング - 1/2'および 3/4' T およびストレートフィッティングキットその他【回収率】約1L/min吸引圧(kPa)-50~-80操作圧力範囲(MPa)0.1~4.5
  • オイルセイバー パル[切削工具]

    オイルセイバー

    パル[切削工具]
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    6日以内出荷
    :切粉のタンクから非水溶性金属加工油を回収し、機械に戻します。
    用途コンベヤーを備えた機械の非水溶性金属加工油向け。低圧ポンプを備えたスライディングヘッドで、32cstまでの非水溶性金属加工油向け。付属品クーラントセーバーユニット/3メートルの6mmPUホースを組み込んだバキューム(フィルター付き)※ホースはオプションで5メートルまで伸ばすことができます/1メートル - 12mm ホース口/フィッティング - 1' T およびストレートフィッティングキット(スライディングヘッド用大型ホース)その他【回収率】約0.25L/min吸引圧(kPa)~-60操作圧力範囲(MPa)0.02~1.0
  • コネクタ PT3/8" サイズ:1/4" 日機

    コネクタ PT3/8" サイズ:1/4"

    日機
    ¥439~税込¥483~
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT3/8寸法(inch)2023/01/04
  • コネクタ PT3/8" 日機

    コネクタ PT3/8"

    日機
    ¥329~税込¥362~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT3/8
  • コネクタ PT3/4" 日機

    コネクタ PT3/4"

    日機
    ¥499~税込¥549~
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用、流体用のホース。パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組み替えることができます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用し、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT3/4寸法(inch)2023/03/04
  • コネクタ PT3/8" 日機

    コネクタ PT3/8"

    日機
    ¥329~税込¥362~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用、流体用のホース。パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組み替えることができます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用し、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT3/8
  • コネクタ PT3/4" 86064Gシリーズ 日機

    コネクタ PT3/4" 86064Gシリーズ

    日機
    ¥499~税込¥549~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT3/4寸法(inch)2023/03/04
gt3特集
おすすめ人気ランキング
クーラント用品