絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(25)
  • エスコ(1,002)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(589)
  • OSG(オーエスジー)(339)
  • イシハシ精工(230)
  • RS PRO(181)
  • プロトティップ(175)
  • サンドビック(145)
  • TRUSCO(117)
  • SKC(107)
  • カーメックス(97)
  • ワルター(92)
  • 日本スプリュー(87)
  • TDT(田野井)(74)
  • FACOM(56)
  • グーリング(41)
  • ライト精機(36)
  • JTC(30)
  • NACHI(不二越)(27)
  • イスカル(25)
ねじの呼び
  • 3/8(152)
  • 1/2(151)
  • M2(306)
  • M2.5(234)
  • M2.6(200)
  • M3(648)
  • M3.5(173)
  • M4(675)
  • M5(684)
  • M6(764)
  • M8(759)
  • M10(766)
  • M12(673)
  • M14(437)
  • M16(489)
  • M18(345)
  • M20(383)
  • M22(240)
  • M24(261)
  • M30(160)
食付
  • 1(13)
  • 1.5(96)
  • 2(49)
  • 2~3(10)
  • 2.5(270)
  • 2.75(3)
  • 3(62)
  • 3.5(17)
  • 3.5~5(7)
  • 4(54)
  • 4.5(18)
  • 5(141)
  • 5.5(5)
  • 7(4)
  • 9(13)
  • 23(3)
  • 24(3)
  • 25(3)
  • 26(3)
  • その他(22)
全長(mm)
  • 46(363)
  • 52(361)
  • 55(183)
  • 60(407)
  • 62(552)
  • 65(207)
  • 70(632)
  • 75(477)
  • 80(478)
  • 82(387)
  • 85(202)
  • 88(267)
  • 90(298)
  • 95(444)
  • 100(586)
  • 105(324)
  • 110(200)
  • 120(245)
  • 125(179)
  • 150(194)
材質
  • PVDコーティング(3)
  • その他(4)
  • コバルトハイス(27)
  • ハイス(1,064)
  • バナジウムハイス(173)
  • 合金工具鋼(171)
  • 合金鋼(1)
  • 粉末ハイス(96)
  • 超硬合金(105)
  • (7)
  • 電着ダイヤモンド(1)
シャンク径(mm)
  • 3(231)
  • 4(474)
  • 5(407)
  • 5.5(425)
  • 6(734)
  • 6.2(405)
  • 7(582)
  • 8(502)
  • 8.5(404)
  • 10(240)
  • 10.5(339)
  • 11(267)
  • 12(244)
  • 12.5(309)
  • 14(495)
  • 15(243)
  • 17(213)
  • 18(243)
  • 20(199)
  • 23(249)
3・4・5・5.5・6・6.2・7・8・8.5・10・10.5・11・12・12.5・14・15・17・18・20・23・シャンク径(mm)をもっと見る
表面処理
  • CrN系コーティング(5)
  • TiAlN系コーティング(19)
  • TiCN系コーティング(41)
  • TiN系コーティング(81)
  • その他コーティング(133)
  • ノンコーティング(117)
  • ホモ処理(109)
  • 多層コーティング(66)
  • 窒化処理(NI)(40)
  • 酸化処理(OX)(65)
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
  • 8(183)
  • 9(208)
  • 10(183)
  • 11(293)
  • 12(242)
  • 13(395)
  • 15(382)
  • 16(240)
  • 18(297)
  • 19(436)
  • 20(266)
  • 22(262)
  • 24(311)
  • 26(156)
  • 28(169)
  • 29(215)
  • 30(249)
  • 32(200)
  • 35(193)
  • 45(247)
8・9・10・11・12・13・15・16・18・19・20・22・24・26・28・29・30・32・35・45・ねじ長さ(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(677)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(24)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タップ・ダイスとは、ネジを作るための工具の一種です。ネジには差し込むためのものである雄ネジと、差し込まれる方である雌ネジという2つの種類が存在します。雌ネジを作るときの道具をタップといい、雄ネジを作るときの道具をダイスと呼びます。このタップとダイスを使って、ネジ切り加工を行うことにより、ネジという部品は作られています。このタップとダイスという二つの工具を併せて「タップ・ダイス」という一つの用語で呼んでいます。
3,893件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドタップセット モノタロウハンドタップセットモノタロウ(38件のレビュー)
699税込769
1セット(3本)
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類Mセット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当
スパイラルタップ モノタロウスパイラルタップモノタロウ(33件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
タップ・ダイスセット モノタロウタップ・ダイスセットモノタロウ(104件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(20点)ほか
当日出荷
ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
エキストラクターセット ラセン型 モノタロウエキストラクターセット ラセン型モノタロウ(110件のレビュー)
759税込835
1セット(5本)
当日出荷
クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。
用途壊れたボルトの除去にボルトねじ寸法NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm)下穴ドリル寸法NO.1:7/64"(2.7mm)NO.2:9/64"(3.5mm)NO.3:5/32"(4mm)NO.4:1/4"(6mm)NO.5:19/64"(7.5mm)材質クロムモリブデン(熱処理済)角対辺寸法(mm)(シャンク)NO.1:3.2NO.2:3.9NO.3:5.2NO.4:6.4NO.5:8.5全長(mm)NO.1:53NO.2:60NO.3:69NO.4:77NO.5:84先端径(mm)NO.1:2NO.2:3NO.3:4NO.4:5.5NO.5:7材質(ケース)下部:ABS フタ:PE元端径(mm)NO.1:4NO.2:5NO.3:6.5NO.4:8.5NO.5:12硬度HRC43~47化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
六角軸スパイラルタップ モノタロウ六角軸スパイラルタップモノタロウ(52件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。
用途止まり穴のねじ穴加工に。六角対辺(mm)6.35ねじの種類M化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)突き出しセンタ有無-
SKSハンドタップ 早坂精密工業SKSハンドタップ早坂精密工業(110件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなります
丸ダイス メートルねじ用 モノタロウ丸ダイス メートルねじ用モノタロウ(78件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
雄ねじ加工に便利です。 調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作材質HSS(SKH)
タップハンドル モノタロウタップハンドルモノタロウ(39件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
ハンドタップやハンドリーマ用の一般的なタイプのハンドルです。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。材質本体:鋳鉄(FCD450)、ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(51件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から9日以内出荷
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付4P関連資料技術情報はこちら(75MB)
T型ラチェットタップレンチ モノタロウT型ラチェットタップレンチモノタロウ(13件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ハンドタップやハンドリーマ用のラチェット機能付きのレンチです。 ラチェットタイプのため作業が簡単です。 左右ラチェットと固定の3段階に切替が可能です。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。材質本体・ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
ハンドタップ 中#2 モノタロウハンドタップ 中#2モノタロウ(54件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別中#2形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf5
ポイントタップ モノタロウポイントタップモノタロウ(19件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)表面処理等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼溝数3形状M6以下は突き出しセンタになります。
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
899税込989特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
六角サラエナットダイス メートルねじ用 モノタロウ六角サラエナットダイス メートルねじ用モノタロウ(22件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
ねじ山の修正に便利です。 レンチやスパナで作業ができます。
用途ねじ山の修正材質SKH
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
プラスシリーズ スパイラルタップ +SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)プラスシリーズ スパイラルタップ +SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(34件のレビュー)
719税込791
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(25件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
パイプタップ(PT) ライト精機パイプタップ(PT)ライト精機(25件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじの種類PT材質合金工具鋼(SKS)六角対辺(mm)11六角軸シャンク径11mm(対角14mm)
ステンレス用スパイラルタップ TPTステンレス用スパイラルタップTPT(43件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
ステンレス用スパイラルタップはステンレス鋼、モリブデン鋼等の粘い材質に適します。
用途止り穴用ねじの種類M
ハンド中タップ イシハシ精工ハンド中タップイシハシ精工(59件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷から7日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
六角軸ポイントタップ モノタロウ六角軸ポイントタップモノタロウ(12件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 切屑を下方向に排出させるため、通り穴加工に向いています。
用途通り穴のねじ穴加工に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼HSS-E・SKH55材・5%コバルト含有)ねじの種類M六角対辺(mm)6.35
ハンドタップ (セット) TRUSCOハンドタップ (セット)TRUSCO(9件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上精度JIS2級材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M表面処理ノンコーティング
ハンドタップ 上#3 モノタロウハンドタップ 上#3モノタロウ(19件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別上#3形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf1.5
ハンドタップ 先#1 モノタロウハンドタップ 先#1モノタロウ(22件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別先#1形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf9化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
丸ダイスハンドル モノタロウ丸ダイスハンドルモノタロウ(18件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
丸ダイス用の一般的なタイプのハンドルです。
用途ダイスの保持、おねじ加工、ねじ山の修正に。材質本体:アルミ合金、ハンドル:硫黄複合快削鋼鋼材(SUM43)
六角軸ドリルタップ モノタロウ六角軸ドリルタップモノタロウ(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
先端がドリル形状になっているため、下穴加工とねじ切りが同時にできる便利な工具です。
用途簡単なねじ穴加工に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH51材)六角対辺(mm)6.35
タップハンドル TRUSCOタップハンドルTRUSCO(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハンドタップ、ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。
用途タップ立て用ハンドルタイプタップ用
スパイラルタップ ホモ処理 モノタロウスパイラルタップ ホモ処理モノタロウ(17件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
止まり穴の雌ネジ加工に最適です。 ホモ処理を施しているので、溶着しにくく高寿命を実現します。
用途一般軟鋼用等級JIS2級相当めねじの種類メートルねじ加工止り穴用スパイラル溝角度(°)40化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
T型タップホルダー モノタロウT型タップホルダーモノタロウ(15件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
コンパクトな形状で、片手での作業が可能です。 狭い場所でも簡単にタップ立てが可能です。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。材質硫黄複合快削鋼鋼材(SUM43)
スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFTOSG(オーエスジー)(15件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M
No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ 大西工業No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ大西工業(20件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工。チタンコーティングにより、耐久性の向上。ステンレスにも使用出来ます。
用途ネジ山の形成つぶれたネジ山の修正用材質高速度工具鋼(HSS)適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)チャック径(mm)6.35(6角軸)切削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮
ステンレス用ポイントタップ TPTステンレス用ポイントタップTPT(24件のレビュー)
638税込702
1本
当日出荷
ステンレス鋼のほか、各種耐熱鋼等にも適しています。
用途通り穴用ねじの種類M材質HSS-CO形状M8以下は突き出しセンタになります。溝数3表面処理ホモ処理加工通り穴用
ラチェットタップホルダー ライト精機ラチェットタップホルダーライト精機(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ハンドタップ専用サラエ用ラチェットハンドルです。
タイプタップ用
折れ込みボルト抜き SK(新潟精機)折れ込みボルト抜きSK(新潟精機)(19件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。
用途ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。材質炭素工具鋼(SK)
管用タップ テーパー(PTねじ) TRUSCO管用タップ テーパー(PTねじ)TRUSCO(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
六角サラエナットダイス/メートルネジ用 SKC六角サラエナットダイス/メートルネジ用SKC(32件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する材質SKS
スパイラルタップ TiNコート モノタロウスパイラルタップ TiNコートモノタロウ(4件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
エキストラクターセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)エキストラクターセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(10本)
当日出荷
折れたり、なめたボルトの救出作業に。ドリル5本とエキストラクター5本をセット。
用途折れた、なめたボルトの除去に付属品【ドリル】5/64、7/64、5/32、1/4、19/64【エキストラクター】No1、No2、No3、No4、No5質量(g)320対応ボルト:M3~M4【ドリル5/64・エキストラクターNo.1】、M4~M5【ドリル7/64・エキストラクターNo.2】、M5~M7【ドリル5/32・エキストラクターNo.3】、M7~M10【ドリル1/4・エキストラクターNo.4】、M10~M16【ドリル19/64・エキストラクターNo.5】
No.28 6角軸タップ 大西工業No.28 6角軸タップ大西工業(5件のレビュー)
769税込846
1本ほか
当日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。
用途ネジ山の形成つぶれたネジ山の修正用
...
タップ・ダイス