絞り込み
ねじの呼び
- M4(1)
- M10(2)
- M12(3)
- M18(2)
- M20(3)
- M22(2)
- UNJC 1/4(1)
食付
- 2~3(1)
- 2.5(2)
全長(mm)
- 59(2)
- 80(1)
- 82(2)
- 100(2)
- 105(2)
- 110(1)
- 115(2)
材質
- ハイス(6)
- バナジウムハイス(1)
- 粉末ハイス(1)
シャンク径(mm)
- 6.35(2)
- 7(1)
- 8.5(2)
- 12(1)
- 14(2)
- 15(2)
- 17(2)
表面処理
- TiCN系コーティング(1)
- TiN系コーティング(3)
- その他コーティング(1)
- ホモ処理(1)
TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ホモ処理
ねじ長さ(mm)
- 17.5
- 8(199)
- 9(214)
- 10(196)
- 11(310)
- 12(255)
- 13(398)
- 14(174)
- 15(395)
- 16(263)
- 18(301)
- 19(438)
- 20(286)
- 22(269)
- 24(320)
- 28(171)
- 29(216)
- 30(256)
- 32(205)
- 35(195)
- 45(247)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- グーリング(2)
- フェルケル(2)
- プロトティップ(2)
- TDT(田野井)(1)
- NACHI(不二越)(1)
グーリング・フェルケル・プロトティップ・TDT(田野井)・NACHI(不二越)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
タップ・ダイスとは、ネジを作るための工具の一種です。ネジには差し込むためのものである雄ネジと、差し込まれる方である雌ネジという2つの種類が存在します。雌ネジを作るときの道具をタップといい、雄ネジを作るときの道具をダイスと呼びます。このタップとダイスを使って、ネジ切り加工を行うことにより、ネジという部品は作られています。このタップとダイスという二つの工具を併せて「タップ・ダイス」という一つの用語で呼んでいます。

SGスパイラルタップ SGSP
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から3日以内出荷あらゆる切削速度、加工機械、被削材に対応する万能タップです。食付Lc2.5
Tスパイラルタップ・深穴用 TSP-DH
TDT(田野井)(2件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から翌々日出荷タノイが開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップ深穴用シリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
六角軸タッピングドリル
フェルケル¥2,698税込¥2,9681本当日出荷ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することができます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで)材質高速度鋼(HSS-G)精度ISO2級/6Hシャンク径(mm)6.35
Tinコーティングフルートレスタップ(止まり穴および通り穴用)
グーリング¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。用途止り穴および通り穴加工用。被削材:アルミ、銅、ステンレス、延展性のあるスチール。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M食付き部の山数2~3山表面処理TiNコーティング加工ねじメートルねじ
六角軸タッピングドリル チタンコーティング
フェルケル¥5,298税込¥5,8281本当日出荷ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することができます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。チタンコーティングにより通常品と比較して大幅に長持ちします。用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで)材質高速度鋼(HSS-G)チタンコーティング精度ISO2級/6Hシャンク径(mm)6.35
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNJCねじ)
プロトティップ¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(同期送り加工専用マシンタップ)
プロトティップ¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷同期送り加工専用マシンタップです。用途鋼、ステンレス鋼、などに。ねじ切り加工に。材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
TiNコーティングスパイラルタップ(メートルねじ用)
グーリング¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼からステンレスまで。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M表面処理TiNコーティング加工ねじメートルねじ














![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)