絞り込み
ねじの呼び
  • M2(26)
  • M2.3(18)
  • M2.5(21)
  • M2.6(22)
  • M3(57)
  • M3.5(17)
  • M4(62)
  • M5(62)
  • M6(69)
  • M7(15)
  • M8(72)
  • M10(70)
  • M12(64)
  • M14(37)
  • M16(40)
  • M18(35)
  • M20(37)
  • M22(26)
  • M24(26)
  • M27(13)
食付
  • 1.5
  • 1(13)
  • 2(49)
  • 2~3(10)
  • 2.5(267)
  • 2.75(3)
  • 3(62)
  • 3.5(16)
  • 3.5~5(7)
  • 4(54)
  • 4.5(18)
  • 5(140)
  • 5.5(5)
  • 7(4)
  • 9(13)
  • 23(3)
  • 24(3)
  • 25(3)
  • 26(3)
  • その他(22)
全長(mm)
  • 36(13)
  • 42(17)
  • 44(16)
  • 46(33)
  • 48(15)
  • 52(39)
  • 60(40)
  • 62(56)
  • 65(16)
  • 70(57)
  • 75(50)
  • 80(23)
  • 82(44)
  • 88(31)
  • 95(40)
  • 100(53)
  • 105(30)
  • 115(21)
  • 120(25)
  • 150(16)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(64)
  • バナジウムハイス(15)
  • 合金工具鋼(7)
  • 粉末ハイス(3)
  • 超硬合金(17)
シャンク径(mm)
  • 3(25)
  • 4(42)
  • 5(44)
  • 5.5(46)
  • 6(57)
  • 6.2(55)
  • 7(58)
  • 8(15)
  • 8.5(53)
  • 10.5(39)
  • 12.5(38)
  • 14(39)
  • 15(32)
  • 17(27)
  • 18(7)
  • 19(24)
  • 20(15)
  • 23(18)
  • 32(10)
  • 38(8)
表面処理
  • TiAlN系コーティング(3)
  • TiCN系コーティング(10)
  • TiN系コーティング(2)
  • その他コーティング(10)
  • ノンコーティング(6)
  • ホモ処理(4)
  • 多層コーティング(4)
  • 窒化処理(NI)(6)
  • 酸化処理(OX)(1)
TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
  • 9(13)
  • 11(31)
  • 12(11)
  • 13(35)
  • 15(27)
  • 16(26)
  • 18(18)
  • 19(53)
  • 20(14)
  • 22(35)
  • 23(17)
  • 24(37)
  • 26(21)
  • 29(24)
  • 30(26)
  • 32(18)
  • 33(13)
  • 37(12)
  • 38(15)
  • 45(23)
9・11・12・13・15・16・18・19・20・22・23・24・26・29・30・32・33・37・38・45・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • OSG(オーエスジー)(36)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(28)
  • TDT(田野井)(22)
  • イシハシ精工(5)
  • NACHI(不二越)(2)
  • TRUSCO(1)
  • 早坂精密工業(1)
モノタロウ・OSG(オーエスジー)・YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)・TDT(田野井)・イシハシ精工・NACHI(不二越)・TRUSCO・早坂精密工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タップ・ダイスとは、ネジを作るための工具の一種です。ネジには差し込むためのものである雄ネジと、差し込まれる方である雌ネジという2つの種類が存在します。雌ネジを作るときの道具をタップといい、雄ネジを作るときの道具をダイスと呼びます。このタップとダイスを使って、ネジ切り加工を行うことにより、ネジという部品は作られています。このタップとダイスという二つの工具を併せて「タップ・ダイス」という一つの用語で呼んでいます。
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKSハンドタップ 早坂精密工業SKSハンドタップ早坂精密工業(110件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなります
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
639税込703特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンド中タップ イシハシ精工ハンド中タップイシハシ精工(59件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から7日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ 上#3 モノタロウハンドタップ 上#3モノタロウ(19件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別上#3形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf1.5
管用タップ テーパー(PTねじ) TRUSCO管用タップ テーパー(PTねじ)TRUSCO(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から8日以内出荷
ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
ハンド上タップ イシハシ精工ハンド上タップイシハシ精工(11件のレビュー)
339税込373特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
食付き部の山数1.5材質合金工具鋼(SKS)食付1.5
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(20件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ A-SFTOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(11件のレビュー)
739税込813特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ
ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LTOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ LS-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンドタップ ステンレス用 EX-SUS-HT OSG(オーエスジー)ハンドタップ ステンレス用 EX-SUS-HTOSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレス鋼、耐熱鋼、ニッケルマンガン鋼などに適しています。炭素鋼、合金鋼等の材料にも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ ショートチャンファー形 EX-SC-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ショートチャンファー形 EX-SC-SFTOSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から8日以内出荷
食付き長さ1.5山です。止り穴で、一般用のスパイラルタップの食付き長さ2.5山のものでは有効ねじ長さを確保できない場合に最適です。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ 左ねじ用 HT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
管用平行ねじ用ハンドタップ PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(7件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L) OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L)OSG(オーエスジー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ 深穴用(スリムシャンク) EX-SST OSG(オーエスジー)ハンドタップ 深穴用(スリムシャンク) EX-SSTOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から8日以内出荷
タップのねじ部より長い深部の加工に適するように、ネック部を谷径よりも細くしてあります。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M精度表記STD溝数3形状突出しセンタ有関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ オーバーサイズ用 EX-OST OSG(オーエスジー)ハンドタップ オーバーサイズ用 EX-OSTOSG(オーエスジー)
889税込978
1本
当日出荷から8日以内出荷
ハンドタップ(HP)よりオーバーサイズの為、縮小しやすい被削材において長寿命でJIS2級めねじが加工できます。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:◎、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎、熱硬化性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行ねじ用ハンドタップ PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ PSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ロングタップ LT TDT(田野井)ロングタップ LTTDT(田野井)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から3日以内出荷
食付き部長さ1.5Pの場合は止り穴用のハンドタップとなります。5Pの場合は通り穴用のハンドタップとなります。
材質HSSVねじの種類LT
スパイラルタップ 1.5P SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ 1.5P SP 1.5PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(8件のレビュー)
969税込1,066
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:UOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS食付1.5P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:UOSG(オーエスジー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から5日以内出荷
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G)OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から8日以内出荷
管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PF:機械的結合用
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PF(G)精度JIS2関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬ハンドタップ OTT OSG(オーエスジー)超硬ハンドタップ OTTOSG(オーエスジー)
9,398税込10,338
1本
当日出荷から9日以内出荷
普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、マグネシウム合金鋳物:○材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度表記STD
ハンドタップ HT TDT(田野井)ハンドタップ HTTDT(田野井)
689税込758
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの種類HT
スパイラルタップ インサートねじ用 A-SFT HL ねじの種類:M OSG(オーエスジー)スパイラルタップ インサートねじ用 A-SFT HL ねじの種類:MOSG(オーエスジー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ TiNコーティング TIN-HT OSG(オーエスジー)ハンドタップ TiNコーティング TIN-HTOSG(オーエスジー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじの種類M精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
カメラ三脚取付けねじ用タップ TRP-SFT OSG(オーエスジー)カメラ三脚取付けねじ用タップ TRP-SFTOSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類U関連資料技術情報はこちら(75MB)突き出しセンタ有無
超硬スパイラルタップ OT-SFT OSG(オーエスジー)超硬スパイラルタップ OT-SFTOSG(オーエスジー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
アルミニウム合金・マグネシウム合金・銅合金・熱可塑性プラスチックなどの止り穴を高精度自動機などで大量にタッピングする場合に適しています。
用途鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類MRoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術情報はこちら(75MB)グリーン購入法適合精度表記STD
ハンドタップ 一般用 ホモ処理 H-HT OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 ホモ処理 H-HTOSG(オーエスジー)
939税込1,033
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般用ホモ処理のハンドタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理ホモ処理ねじの種類M精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
鋳鉄用ハンドタップ FC-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用ハンドタップ FC-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
899税込989
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ関連資料(0.98MB)
鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FCYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
自転車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ HT CTV YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)自転車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ HT CTVYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途黄銅の加工溝数3関連資料(1.74MB)
ゼロチップ超硬タップ TC-ZC-HT TDT(田野井)ゼロチップ超硬タップ TC-ZC-HTTDT(田野井)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
サイドスルー機溝の採用により、切粉残りゼロ!高速加工も対応!専門設計により刃カケ抑制!ADC/FC/FCSなどの脆い材質専用で1.5Pが止り穴用で3Pは貫通穴専用となります。
材質超硬合金ねじの種類TC-ZC-HT表面処理AICrN
ロングTSPタップ LT-TSP TDT(田野井)ロングTSPタップ LT-TSPTDT(田野井)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップのロングTスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
溝数3表面処理HOMO
Z-PRO コーティングスパイラルタップ 1.5P VUSP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO コーティングスパイラルタップ 1.5P VUSP 1.5PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工ねじの種類M(メートルねじ)関連資料(2.68MB)
タップ・ダイス