絞り込み
ねじの呼び
- M2(3)
- M2.3(2)
- M2.6(3)
- M3(7)
- M3.5(2)
- M4(7)
- M5(7)
- M6(7)
- M7(3)
- M8(6)
- M10(5)
- M12(5)
- Rc(PT) 1/4(2)
- Rc(PT) 1/2(1)
- W1/8(3)
- W3/16(2)
- W1/4(2)
- W5/16(3)
- W3/8(4)
- W1/2(3)
- ねじの呼びをもっと見る
全長(mm)
- 43(2)
- 45(1)
- 47(2)
- 49(1)
- 50(2)
- 52(1)
- 55(1)
- 56(2)
- 57(3)
- 62(1)
- 65(3)
- 66(5)
- 67(1)
- 68(4)
- 70(4)
- 72(3)
- 75(2)
- 80(1)
- 82(2)
- 85(2)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- ハイス(1)
- 合金工具鋼(3)
- 鋼(3)
シャンク径(mm)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
表面処理
- ホモ処理(1)
ねじ長さ(mm)
- その他(1)
その他
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(25)
- エスコ(649)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(524)
- OSG(オーエスジー)(337)
- イシハシ精工(231)
- プロトティップ(172)
- サンドビック(145)
- TRUSCO(117)
- SKC(107)
- カーメックス(97)
- ワルター(91)
- グーリング(82)
- TDT(田野井)(80)
- 日本スプリュー(67)
- FACOM(56)
- ライト精機(35)
- NACHI(不二越)(25)
- JTC(25)
- KUKKO(クッコ)(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価

折れ込みボルト抜き
SK(新潟精機)(20件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。用途ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。材質炭素工具鋼(SK)
タップドリルセット
SK(新潟精機)(10件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷4サイズの中タップと下穴ドリル、タップホルダのセットです。用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等の穴あけ、めねじ切り、めねじのねじ山形成に。セット内容(下穴ドリル)2.5・3.3・4.2・5mm、(中タップ)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1、(固定タップホルダ)使用サイズM3~M6材質(タップ)タングステン鋼、(ドリル)高速度鋼(HSS)質量(g)110
タップハンドル
SK(新潟精機)(10件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷一般的なクランプタイプのハンドルです。用途タップの保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に。材質(本体)亜鉛合金タイプタップ用材質(ハンドル)スチール
固定式タップホルダ
SK(新潟精機)(14件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷片手で作業でき、狭い所でも簡単にねじ山が立てられます。用途タップの保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に。材質(本体)スチール、(チャック部)焼入処理タイプタップ用
ラチェット式タップホルダ
SK(新潟精機)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷右左のラチェット機構と固定式の3様に切替可能です。ラチェット式の為、効率的です。T型ハンドルにより片手で作業ができ、狭い所でも加工がしやすいです。用途タップ保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に材質(本体)機械構造用炭素鋼本体質量(g)167使用範囲(タップ)M3-M8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.3×87×19.5
六角軸スパイラルタップ 斬精
SK(新潟精機)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷抜群の切れ味と抜群の精度を持つ、信頼の日本製です。切りくずを後方へ排出する止り穴用です。切りくずがコイルのようにカールして排出される被削材に適しています。用途鉄、アルミニウム、真鍮などのねじ立て用に。材質本体:高速度鋼
六角軸ドリルタップ 斬精
SK(新潟精機)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷抜群の切れ味と抜群の精度を持つ、信頼の日本製です。下穴ドリル不要のドリル付タップです。用途鉄、アルミニウム、真鍮などのねじ立て用に。材質本体:高速度鋼
ダイス38径管用ねじ用
SK(新潟精機)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷外径寸法38mmのダイスです。 管材の外側におねじを立てるダイスです。用途水道管、ガス管、エア配管等のおねじ切りや潰れたねじ山の修正に。 一般鋼材、真鍮、銅、アルミ、樹脂等の材料に対応。材質合金工具鋼(SKS)厚さ(mm)13ねじピッチ-ねじの種類PT外径(Φmm)38二面幅(mm)-
六角軸ポイントタップ 斬精
SK(新潟精機)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷抜群の切れ味と抜群の精度を持つ、信頼の日本製です。切りくずを前方へ排出する通り穴用です。切りくずがコイルのようにカールして排出される被削材に適しています。用途鉄、アルミニウム、真鍮などのねじ立て用に。材質本体:高速度鋼
ダイス 38径
SK(新潟精機)¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷外径寸法38mmのダイスです。用途水道管、ガス管、エア配管などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に材質合金工具鋼厚さ(mm)13ねじ径PT1/4本体質量(g)67ねじピッチ(山数/inch)19外径(mm)38
管用タップ
SK(新潟精機)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷管材の内側にめねじを立てられます。用途水道管、ガス管、エア配管等のめねじ立てや潰れたねじ山の修正に。 一般鋼材、真鍮、銅、アルミ、樹脂等の材料に対応。材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類PT

























![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)