絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6(1)
- 8(1)
シャンク径(Φmm)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 6(4)
- 6.35(5)
- 6.5(1)
- 8(2)
- 9.5(1)
- 10(3)
- 13(1)
全長(mm)
- 25(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 61(2)
- 66(2)
- 70(2)
- 77(2)
- 78(2)
- 80(3)
- 90(3)
- 91(2)
- 100(2)
- 101(1)
- 108(1)
- 115(1)
- 118(1)
- 119(1)
- 126(1)
- 130(1)
- 150(2)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- その他(1)
- コバルトハイス(1)
- ハイス(4)
- 合金工具鋼(4)
- 炭素工具鋼(1)
- 鋼(6)
- 電着ダイヤモンド(1)
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(84)
- イスカル(4,298)
- 三菱マテリアル(3,085)
- 京セラ(2,723)
- ワルター(2,682)
- 住友電工ハードメタル(2,317)
- タンガロイ(2,217)
- サンドビック(2,100)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,231)
- エスコ(1,211)
- ケナメタル(1,151)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,019)
- 大見工業(1,012)
- グーリング(984)
- OSG(オーエスジー)(882)
- MSTコーポレーション(806)
- BIG DAISHOWA(701)
- 日研工作所(697)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(658)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

折れ込みボルト抜き
SK(新潟精機)(20件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。用途ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。材質炭素工具鋼(SK)
電着ダイヤモンドコアドリル
SK(新潟精機)(39件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷ダイヤモンド砥粒を電着したガラス・タイル用のホールソーです。用途ガラス・タイル等の穴あけに。(DC-17は門扉の取り付け、DC-50はトイレの配管等に。)材質(コアドリル・ガイドリング)炭素工具鋼(SC)全長(mm)66シャンク径(Φmm)6.35
フォスナービット
SK(新潟精機)(39件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。)材質炭素工具鋼(SK)焼入処理
面取りカッタ
SK(新潟精機)(20件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。材質ハイス鋼(SKH)刃数7シャンク径(Φmm)6面取角度90°切刃形状その他
タップドリルセット
SK(新潟精機)(10件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷4サイズの中タップと下穴ドリル、タップホルダのセットです。用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等の穴あけ、めねじ切り、めねじのねじ山形成に。セット内容(下穴ドリル)2.5・3.3・4.2・5mm、(中タップ)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1、(固定タップホルダ)使用サイズM3~M6材質(タップ)タングステン鋼、(ドリル)高速度鋼(HSS)質量(g)110
タップハンドル
SK(新潟精機)(10件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷一般的なクランプタイプのハンドルです。用途タップの保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に。材質(本体)亜鉛合金タイプタップ用材質(ハンドル)スチール
ダボ用マーキングポンチ
SK(新潟精機)(46件のレビュー)¥479税込¥5271パック(5個)当日出荷ダボ穴のセンターを正確に写し取ります。用途ダボ結合時の穴あけマーキングにご使用ください。材質スチール
木ダボドリル
SK(新潟精機)(16件のレビュー)¥859~税込¥945~1本ほか当日出荷素材に合った木ダボ、木栓が自分で簡単に作れます。 ボール盤専用。用途木ダボ・木栓作りに材質S45C長さ(mm)最大25(作成可能ダボ)全長(mm)65シャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸回転速度(min-1[r.p.m])適正/約1000以下先端硬度HRC40~50
ラチェット式タップホルダ
SK(新潟精機)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷右左のラチェット機構と固定式の3様に切替可能です。ラチェット式の為、効率的です。T型ハンドルにより片手で作業ができ、狭い所でも加工がしやすいです。用途タップ保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に材質(本体)機械構造用炭素鋼本体質量(g)167使用範囲(タップ)M3-M8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.3×87×19.5
固定式タップホルダ
SK(新潟精機)(14件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷片手で作業でき、狭い所でも簡単にねじ山が立てられます。用途タップの保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に。材質(本体)スチール、(チャック部)焼入処理タイプタップ用
ガラスドリル 4枚刃
SK(新潟精機)(5件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷切れ味抜群の超硬チップ刃。用途ガラス・鏡・ボトル・磁気タイル等の穴あけ加工に。刃数4材質(先端)超硬合金材質(シャンク)炭素工具鋼
ドリルセット10本組
SK(新潟精機)(13件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷先端部シンニング加工(1mm以上)。細穴加工やホビー用に活躍します。 収納・取り出しに便利なスライドケース入り。用途薄鉄板・プラスチック・アクリル板等に。材質高速度鋼(HSS)厚さ(mm)9全長(mm)126全幅(mm)60
六角軸プロメン
SK(新潟精機)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷刃先がシャープで切粉はけもよく、きれいな面取りが可能です。用途鉄・アルミ・真鍮・銅・合板などにシャンク径(Φmm)6.35切刃形状その他シャンク形状六角
木ダボ 1000本入
SK(新潟精機)¥4,998~税込¥5,498~1袋(1000本)ほか当日出荷らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。用途釘なしで板の組み付けに材質木
サークルカッタ
SK(新潟精機)(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷一本で各種薄板に直径25~125mmの穴あけができます。用途木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。材質(くり抜きバイトAタイプ・センタードリル)高速鋼(ハイス)厚さ(mm)21全長(mm)108質量(g)172全幅(mm)84シャンク径(Φmm)シャンクA/10mm、シャンクB/13mm適合材木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。穴あけサイズ(Φmm)25~125シャンク形状シャンクA/三角、シャンクB/丸センタードリル径(Φmm)5.5穴あけ可能板厚(mm)アクリル6.3、アルミ1.2、薄鉄板1.5
六角軸面取りカッタ 零式 斬光
SK(新潟精機)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷刀のような鋭い斬れ味、磨きをかけたように光る切削面です。信頼の日本製です。1本で広範囲の加工が可能です。用途鉄、真鍮、SS材など一般鋼材のバリ取り、面取り加工に材質本体:高速度鋼硬度HRC先端:63-65シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35
ツールポイント
SK(新潟精機)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から翌々日出荷工作機械のZ方向の基準位置設定用に最適です。用途高精度Z方向位置決め基準器幅(mm)50高さ(mm)50電源コイン型電池(SR-44)2個(付属)
ジグソーブレード:ボッシュタイプ(Bタイプ)
SK(新潟精機)¥389~税込¥428~1パック(2枚)当日出荷から翌々日出荷電気ジグソーのボッシュタイプ(Bタイプ)適用機種に取り付け可能。 ブレードに穴がなく、折れにくく丈夫です。用途各種金属、木材の切削に
ジグソーブレード鉄工用
SK(新潟精機)¥379~税込¥417~1パック(2枚)ほか当日出荷から翌々日出荷鉄工用のジグソーブレードです。 電気ジグソーのスタンダードタイプ適合機種に取り付け可能。用途各種金属の切削に。取付形状・サイズスタンダードタイプ
六角軸スパイラルタップ 斬精
SK(新潟精機)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷抜群の切れ味と抜群の精度を持つ、信頼の日本製です。切りくずを後方へ排出する止り穴用です。切りくずがコイルのようにカールして排出される被削材に適しています。用途鉄、アルミニウム、真鍮などのねじ立て用に。材質本体:高速度鋼
六角軸ドリルタップ 斬精
SK(新潟精機)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷抜群の切れ味と抜群の精度を持つ、信頼の日本製です。下穴ドリル不要のドリル付タップです。用途鉄、アルミニウム、真鍮などのねじ立て用に。材質本体:高速度鋼
ダイス38径管用ねじ用
SK(新潟精機)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷外径寸法38mmのダイスです。 管材の外側におねじを立てるダイスです。用途水道管、ガス管、エア配管等のおねじ切りや潰れたねじ山の修正に。 一般鋼材、真鍮、銅、アルミ、樹脂等の材料に対応。材質合金工具鋼(SKS)厚さ(mm)13ねじピッチ-ねじの種類PT外径(Φmm)38二面幅(mm)-
ジグソーブレード木工用
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1パック(2枚)ほか翌々日出荷木工用のジグソーブレードです。 電気ジグソーのスタンダードタイプ適用機種に取り付け可能。用途各種木材の切断に。材質SK5
ダイス 38径
SK(新潟精機)¥9,698税込¥10,6681個翌々日出荷外径寸法38mmのダイスです。用途水道管、ガス管、エア配管などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に材質合金工具鋼厚さ(mm)13ねじ径PT1/4本体質量(g)67ねじピッチ(山数/inch)19外径(mm)38
管用タップ
SK(新潟精機)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷管材の内側にめねじを立てられます。用途水道管、ガス管、エア配管等のめねじ立てや潰れたねじ山の修正に。 一般鋼材、真鍮、銅、アルミ、樹脂等の材料に対応。材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類PT
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材