チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱マテリアルチップ RGEN-SN
切刃長さ(mm)20 逃げ角(度)30 厚さ(mm)4.76 穴の形状- コーナー半径(mm)円形 チップブレーカなし 形状円形 内接円直径(Φmm)20 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ RGEN-EN
切刃長さ(mm)20 逃げ角(度)30 厚さ(mm)4.76 穴の形状- コーナー半径(mm)円形 チップブレーカなし 材質VP15TF 形状円形 内接円直径(Φmm)20 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
28,980 税込31,878
翌日出荷