チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 動画あり
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート。取付けR精度±0.01mm。ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。マルチレイヤーコーテイングにより長寿命です。
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用 精度F級 関連資料サイズ表(124MB) 強ねじれ刃形への切り替え対照表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1箱(2個)
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用インサート。小さなインサートにもかかわらず大幅に耐欠損性を向上させ、驚異的な送りが可能です。低抵抗インサート LF形は低剛性なワーク、BT30~40小形M/Cでの荒加工で威力を発揮します。SUS304等のステンレス鋼の切削に最適です。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
1箱(10個)
9,598 税込10,558
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1セット(10個)
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途中加工 穴径(Φmm)5.5 被削材S 勝手N 加工Medium チップ厚さ(mm)6.35 コーナーR(mm)8 母材超硬 適合被削材種MS コーナー半径Re(mm)8 厚さS(mm)6.35 逃げ角(°)7 内接円径(mm)16 内接円IC(mm)16
1箱(10個)
25,980 税込28,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途 トラスコ品番657-2377 被削材PMS 勝手N 加工Roughing コーティングAlTiN チップ厚さ(mm)6.35 コーナーR(mm)8 母材超硬 適合被削材種PMS コーナー半径Re(mm)8 厚さS(mm)6.35 材種1205 逃げ角(°)7 内接円径(mm)16 内接円IC(mm)16
1箱(10個)
29,980 税込32,978
14日以内出荷

被削材SM 勝手N コーティングAlTiN チップ厚さ(mm)6.35 コーナーR(mm)8 母材超硬 適合被削材種PMS コーナー半径Re(mm)8 厚さS(mm)6.35 材種1205 逃げ角(°)7 内接円径(mm)16 内接円IC(mm)16
1箱(10個)
29,980 税込32,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

タンガロイ転削用チップ ZRBM
RoHS
材質APH730 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
10,490 税込11,539
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

勝手なし コーナーR(mm)8 母材超硬 適合被削材種S(耐熱合金) チップ形状R(丸チップ) 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)16
1箱(10個)
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RC□□型-16(丸チップ)推奨材種P(鋼)
勝手なし コーナーR(mm)8 母材超硬 適合被削材種P(鋼) チップ形状R(丸チップ) 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)16
1箱(10個)
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

勝手なし コーナーR(mm)8 母材超硬 適合被削材種M(ステンレス鋼) チップ形状R(丸チップ) 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)16
1箱(10個)
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途中切削 チップ形状R(丸チップ) 適合被削材種K/N/S/H 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)8 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)16
1箱(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途中切削 被削材K 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN コーナーR(mm)8 母材超硬 適合被削材種K(鋳鉄) チップ形状R(丸チップ) 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)16
1箱(10個)
24,980 税込27,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファボールプレシジョンF ABPF用 一般刃形インサート。
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用 精度F級 関連資料サイズ表(124MB) 強ねじれ刃形への切り替え対照表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1箱(2個)
159,800 税込175,780
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート。従来加工法のボールエンドミルと比較し、飛躍的に高能率が向上できます。インサートのコーナRは、R8とR20があります。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工 形状平行四辺形 全長(mm)21.5 精度M級 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサートの形状違いによる特長比較例(124MB)
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート。従来加工法のボールエンドミルと比較し、飛躍的に高能率が向上できます。インサートのコーナRは、R8とR14があります。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工 精度N級 全長(mm)21.5 形状平行四辺形
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ QPMT
形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

イスカルチップ HCR
RoHS
穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イスカルチップ HBR
RoHS
穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
37,980 税込41,778
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イスカルチップ HBF
RoHS
穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10個)
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1セット(10個)
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(10個)
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ QPET-PPFR-S
厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イスカルチップ BCR
RoHS
穴の形状- チップブレーカQTタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イスカルチップ HBR
RoHS
チップV形形状とスクリュークランプにより強固なクランプを実現。
用途倣い加工 穴の形状円筒穴
1箱(10個)
39,980 税込43,978
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (397種類の商品があります)

(材質)。精密加工用PVDコーティング。情報関連機器部品の高精度加工に対応。高強度の超微粒子超硬合金母材の採用により超精密部品の安定加工、高信頼性加工を実現。高速時の耐摩耗性・耐酸化性に優れたTiALN系PVDコーティング(FSコーティング)。
材質PR915
1箱(2個)
8,398 税込9,238
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(10個)
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1箱(10個)
25,980 税込28,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

形状円形 逃げ角(度)その他の逃げ角 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面
1箱(10個)
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)