チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
形状ひし形35°
材質DA1000
切刃長さ(mm)16.6
厚さ(mm)4.76
逃げ角(度)0
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
穴の形状特殊
チップブレーカ特殊
形状長方形90°
コーナー半径(mm)0.8
逃げ角(度)0
チップブレーカ特殊
穴の形状特殊
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
形状ひし形55°
材質DA1000
切刃長さ(mm)15.5
厚さ(mm)4.76
逃げ角(度)0
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
穴の形状特殊
チップブレーカ特殊
形状ひし形55°
材質DA1000
切刃長さ(mm)15.5
厚さ(mm)4.76
逃げ角(度)0
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
穴の形状特殊
チップブレーカ特殊
形状ひし形80°
材質DA1000
切刃長さ(mm)12.9
厚さ(mm)4.76
逃げ角(度)0
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
穴の形状特殊
チップブレーカ特殊
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工
材質DA2200
形状菱形55°
逃げ角(度)0
穴の形状特殊
チップブレーカ特殊
形状正三角形
逃げ角(度)0
メーカー従来品番TNMX160404
穴の形状特殊形状
チップブレーカ特殊形状
形状菱形頂角55°
穴の形状特殊形状
チップブレーカ特殊形状
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)15.5
形状菱形頂角80°
穴の形状特殊形状
チップブレーカ特殊形状
逃げ角(度)0
切刃長さ(mm)12.9
形状菱形頂角80°
穴の形状特殊形状
チップブレーカ特殊形状
逃げ角(度)0
厚さ(mm)7.94
切刃長さ(mm)12.9
コーナー半径(mm)0.8
形状長方形
穴の形状特殊形状
チップブレーカ特殊形状
逃げ角(度)0
厚さ(mm)6
コーナー半径(mm)0.8
形状ひし形55°
切刃長さ(mm)15.5
厚さ(mm)4.76
逃げ角(度)0
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
材質T1500A
形状正方形
逃げ角(度)15
穴の形状特殊形状
チップブレーカ特殊形状
1箱(10個)
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
形状長方形90°
逃げ角(度)11
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
穴の形状特殊
チップブレーカ特殊
形状正三角形60°
材質DA1000
切刃長さ(mm)16.5
厚さ(mm)4.76
逃げ角(度)0
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
穴の形状特殊
チップブレーカ特殊
形状ひし形80°
切刃長さ(mm)12.9
トラスコ品番338-4705
材質IC907
厚さ(mm)7.94
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.8
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状特殊形状
チップブレーカ特殊形状
1セット(10個)
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工
形状長方形
厚さ(mm)6
切刃長さ(mm)15
逃げ角(度)0
コーナー半径(mm)0.8
穴の形状特殊形状
チップブレーカ特殊形状
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工
形状長方形
厚さ(mm)6
切刃長さ(mm)11.16
逃げ角(度)0
コーナー半径(mm)0.8
穴の形状特殊形状
チップブレーカ特殊形状
チップ縦置き構造で高剛性チップ式エンドミル
用途フライス加工
形状長方形
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)10.2
逃げ角(度)0
穴の形状特殊形状
チップブレーカ特殊形状
形状長方形
厚さ(mm)6
切刃長さ(mm)11.16
逃げ角(度)0
コーナー半径(mm)0.8
穴の形状特殊形状
チップブレーカ特殊形状
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工
材質DA2200
形状菱形35°
逃げ角(度)0
穴の形状特殊
チップブレーカ特殊
材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
逃げ角(度)11
形状長方形
厚さ(mm)6
切刃長さ(mm)15
逃げ角(度)0
コーナー半径(mm)0.8
穴の形状特殊形状
チップブレーカ特殊形状
形状長方形90°
厚さ(mm)6.35
切刃長さ(mm)15
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.8
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
穴の形状特殊形状
チップブレーカ特殊形状
1
2
次へ
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
チップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。