絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル(4)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • イスカル(1)
形状
形状
円形(5)
形状
正方形(2)
材質
  • CVDコーティング(4)
  • PVDコーティング(2)
  • 超硬合金(1)
コーナー半径(mm)
  • -(3)
切刃長さ(mm)
  • 32
  • 2(178)
  • 2.5(155)
  • 6.5(247)
  • 7.8(135)
  • 8(99)
  • 8.7(308)
  • 9.525(320)
  • 9.6(150)
  • 9.7(300)
  • 11(384)
  • 11.2(117)
  • 11.6(268)
  • 12.7(660)
  • 12.9(462)
  • 15.5(375)
  • 15.875(107)
  • 16.1(101)
  • 16.5(642)
  • 16.6(326)
  • 22(149)
厚さ(mm)
  • 7(2)
  • 9.52(5)
7・9.52
逃げ角(度)
  • 7(5)
7
チップブレーカ
  • ブレーカつき(3)
  • ブレーカなし(4)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(4)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(2)
-・一部円筒穴片面40°~60°
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ RCMX-RP 住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP住友電工ハードメタル
28,980税込31,878
1箱(5個)
翌日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカ-形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ RCMX-RR 三菱マテリアルチップ RCMX-RR三菱マテリアル
57,980税込63,778
1パック(10個)
7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状-チップブレーカ-形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RCMX イスカルチップ RCMXイスカル
22,980税込25,278
1箱(4個)
4日以内出荷から7日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ SRFT 三菱マテリアルチップ SRFT三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(2個)
当日出荷から7日以内出荷
チップ RCMX-RP (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
31,980税込35,178
1箱(5個)
翌日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工ブレーカRPコーナー半径(mm)-形状円形勝手勝手なし逃げ角(°)7
チップ SRFT 三菱マテリアルチップ SRFT三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(2個)
当日出荷から6日以内出荷
材質MP8010形状正方形90°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RCMX 三菱マテリアルチップ RCMX三菱マテリアル
64,980税込71,478
1パック(10個)
3日以内出荷から7日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ