絞り込み
形状
形状
円形(5)
形状
正方形(1)
材質
  • CVDコーティング(4)
  • PVDコーティング(1)
  • 超硬合金(1)
コーナー半径(mm)
  • -(3)
厚さ(mm)
  • 7(1)
  • 9.52(5)
切刃長さ(mm)
  • 32
  • 2(117)
  • 2.5(131)
  • 6.5(237)
  • 7.8(131)
  • 8.2(99)
  • 8.7(313)
  • 9.525(310)
  • 9.6(145)
  • 9.7(298)
  • 11(381)
  • 11.2(109)
  • 11.6(272)
  • 12.7(645)
  • 12.9(449)
  • 15.5(378)
  • 15.875(109)
  • 16.1(103)
  • 16.5(628)
  • 16.6(322)
  • 22(150)
逃げ角(度)
  • 7(5)
7
チップブレーカ
  • ブレーカつき(2)
  • ブレーカなし(4)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(4)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(1)
-・一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
  • 三菱マテリアル(3)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • イスカル(1)
三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・イスカル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ RCMX-RP 住友電工ハードメタル

    チップ RCMX-RP

    住友電工ハードメタル
    32,980税込36,278
    1箱(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカ-形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ RCMX-RR 三菱マテリアル

    チップ RCMX-RR

    三菱マテリアル
    69,980税込76,978
    1パック(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状-チップブレーカ-形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ RCMX イスカル

    チップ RCMX

    イスカル
    28,980税込31,878
    1箱(4個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ SRFT 三菱マテリアル

    チップ SRFT

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1箱(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • チップ RCMX-RP (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ RCMX-RP (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    36,980税込40,678
    1箱(5個)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工ブレーカRPコーナー半径(mm)-形状円形勝手勝手なし逃げ角(°)7
  • チップ RCMX 三菱マテリアル

    チップ RCMX

    三菱マテリアル
    79,980税込87,978
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)