チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
特価
本日12月3日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
トラスコ品番155-9893
材質F7030
形状正方形90°
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)12.7
寸法D1(mm)12.7
逃げ角(度)20
コーナー半径(mm)0.3
寸法S1(mm)3.18
寸法F1(mm)1.4
寸法Re(mm)1.0
穴の形状-
チップブレーカなし
1箱(10個)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
トラスコ品番155-9915
材質F7030
形状正方形90°
厚さ(mm)3.18
被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)
切刃長さ(mm)12.7
寸法D1(mm)12.7
逃げ角(度)20
コーナー半径(mm)0.3
寸法S1(mm)3.18
寸法F1(mm)1.4
寸法Re(mm)1
穴の形状-
チップブレーカ片面
1箱(10個)
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
用途ミーリング加工用。
チップ形状正方形
RoHS指令(10物質対応)対応
形状正方形90°
厚さ(mm)3.97
切刃長さ(mm)13.4
逃げ角(度)20
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)3.55
寸法d(mm)6.70
切刃長さ(mm)8
寸法r(mm)0.5
寸法l(mm)10.50
逃げ角(度)11
寸法s(mm)3.47
寸法d1(Φmm)2.85
寸法d2(Φmm)4
寸法f(mm)1.20
コーナー半径(mm)0.3
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼から耐熱合金まで幅広い被削材をカバー。突出しの長い加工(L/D=5以上)に最適。切れ味と食い付き性に優れたポジ刃形。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。
用途平面、側面、形状削り:幅広い被削材の安定加工向け。
タイプ汎用タイプ
精度(μm)コーナR精度:±8
外径許容差(mm)-0.02
材種XP3225
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数2
鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高硬度鋼用に最適。底刃の二次元ネガチャンファにより刃先強度が向上し、不安定な環境下でも安定加工が可能。耐摩耗性の高い超硬母材を採用。XP3310 材種:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途平面、側面、形状削り:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。
タイプ刃先強化タイプ
精度(μm)コーナR精度:±8
外径許容差(mm)-0.02
材種XP3310
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数2
グラファイト加工に最適な切れ味重視の専用刃形。密着力に優れたダイヤモンドコーティング専用超硬母材を採用。XC4505 材質:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適なダイヤモンドコーティング。
用途平面、側面、形状削り:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適。
タイプダイヤモンドコーティング
精度(μm)コーナR精度:±8
外径許容差(mm)-0.02
材種XC4505
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数2
材質BXA10
刃幅公差(mm)(溝入れ刃幅)0.025
寸法RE(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り
穴の形状-
チップブレーカ両面
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。15°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形55°
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
逃げ角(度)0
穴の有無あり
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質IC330
形状平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)8
逃げ角(度)11
コーナー半径(mm)0.3
穴の形状穴無し
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
材質IC28
形状平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)8
逃げ角(度)11
コーナー半径(mm)0.3
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
厚さ(mm)2.38
逃げ角(度)7
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
切刃長さ(mm)5.9
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.3
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
材質IC635
トラスコ品番162-7902
形状平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)3.55
切刃長さ(mm)8
逃げ角(度)11
コーナー半径(mm)0.3
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1
2
次へ
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
チップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。