チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 動画あり
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削 形状G型(ブレーカー) 等級M級 適合機種WEZ17000シリーズ
1箱(10個)
8,498 税込9,348
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 動画あり
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削 適合機種WEZ11000シリーズ 形状G型(ブレーカー) 等級M級
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
形状S型(ブレーカー) 等級研磨級 適合機種WEZ11000シリーズ 適合被削材種非鉄金属
1箱(10個)
7,498 税込8,248
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SOMX-UM
形状正方形90° チップブレーカ- 穴の形状- 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)0.5 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

タンガロイ転削用チップ SNMU-MJ
RoHS
材質AH3225 寸法S(mm)7 寸法LE(mm)9.4 寸法RE(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)2 寸法IC(mm)13 寸法APMX(mm)6
1箱(10個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。研摩仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。あらゆる刃径で良好な壁面精度。
適合機種WEZ11000シリーズ 形状F型(ブレーカー) 等級研磨級 用途例汎用切削、粗切削 適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材 材種ACU2500
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イスカルチップ T290LNMT
RoHS
形状長方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SOMX-UM
形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)0.5 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状- チップブレーカ-
1箱(10個)
9,498 税込10,448
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イスカルチップ OECR
RoHS
形状正八角形135° 材質IC908 コーナー半径(mm)0.5 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)2.5 逃げ角(度)20 チップブレーカ片面 穴の形状- 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.013 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
15,980 税込17,578
16日以内出荷

カムス(旧:高周波精密)アールチップ RT
RoHS
材質NK4 厚さ(mm)3 表面処理TINコーディング 逃げ角(度)20 コーナー半径(mm)0.5 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

住友電工ハードメタルカッタチップ
標準インサートです。
用途汎用~断続加工 形状平行四辺形[A] 被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎) 精度M 厚さ許容差(mm)±0.13 切込み角度(°)90 加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
1セット(10個)
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンミニディスク インサート
RoHS
径が9.7mm以上のヘッド交換式超硬サイドカッタ、円弧補間加工または直線溝入れ加工によるすべてのサイドカッタに対して、幅広い種類のヘッドやシャンクが利用できます。型式の中のR335.14…Z3(3枚刃)R335.14…Z6(6枚刃)の仕様になります。材種F32Mによってさまざまな被削材に対応いたします。
材種F32M RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス CBNろう付けインサート
RoHS
鋳物加工において超高速な切削を可能にします。高温硬度、耐酸化性、耐破砕靭性により、高硬度鉄系材料やパーライト系ねずみ鋳鉄の加工において、卓越した工具寿命が得られます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途ミーリング加工用。 適合本体F2252 適合被削材種P・K チップ形状菱形 材種WKP35S RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高じん性でエッジ強度の高い材種です。低速の断続加工などにも最適です。
用途一般旋削ステンレス加工用。黒皮のような大荒加工用。 被削材MP 切刃長さ(mm)16 勝手 コーティングTICN+TIN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)0.5 母材超硬 材種235
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。 被削材PK チップ厚さ(mm)4.7625 母材超硬 材種4425
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。 被削材PK チップ厚さ(mm)4.7625 母材超硬 材種4415
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。USブレーカ(ステンレス鋼加工内刃用):刃先強化部と切れ味重視の可変形状切れ刃により、耐欠損性とステンレス鋼の切削性を両立します。複合R設計により、刃先の耐欠損性と耐溶着性の向上を実現します
用途ステンレス鋼の穴あけ ブレーカUS 材種VP15TF RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)【主切れ刃】11
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UNブレーカ(アルミニウム合金加工用):切れ味を重視したブレーカ形状と外周研摩によるシャープエッジにより、。優れた切りくず処理を実現します。すくい面平滑処理によってアルミの溶着を防止します。
用途アルミニウム合金の穴あけ ブレーカUN 材種TF15 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)【主切れ刃】11
1箱(10個)
9,798 税込10,778
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UHブレーカ(刃先強化形):刃先強化形とTi-Al-Si系コーティングにより、焼入れ鋼(最大45HRC)や一般鋼の不安定切削でも安定した加工が可能です。
用途焼入れ鋼(45HRC以下)の加工と鋼・鋳鉄の欠損対策の穴あけ ブレーカUH 材種DP8020 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)【主切れ刃】11
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

経済的な4コーナ仕様。刃先剛性を保ちながら、切れ味を重視したブレーカ形状。スムーズな切りくず処理により、良好な切りくず排出性。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り 厚さ(mm)2.75 コーナーR(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数4 逃げ角(°)11 内接円IC(mm)7
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軟鋼から耐熱合金まで幅広い被削材をカバー。突出しの長い加工(L/D=5以上)に最適。切れ味と食い付き性に優れたポジ刃形。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。
用途平面、側面、形状削り:幅広い被削材の安定加工向け。 タイプ汎用タイプ 精度(μm)コーナR精度:±8 外径許容差(mm)-0.02 材種XP3225 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高硬度鋼用に最適。底刃の二次元ネガチャンファにより刃先強度が向上し、不安定な環境下でも安定加工が可能。耐摩耗性の高い超硬母材を採用。XP3310 材種:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途平面、側面、形状削り:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。 タイプ刃先強化タイプ 精度(μm)コーナR精度:±8 外径許容差(mm)-0.02 材種XP3310 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

グラファイト加工に最適な切れ味重視の専用刃形。密着力に優れたダイヤモンドコーティング専用超硬母材を採用。XC4505 材質:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適なダイヤモンドコーティング。
用途平面、側面、形状削り:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適。 タイプダイヤモンドコーティング 精度(μm)コーナR精度:±8 外径許容差(mm)-0.02 材種XC4505 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(10個)
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイ転削用チップ SNGU-MJ
RoHS
材質T1215 寸法S(mm)7 寸法LE(mm)9.4 寸法RE(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)2 寸法IC(mm)13 寸法APMX(mm)6
1箱(10個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

タンガロイ転削用チップ SNGU-MJ
RoHS
材質AH3225 寸法S(mm)7 寸法LE(mm)9.4 寸法RE(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)2 寸法IC(mm)13 寸法APMX(mm)6
1箱(10個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

タンガロイチップ KNMXR/L-S1
RoHS
形状平行四辺形55° 寸法L(mm)19.70 寸法S(mm)4.76 厚さS(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込みap(mm)0.5 切込みap(mm)0.1 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)0.05 最大寸法ft(mm)0.3
1箱(10個)
21,980 税込24,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
適合機種WEZ17000シリーズ 形状S型(ブレーカー) 等級研磨級 適合被削材種非鉄金属
1箱(10個)
8,698 税込9,568
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。F型ブレーカの切れ味はそのままに、刃径ごとに切刃形状を最適化したプレミアムアイテム。刃径ごとに最適化された切刃形状により、ソリッドエンドミル並みの壁面直角度を可能に。
材種ACU2500 等級研磨級 適合機種WEZ17000シリーズ 用途例汎用切削、粗切削 適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。研摩仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。あらゆる刃径で良好な壁面精度。
適合機種WEZ17000シリーズ 形状F型(ブレーカー) 等級研磨級 用途例汎用切削、粗切削 適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材 材種ACU2500
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。F型ブレーカの切れ味はそのままに、刃径ごとに切刃形状を最適化したプレミアムアイテム。刃径ごとに最適化された切刃形状により、ソリッドエンドミル並みの壁面直角度を可能に。
材種ACU2500 等級研磨級 適合機種WEZ11000シリーズ 用途例汎用切削、粗切削 適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPVmini形用 インサート。新材種「TH308」を採用しました。耐摩耗性に優れ、高い面品位と精度が持続します。快削ブレーカ:炭素鋼など加工面が曇りやすい被削材でも高い加工面品位実現。工具突き出しが長い加工環境においても高い加工寸法精度を維持できます。正面切れ刃:底面仕上げ加工時に作用します。各Rサイズにワイパ―刃付き形状をラインアップ。底面仕上げ加工時の送りを上げることができます。外周切れ刃:側面加工時の外周切れ刃として作用します。インサートは片面2コーナ仕様です。
用途金型構造部の立壁・底面の仕上げ加工 材質TH308 形状平行四辺形 厚さ(mm)2 切刃長さ(mm)4.3、外周:2.3 精度H級 適合カッターASPVmini 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Fix-Perfect用インサート。粗加工。2コーナー使用
コーナーR(mm)0.5 厚さS(mm)5 刃長l(mm)14.5
1セット(5個)
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。2コーナー使用
1セット(5個)ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Fix-Perfect用インサート。仕上げ加工。2コーナー使用
コーナーR(mm)0.5 厚さS(mm)5 刃長l(mm)13.9 仕様右勝手
1セット(5個)ほか
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。ハイポジ。2コーナー使用
厚さS(mm)5
1セット(5個)ほか
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)