チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
1箱(10個)
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

1箱(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1596種類の商品があります)

1箱(10個)
39,980 税込43,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (1461種類の商品があります)

タンガロイチップ RCMM-61
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1箱(10個)
39,980 税込43,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (647種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP
逃げ角(度)7 穴の形状- コーナー半径(mm)円形 チップブレーカ- 形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
32,980 税込36,278
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

形状菱形頂角80° 穴の形状特殊形状 チップブレーカ特殊形状 逃げ角(度)0 切刃長さ(mm)12.9
1箱(10個)
8,998 税込9,898
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ RCMT-RX
形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 コーナー半径(mm)円形 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
32,980 税込36,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質KS6050 材質(本体)KS6050 刃先形状T02025 逃げ角(°)0
1セット(10個)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

タンガロイチップ RCMT-RS
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
38,980 税込42,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ CNMM-MP
形状ひし形80° 逃げ角(度)0 チップブレーカ片面 穴の形状円筒穴 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
32,980 税込36,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SNMM-MP
材質:CVDコーティング。一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ片面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
32,980 税込36,278
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

(材質)。アルミナ-炭化チタン系セラミック。高硬度材加工、鋼・鋳鉄の中止上げ加工対応。
逃げ角(度)0 穴の形状- チップブレーカなし 材質A65 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップ CNMM-MP (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルチップ CNMM-MP (AC8000Pシリーズ)
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工 形状ひし形80° 勝手勝手なし ブレーカMP
1箱(10個)
32,980 税込36,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質KS6015 材質(本体)KS6015 刃先形状T02025 チップブレーカなし 逃げ角(°)0
1箱(10個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SN
形状正方形90° 逃げ角(度)0 厚さ許容差(mm)±0.13
1箱(10個)
36,980 税込40,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適。
適合機種汎用旋盤、NC旋盤 材質高速度鋼(粉末ハイス) 形状丸駒 穴径(Φmm)7.2 外径(Φmm)25 厚さS(mm)7.94
1箱(10個)
99,980 税込109,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ WPMT08/09
RoHS
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タンガロイチップ WPMT05/06/08/09-ML
RoHS
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適
形状正方形 厚さ(mm)7.94 厚さS(mm)7.94 逃げ角(度)0 寸法D(mm)12.7 寸法L10(mm)12.7
1セット(10個)
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適
形状ひし形55° 厚さ(mm)7.94 厚さS(mm)7.94 逃げ角(度)0 寸法D(mm)10 寸法L10(mm)12.21
1セット(10個)
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適
形状正方形 チップブレーカなし 逃げ角(度)0 穴の有無なし
1セット(10個)
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適
形状ひし形80° 厚さ(mm)7.94 厚さS(mm)7.94 チップブレーカなし 逃げ角(度)0 寸法D(mm)12.7 穴の有無なし 寸法L10(mm)12.9
1セット(10個)
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適
形状円形 チップブレーカなし 逃げ角(度)0 穴の有無なし
1セット(10個)
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。高性能CVDコーティング
形状円形 厚さ(mm)7.94 厚さS(mm)7.94 チップブレーカなし 逃げ角(度)0 寸法D(mm)12.7 穴の有無なし
1セット(10個)
29,980 税込32,978
8日以内出荷

耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。高性能CVDコーティング
形状ひし形55° 厚さS(mm)7.94 厚さ(mm)7.94 逃げ角(度)0
1セット(10個)
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。高性能CVDコーティング
形状ひし形80° チップブレーカなし 逃げ角(度)0 寸法D(mm)12.7 穴の有無なし 寸法L10(mm)12.9
1セット(10個)
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。20°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状正方形 穴の形状円筒穴 チップブレーカ片面 逃げ角(度)0 穴の有無あり
1セット(10個)
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状正方形 穴の形状円筒穴 チップブレーカ片面 逃げ角(度)0 穴の有無あり
1セット(10個)
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状正方形 穴の形状円筒穴 チップブレーカ片面 逃げ角(度)0 穴の有無あり
1セット(10個)
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
形状正三角形 チップブレーカなし 逃げ角(度)0 穴の有無なし
1セット(5個)ほか
7,098 税込7,808
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
形状正方形 コーナー半径(mm)1.2 コーナーR(mm)1.2 厚さS(mm)7.94 厚さ(mm)7.94 逃げ角(度)0 寸法D(mm)12.7 寸法L10(mm)12.7
1セット(10個)
11,980 税込13,178
8日以内出荷

重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
形状正方形 チップブレーカなし 逃げ角(度)0 穴の有無なし
1セット(5個)ほか
5,598 税込6,158
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
形状ひし形55° コーナー半径(mm)0.8 コーナーR(mm)0.8 厚さS(mm)7.94 厚さ(mm)7.94 逃げ角(度)0 寸法D(mm)12.7 寸法L10(mm)15.5
1セット(10個)
12,980 税込14,278
8日以内出荷

重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
形状ひし形80° チップブレーカなし 逃げ角(度)0 穴の有無なし
1セット(10個)
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
形状円形 チップブレーカなし 逃げ角(度)0 穴の有無なし
1セット(5個)ほか
5,598 税込6,158
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鋳鉄加工用。セラミックインサート
形状円形 チップブレーカなし 逃げ角(度)0 寸法D(mm)12.7 穴の有無なし
1セット(10個)
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋳鉄加工用。セラミックインサート
形状ひし形75° コーナーR(mm)1.6 コーナー半径(mm)1.6 厚さS(mm)7.94 厚さ(mm)7.94 逃げ角(度)0 寸法D(mm)12.7 寸法L10(mm)13.15
1セット(10個)
26,980 税込29,678
8日以内出荷

鋳鉄加工用。セラミックインサート
形状正方形 厚さ(mm)7.94 厚さS(mm)7.94 逃げ角(度)0
1セット(10個)
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鋳鉄加工用。セラミックインサート
形状ひし形55° 厚さ(mm)7.94 厚さS(mm)7.94 逃げ角(度)0
1セット(5個)ほか
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)