チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIG DAISHOWAチップ TPGD-FN
形状正三角形60° 厚さ(mm)2.38 逃げ角(度)11 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NF-VCMT
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形35° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ CNMA
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。 切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 材質MD220 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIG DAISHOWAチップ TCGT-FN
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ NP-TNMM-F
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TNGA
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 材質MD220 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ DNGA
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。 切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 材質MD220 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ DCMW
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。 切刃長さ(mm)11.6 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 材質MD220 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIG DAISHOWAチップ WCGT-FN
形状六角形80° コーナー半径(mm)0.2 厚さ(mm)1.59 逃げ角(度)7 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ DNMX
形状菱形頂角55° 逃げ角(度)0 穴の形状特殊形状 チップブレーカ特殊形状
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイPCDチップ TNMM-DIA
エコ商品
材質DX110 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 コーナー数1 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05~1 送りf(mm/rev)0.05~0.2 寸法IC(mm)9.525
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイPCDチップ CCMT-DIA
エコ商品
材質DX110 寸法LE(mm)2.4 コーナー数1 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05~1 送りf(mm/rev)0.05~0.2
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NF-TPGW
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NF-SNEW
形状正方形 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°) チップブレーカ無し
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ CCGW-DIA
エコ商品
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NF-DNMX
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工 材質DA2200 形状菱形55° 逃げ角(度)0 穴の形状特殊 チップブレーカ特殊
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ NP-CCMW
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。 材質MD220 形状ひし形80° 厚さ(mm)1.39 切刃長さ(mm)3.57 逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ CCMW
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。 切刃長さ(mm)9.7 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 材質MD220 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1個
8,698 税込9,568
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイチップ SNGA-DIA
エコ商品
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 材質DX140 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NF-TEEN
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工 材質DA2200 形状正三角形 逃げ角(度)20 穴の形状無し チップブレーカ無し
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NF-SNEW
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工 材質DA2200 形状正方形 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°) チップブレーカ無し
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TNMX
形状正三角形 逃げ角(度)0 メーカー従来品番TNMX160404 穴の形状特殊形状 チップブレーカ特殊形状
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイPCDチップ TCMT-DIA
エコ商品
材質DX110 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)2.8 寸法LE(mm)2.2 コーナー数1 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05~1 送りf(mm/rev)0.05~0.2 寸法IC(mm)6.35
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

タンガロイPCDチップ CNMM-DIA
エコ商品
材質DX110 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 寸法LE(mm)2.8 コーナー数1 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05~1 送りf(mm/rev)0.05~0.2 寸法IC(mm)12.7
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ 1QP-CCGT-NSVBGT-NS
エコ商品
材質DX110 寸法CEDC(mm)1 寸法LE(mm)3.00 寸法IC(mm)9.525 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)4.40 寸法ap(mm)(min)0.1、(max)2.00 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ 1QP-CCGT-NSVCGT-NS
エコ商品
材質DX110 寸法CEDC(mm)1 寸法LE(mm)3.00 寸法IC(mm)9.525 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)4.40 寸法ap(mm)(min)0.1、(max)2.00 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ 1QP-CCGT-NSDCGT-NS
エコ商品
材質DX110 寸法CEDC(mm)1 寸法LE(mm)3.00 寸法ap(mm)(min)0.1、(max)2.00 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ 1QP-CCGT-NSCCGT-NS
エコ商品
材質DX110 寸法CEDC(mm)1 寸法ap(mm)(min)0.1、(max)2.00 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ NP-VNMM-F
切刃長さ(mm)16.6 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ片面 材質MD220 形状ひし形35° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ NP-TPMX-F
形状正三角形60° 材質MD220 逃げ角(度)11 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NF-CPMT
形状ひし形80° 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)9.7 逃げ角(度)11 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ TPGW-DIA
エコ商品
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タンガロイチップ TPGN-DIA
逃げ角(度)11 穴の形状- チップブレーカなし 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タンガロイチップ TNGA-DIA
エコ商品
形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 チップブレーカなし 穴の形状円筒穴 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ DNGA-DIA
エコ商品
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)