チップ :「台所用」の検索結果

チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
関連キーワード
63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イスカルヘリクアッド チップ XPMT-HQ
エコ商品
右勝手/左勝手各2コーナー使い、汎用正方形チップです。
用途フライス加工用。 トラスコ品番339-0543 材質超硬+鉄・SUS用コーティング 材種IC950 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,798 税込8,578
翌々日出荷

右勝手/左勝手各2コーナー使い、汎用正方形チップです。
用途穴あけ、ボーリング、ミーリング加工用。 仕様AチップCOAT トラスコ品番160-5711
1箱(10個)
7,798 税込8,578
当日出荷

左右兼用チップで使い勝手に優れます。 5コーナー使いで高い経済性。 独創的なチップブレーカー採用で良好な切屑処理が可能。
用途旋削/突切り・溝入れ加工
1セット(5個)
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イスカルチップ PENTA
左右兼用チップで使い勝手に優れます。 5コーナー使いで高い経済性があり、独創的なチップブレーカー採用で良好な切屑処理が可能です。 5コーナー使いチップです。
用途旋削/突切り・溝入れ加工、突っ切り、溝入れ、多機能工具 材質IC908、IC1008、サーメット、超硬 仕様突切、溝入れ加工用 トラスコ品番620-8550 タイプペンタカットチップ コーナー半径(mm)0.6 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1セット(4個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

イスカルチップ PENTA
左右兼用チップで使い勝手に優れます。 5コーナー使いで高い経済性があり、独創的なチップブレーカー採用で良好な切屑処理が可能です。 5コーナー使いチップです。
用途旋削/突切り・溝入れ加工、突っ切り、溝入れ、多機能工具 材質IC908、IC1008、サーメット、超硬 仕様突切、溝入れ加工用 タイプペンタカットチップ 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1セット(4個)
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。 90°リードカッター用チップ。 左右勝手のカッター使用で8コーナー使いです。
用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工 材質鋼用コーティングチップ トラスコ品番519-8429
1セット(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

カムグルーブは1本のホルダーで内径溝入れ・倣い加工・横引き・ボーリング用の4種類のチップが装着可能です。 新開発のクランプ方式はチップを簡単迅速に交換できます。 ホルダーは、チップ左右勝手に兼用できます。
用途小径用内径旋削加工 材質コーティング
1セット(10個)
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イスカルチップ PENTA
左右兼用チップで使い勝手に優れます。 5コーナー使いで高い経済性があり、独創的なチップブレーカー採用で良好な切屑処理が可能です。 5コーナー使いチップは、高い経済性とチップの全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性を実現。
用途旋削/突切り・溝入れ加工、突っ切り、溝入れ、多機能工具 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(5個)
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一種類のチップで多用途の加工が可能です。外径深溝入れ、外径横引き加工、突っ切り加工、内径溝入れ、内径横引き加工、端面溝入れ、端面横引き加工すべてが一種類のチップで行えます。 ねじれ刃構造のヘリグリップは、チップ長さ以上の加工が可能です。(加工深さがチップ長さに制限されません) 使用工具本数が削減されます。加工時間が短縮されます。 ドゥーグリップ(外径用)、ヘリフェース(端面溝用、右勝手のみ)のホルダーが共用できます。
用途多機能加工用 材質コーティング 仕様フルR
1セット(10個)
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカル突切加工用チップ GFN
エコ商品
寸法W(mm)3 勝手なし 寸法R(mm)0.2 コーナー半径(mm)0.2 穴の形状- チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ GFR
勝手右勝手 寸法R(mm)0.16±0.05 コーナー半径(mm)0.16 幅W(mm)2.2±0.1 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
9,198 税込10,118
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コーナー半径(mm)0.16 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
5,598 税込6,158
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

正面/背面クランプ式です。
用途旋削・溝入れ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イスカルチップ GFR
穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

イスカルチップ GTR
コーナー半径(mm)0.2 厚さ(mm)3.1 チップブレーカ片面 穴の形状-
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2コーナー使いで経済的。 ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り
1セット(10個)
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ
2コーナー使いで経済的。 ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り 材質超硬チップ 仕様2.2mm幅チップ勝手付き6°左勝手チップ トラスコ品番516-8317
1セット(10個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

2コーナー使いで経済的。 ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り 材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング) 仕様3.0mm幅チップ勝手付き6°右勝手チップ トラスコ品番516-9054
1セット(10個)
24,980 税込27,478
翌々日出荷

1セット(10個)
8,698 税込9,568
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

2コーナー使いで経済的。 ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り
1セット(10個)
26,980 税込29,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

イスカルチップ DGR
2コーナー使いで経済的。 ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り 穴の形状- チップブレーカ両面
1セット(10個)
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

最小加工径:Φ0.6mm ボーリング、ねじ、溝、ぬすみ、端面加工用とレパートリーが豊富です。チップ側面の溝を通して切削油が供給できる為、工具寿命と切屑処理が改善されます。ろう付けタイプに比べ、研削の手間が不要で交換が簡単です。
用途内径旋削・面取り加工用。 仕様ピコカット/チップ 勝手
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2コーナー使いで経済的。 ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り 材質SUS系対応コーティングチップ
1セット(10個)
26,980 税込29,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り扱いが容易であり斜めスクリュークランプ方式で高い剛性と保持を実現しました。専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。
用途突っ切り加工用。 仕様左勝手ホルダー トラスコ品番622-0011
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷

穴あけ、外径・内径・端面旋削加工、ねじ切り等多様な加工に対応可能な多機能工具です。
用途小物部品用多機能工具。 仕様ピコカット/チップ 勝手
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

60°内径ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。 トラスコ品番623-4305 材質コーティング ねじ60° 勝手 加工深さ2
1箱(10個)
29,980 税込32,978
当日出荷

ウィットワースねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。 トラスコ品番623-4313 材質コーティング ねじ55° 勝手 加工深さ2
1箱(10個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

内径ボーリング、倣い加工用チップです。
用途内径ボーリング、倣い加工用。 トラスコ品番623-4321 材質コーティング 幅(mm)3 勝手 加工深さ1.6 ノーズ半径R(mm)0.15
1箱(10個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

内径面取り加工用です。
用途内径面取り加工用。 トラスコ品番110-6860 勝手 コーティングTiAlN 適合被削材種PMKHS コーナー半径Re(mm)0.2
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。
用途突っ切り加工用。 勝手 コーティングTiAlN 適合被削材種PMKHS コーナー半径Re(mm)0.02
1箱(10個)
24,980 税込27,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最小加工径:Φ0.6mm ボーリング、ねじ、溝、ぬすみ、端面加工用とレパートリーが豊富です。チップ側面の溝を通して切削油が供給できる為、工具寿命と切屑処理が改善されます。ろう付けタイプに比べ、研削の手間が不要で交換が簡単です。シャープコーナータイプです。
用途内径溝入れ・旋削加工用。 材質超硬+TiNコーティング 勝手
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。
用途突っ切り加工用。 勝手 コーティングTiCN 適合被削材種PMS コーナー半径Re(mm)0.05
1箱(10個)
24,980 税込27,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度研削仕様です。
用途内径溝入れ、倣い加工用。 仕様フルR 材質コーティング 勝手 加工深さ1.5
1箱(10個)
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な溝入れ、多機能加工に対応しています。
用途突切り加工用 材質超硬
1セット(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。
用途突っ切り加工用。 勝手 コーティングTiCN+TiN 適合被削材種PMKHNS コーナー半径Re(mm)0.05
1箱(10個)
24,980 税込27,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精度研削仕様です。
用途内径溝入れ、旋削加工用。
1箱(10個)
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)