チップ :「クシ」の検索結果
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
関連キーワード
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状四角90°
材質高速度鋼(SKH57)
適合機種汎用旋盤、NC旋盤
材質高速度鋼(SKH57)
全長(mm)17
質量(g)70
最小加工径(Φmm)25
最大溝深さ(mm)2.5
形状四角90°
材質高速度鋼(SKH57)
硬度66~68HRC
表面処理TiAINコーティング仕様
寸法D1(mm)12.7
内接円(mm)12.7
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状四角80°
材質高速度鋼(SKH57)
適合機種汎用旋盤、NC旋盤
R0.2
厚さ(mm)4.76
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状四角80°
材質高速度鋼(SKH57)
適合機種汎用旋盤、NC旋盤
R0.2
1箱(100個)
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
形状四角90°
材質高速度鋼(SKH57)
コーナーR(mm)0.8
厚さ(mm)4.76
穴の形状穴無
トラスコ品番816-2059
質量(g)7
硬度66~68HRC
D2穴無
1セット(10個)
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
材質高速度鋼(粉末ハイス)
適合機種汎用旋盤、NC旋盤
ヘールの特徴を活かし、仕上げ加工に最適なホルダです。
用途ネジ切の仕上げ加工に
適合チップH-06K30-1.5、H-06K30-2.0、H-06K30-3.0、H-06K30-4.0、0H-06K30-5.0、H-06K30-6.0、H-06K30-7.0、H-06K30-8.0
材質機械構造用炭素鋼
トラスコ品番158-6907
幅(mm)19
全長(mm)200
質量(kg)1.5
高さ(mm)19
1本
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
ヘールの特徴を活かし、仕上げ加工に最適なホルダです。
用途ネジ切の仕上げ加工に
適合チップH-06K30-1.5、H-06K30-2.0、H-06K30-3.0、H-06K30-4.0、0H-06K30-5.0、H-06K30-6.0、H-06K30-7.0、H-06K30-8.0
材質機械構造用炭素鋼
トラスコ品番158-6902
幅(mm)19
全長(mm)150
質量(kg)1
高さ(mm)19
1本
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
材質高速度鋼(SKH57)
全長(mm)40
質量(g)70
最大突切り径(mm)25
形状四角90°
材質高速度鋼(SKH57)
質量(g)3
硬度66~68HRC
表面処理TiAINコーティング仕様
寸法D1(mm)12.7
内接円(mm)12.7
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状菱形35°
材質高速度鋼(SKH57)
仕様超硬チップ型番/VN□□1604~
適合機種汎用旋盤、NC旋盤
R0.2
厚さ(mm)4.76
質量(g)116
寸法D1(mm)9.525
寸法D2(mm)3.81
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状菱形55°
材質高速度鋼(SKH57)
仕様超硬チップ型番/DN□□1504~
適合機種汎用旋盤、NC旋盤
R0.2
厚さ(mm)4.76
質量(g)80
寸法D1(mm)12.7
寸法D2(mm)5.16
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状三角
材質高速度鋼(SKH57)
適合機種汎用旋盤、NC旋盤
厚さ(mm)4.76
回転が上がらない加工時においても、バリやカエリの心配なく切削可能です。
材質高速度鋼(SKH57)
厚さ(mm)3.65
質量(g)10
内接円(mm)9.525
適合ホルダ三菱MMTE1616H16、MMTE2020K16、MMTE2525M16
回転が上がらない加工時においても、バリやカエリの心配なく切削可能です。
材質高速度鋼(SKH57)
トラスコ品番411-0862
幅(mm)6
全長(mm)24.6
高さ(mm)10
質量(g)10
1パック(10個)
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
チップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。