チップ :「長方形 箱」の検索結果
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
商品豆知識
形状長方形90°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ両面
形状長方形90°
コーナー半径(mm)0.8
チップブレーカ両面
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
04サイズの小型チップ(両面4コーナ仕様)。加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応。京セラ独自技術 3 次元凸型切れ刃の効果により、ワーク接触時の衝撃を抑制。外周刃 ワイパーをデザイン。多段加工時の壁面段差を軽減。
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に
仕様両面4コーナ
厚さ(mm)4.4
穴径(Φmm)4.1
チップ幅(mm)9.1
チップ長さ(mm)14.5
コーナーR(mm)1
形状長方形
逃げ角(度)その他の逃げ角
コーナー半径(mm)0.8
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ両面
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)17/13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.8
角度α(°)17
穴の有無あり
角度β(°)13
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)
チップブレーカ片面
逃げ角(°)7
形状長方形
厚さ(mm)2.19
切刃長さ(mm)6.26
逃げ角(度)11
コーナー半径(mm)1
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状長方形
厚さ(mm)3.96
切刃長さ(mm)11.9
逃げ角(度)その他の逃げ角
コーナー半径(mm)1
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ両面
耐衝撃性に優れた安定性重視の超硬母材を採用しています。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。
チップ形状長方形
材種PR1835
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
チップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。