チップ :「M1.6」の検索結果

チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
関連キーワード
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンガロイチップ TPGM-R/L
逃げ角(度)11 穴の形状円筒穴 チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,490 税込10,439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 3QP-TNGM-HS
エコ商品
材質BR35F 形状三角形穴つき60° 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 コーナー数3 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.1~0.35 寸法IC(mm)9.525
1ケース(5個)ほか
37,990 税込41,789
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 2QP-VNGM-HS
エコ商品
材質BXA10 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 コーナー数2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.1~0.35 寸法IC(mm)9.525
1ケース(5個)ほか
29,490 税込32,439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-VNGM-HP
エコ商品
材質BXA10 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525
1ケース(5個)ほか
31,990 税込35,189
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-VNGM-HP
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1ケース(5個)ほか
29,990 税込32,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-VNGM-HF
エコ商品
切刃長さ(mm)16.6 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ片面 材質BXM20 形状ひし形35° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1ケース(5個)ほか
29,990 税込32,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 3QP-TNGM-HP
エコ商品
材質BR35F 形状三角形穴つき60° 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 コーナー数3 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.03~0.22 寸法IC(mm)9.525
1ケース(5個)ほか
37,990 税込41,789
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 2QP-VNGM-HS
エコ商品
材質BXA20 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 コーナー数2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.1~0.35 寸法IC(mm)9.525
1ケース(5個)ほか
29,490 税込32,439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ 3QP-TNGM-HP
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1ケース(5個)ほか
39,990 税込43,989
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイチップ 3QP-TNGM-HM
エコ商品
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ片面 材質BXM20 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1ケース(5個)ほか
39,990 税込43,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ 3QP-TNGM-HF
エコ商品
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ片面 材質BXM20 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1ケース(5個)ほか
39,990 税込43,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-VNGM-HM
エコ商品
切刃長さ(mm)16.6 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ片面 材質BXM20 形状ひし形35° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1ケース(5個)ほか
29,990 税込32,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイ転削用チップ ZRBM
エコ商品
材質APH730 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
10,490 税込11,539
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 2QP-VNGM-HP
エコ商品
材質BXA20 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 寸法LE(mm)3.1 コーナー数2 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05~0.2 送りf(mm/rev)0.05~0.2 寸法IC(mm)9.525
1ケース(5個)ほか
29,490 税込32,439
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 3QP-TNGM-HS
エコ商品
材質BXA20 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 コーナー数3 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.1~0.35 寸法IC(mm)9.525
1ケース(5個)ほか
37,990 税込41,789
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 3QP-TNGM-HS
エコ商品
材質BXA10 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 コーナー数3 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.1~0.35 寸法IC(mm)9.525
1ケース(5個)ほか
37,990 税込41,789
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 3QP-TNGM-HP
エコ商品
材質BXA20 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 寸法LE(mm)2.4 コーナー数3 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05~0.2 送りf(mm/rev)0.05~0.2 寸法IC(mm)9.525
1ケース(5個)ほか
37,990 税込41,789
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ 3QP-TNGM-HP
エコ商品
材質BXA10 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525
1ケース(5個)ほか
39,990 税込43,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ RCMM-61
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)ほか
5,590 税込6,149
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

タンガロイチップ ZFR-MJ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タンガロイリーマヘッド HRM-BL
エコ商品
材質AH725 切刃形状B 溝の形L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

タンガロイチップ TNMM-57
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴
1箱(10個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイリーマヘッド HRM-AS
エコ商品
材質AH725 切刃形状A 溝の形S RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

タンガロイチップ CNMM-65
エコ商品
材質T9215 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ ZFB-MJ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個ほか
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイPCDチップ TNMM-DIA
エコ商品
材質DX110 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 コーナー数1 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05~1 送りf(mm/rev)0.05~0.2 寸法IC(mm)9.525
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ TNMM-DIA
エコ商品
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ片面 材質DX120 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ CNMM-TRS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中~重切削(片面ブレーカ)
1箱(10個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

タンガロイチップ VNMM-DIA
エコ商品
切刃長さ(mm)16.6 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ片面 材質DX120 形状ひし形35° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ TNMM-DIA
エコ商品
厚さ(mm)4.76 内接円(mm)9.525 取付穴径(Φmm)3.81 最大送り(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数1 最小切込み量(mm)加工深さ:0.05 最大切込み(mm)加工深さ:1
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ VNMM-DIA
エコ商品
厚さ(mm)4.76 内接円(mm)9.525 取付穴径(Φmm)3.81 最大送り(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数1 最小切込み量(mm)加工深さ:0.05 最大切込み(mm)加工深さ:1 最小送り(mm)0.05
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ ZFCBM
エコ商品
高能率と高精度を実現する大きな R 切れ刃
用途倣い加工用カッタ 材質CH315 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイチップ VFM
エコ商品
材質AH715 寸法NOF(mm)6 寸法FHA(°)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
15,196 税込16,716
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング